絞り込み
ブランド
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(26,547)
  • エスコ(5,019)
  • 廣杉計器(1,159)
  • 若井産業(763)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(682)
  • TRUSCO(637)
  • 八幡ねじ(422)
  • WURTH ELEKTRONIK(420)
  • OHSATO(大里)(408)
  • サンコーテクノ(344)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(333)
  • ヤマヒロ(327)
  • 九飛勢螺(276)
  • 日本パワーファスニング(261)
  • 日産ネジ(261)
  • コノエ(183)
  • 冨士精密(182)
  • ハーフェレ(180)
  • イマオコーポレーション(168)
ねじの呼び
  • M2(3)
  • M3(4)
  • M4(10)
  • M5(5)
  • M6(13)
  • M8(20)
  • M10(19)
  • M12(17)
  • M14(13)
  • M16(16)
  • M18(8)
  • M20(15)
  • M22(6)
  • M24(6)
  • M27(4)
  • M30(4)
  • M36(3)
  • W1/4(3)
  • W1/2(4)
  • W5/8(4)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
六角穴付き(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS303(4)
  • SUS304(6)
  • SUS316L(2)
  • SUSXM7(4)
  • 鉄すべて(35)
  • SNB7(3)
  • 黄銅(真鍮)(3)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(1)
  • 0.45(56山)(1)
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(1)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
  • 1.75(1)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 3.5(1)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.75・2・2.5・3・3.5
表面処理
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(3)
  • クロメート(2)
  • ユニクロ(8)
  • 溶融亜鉛メッキ(3)
  • 生地/未処理(3)
  • 黒クロメート(2)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・黒クロメート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
119税込131
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト ステンレス 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
229税込252
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
319税込351
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)
159税込175
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(平先) ユニクロSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
329税込362
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質SNB(SNB7等)表面処理ユニクロメッキ
寸切(ウィット(荒先) 鉄 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(ウィット(荒先) 鉄SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
75税込83
1本ほか
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
寸切ボルト 鉄(ユニクロ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト 鉄(ユニクロ)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質長さ(mm)1000表面処理ユニクロメッキ
寸切ボルト SNB7 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SNB7 定尺SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
719税込791
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。RoHS指令(10物質対応)対応
角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,398税込2,638
1箱(40個)ほか
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質種類角ワッシャー表面処理溶融亜鉛メッキ
角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・大形) 三価ホワイトSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,398税込2,638
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
17,980税込19,778
1箱(10本)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。種別全ねじ材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
寸切(荒先) 鉄(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(荒先) 鉄(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
5,598税込6,158
1箱(250本)ほか
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
寸切ボルト SUS316L SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SUS316LSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロム SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロムSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
4,498税込4,948
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
材質鉄(または標準)種類U字 角ワッシャー表面処理ユニクロムメッキ
U字 角ワッシャー(スチール) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]U字 角ワッシャー(スチール) メッキなしSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
4,498税込4,948
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
種類U字 角ワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
7,498税込8,248
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
材質鉄(または標準)種類U字 角ワッシャー表面処理溶融亜鉛メッキ
角ワッシャー(スチール・小形) クロメート SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・小形) クロメートSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
3,598税込3,958
1箱(100個)
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番255-5954材質厚さ(mm)3.2種類角ワッシャー内径(Φmm)16呼び寸法M14外径(Φmm)40表面処理クロメート仕上げ
角ワッシャー(スチール・小形) 黒クロメート SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・小形) 黒クロメートSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
5,298税込5,828
1箱(200個)ほか
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質種類角ワッシャー表面処理黒クロメート仕上げ
角ワッシャー(スチール・大形) クロメート SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・大形) クロメートSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,898税込3,188
1箱(40個)
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番255-5984材質鉄(または標準)厚さ(mm)3.2種類角ワッシャー内径(Φmm)16呼び寸法M14外径(Φmm)44表面処理クロメート仕上げ
角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・小形) メッキなしSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
3,398税込3,738
1箱(100個)
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番255-4473材質厚さ(mm)3.2種類角ワッシャー内径(Φmm)16呼び寸法M14外径(Φmm)40表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,298税込2,528
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理溶融亜鉛メッキ
角ワッシャー(スチール・小形) 三価ブラック SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・小形) 三価ブラックSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
5,398税込5,938
1箱(40個)ほか
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質種類角ワッシャー表面処理三価ブラック仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
角ワッシャー(スチール・小形) ユニクロム SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・小形) ユニクロムSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
3,500税込3,850
1箱(25個)ほか
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質種類角ワッシャー表面処理ユニクロムメッキ
角ワッシャー(スチール・大形) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・大形) メッキなしSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,298税込2,528
1箱(40個)ほか
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
角ワッシャー(スチール・大形) 三価ブラック SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・大形) 三価ブラックSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
7,398税込8,138
1箱(200個)ほか
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準)種類角ワッシャー表面処理三価ブラック仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
角ワッシャー(スチール・大形) 黒クロメート SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・大形) 黒クロメートSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
3,500税込3,850
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準)厚さ(mm)2.3種類角ワッシャー表面処理黒クロメート仕上げ
角ワッシャー(ステンレス・大形) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(ステンレス・大形)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
9,998税込10,998
1箱(150個)ほか
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
種類角ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
角ワッシャー(スチール・大形) ユニクロム SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・大形) ユニクロムSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
4,298税込4,728
1箱(25個)
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番257-9496材質鉄(または標準)厚さ(mm)4.5種類角ワッシャー内径(Φmm)20呼び寸法M18外径(Φmm)55表面処理ユニクロムメッキ
角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイトSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,098税込2,308
1箱(40個)ほか
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質種類角ワッシャー表面処理三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ小ねじ(スチール・脱落防止ビス) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]ナベ小ねじ(スチール・脱落防止ビス) 三価ホワイトSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
18,980税込20,878
1箱(800本)
3日以内出荷
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。トラスコ品番230-5033材質鉄、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)タイプ三価クロメート(白)ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)15寸法d(mm)M5表面処理三価ホワイト頭部形状ナベ頭部厚(mm)3.3頭部径(Φmm)9胴径(Φmm)3.8適合ドライバープラス No.2強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)5
丸皿小ねじ(真鍮・脱落防止ビス) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]丸皿小ねじ(真鍮・脱落防止ビス)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
26,980税込29,678
1箱(700本)
4日以内出荷
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。トラスコ品番230-5218材質真鍮(黄銅)ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)18寸法d(mm)M5胴径(Φmm)3.8適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス・脱落防止ビス) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]六角穴付ボルト(ステンレス・脱落防止ビス)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
76,980税込84,678
1箱(500本)
3日以内出荷
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。トラスコ品番241-2905材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)高さ(mm)(六角部)4ねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)25ねじ径M4寸法d(mm)M4胴径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)5
エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
38,980税込42,878
1箱(200本)ほか
3日以内出荷
ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)RoHS指令(10物質対応)対応
U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
8,998税込9,898
1箱(40個)
3日以内出荷
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
トラスコ品番255-6032材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ厚さ(mm)4.5タイプ溶融亜鉛メッキ内径(Φmm)18呼び径M16外径(Φmm)52
角ワッシャー(スチール・大形) ユニクロム SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・大形) ユニクロムSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,898税込3,188
1箱(40個)
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番255-4419材質鉄(または標準)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ厚さ(mm)3.2タイプユニクロムメッキ内径(Φmm)16呼び径M14外径(Φmm)44
角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイトSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
4,498税込4,948
1箱(25個)ほか
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄、表面処理:三価ホワイト仕上げ厚さ(mm)4.5タイプ三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・小形) メッキなしSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
3,198税込3,518
1箱(400個)ほか
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄、表面処理:なし(生地)タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
17,980税込19,778
1箱(800個)
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番257-9492材質鉄、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ厚さ(mm)1.2タイプ溶融亜鉛メッキ内径(Φmm)6.6呼び径M6外径(Φmm)17
角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
9,198税込10,118
1箱(400個)
3日以内出荷
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番257-9487材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ厚さ(mm)2.3タイプ溶融亜鉛メッキ内径(Φmm)6.6呼び径M6外径(Φmm)20

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘