カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘
        • ボルト(142)
        • ナット(112)
        • ワッシャー・スペーサー(91)
        • (9)
        • ねじ(77)
        • スプリュー・ヘリサート(24)
        • プラグ・止め輪・ピン(37)
        • アンカーボルト(16)
絞り込み
ブランド
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・4・4.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
その他・つや消し黒・カラー・ステンコート・ダクロタイズド・生地/未処理・蓚酸塩被膜(SDC)・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ねじ・ボルト・釘 :「SUS316」の検索結果

ねじ・ボルト・釘・ビスは、いずれもある部分と部分とを接合し、固定するために使用される工具の一種です。ボルトとビスはねじの一種に分類され、ねじと同じく締め付けて使用します。締め付けやすいよう側面には溝があり、頭部にはドライバーが差し込みやすいよう、十字型などの溝が彫り込まれています。側面に溝があるため引っ張っても抜け難く、縦方向の力に対して強い性質を持ちます。一方釘は打ちつけて使用します。釘の先端は尖っており、打ちつけて使用するため側面に溝もありません。抜けやすい代わりに、横方向からの力に対して強い性質を持ちます。ねじやビスは単独でも使用できますが、ボルトはナットと組みで使用します。
ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
関連キーワード
  • sus316
  • sus316 ボルト
  • ボルト sus316
508件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付止めねじ 平先 (SUS316L) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SUS316L)大阪魂(44件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
材質/仕上SUS316L穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316L)大阪魂(10件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)大阪魂(43件のレビュー)
119税込131特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)ほか
当日出荷
材質SUS316L頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
559税込615
1パック(15個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)ナベ小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(30件のレビュー)
439税込483特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
丸ワッシャー JIS(SUS316) 大阪魂丸ワッシャー JIS(SUS316)大阪魂(13件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316種類丸ワッシャー
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)大阪魂(15件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角ナット 1種(SUS316) 大阪魂六角ナット 1種(SUS316)大阪魂(2件のレビュー)
129税込142
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316規格1種ねじ山種類メートル並目
丸ワッシャー ISO(SUS316) 大阪魂丸ワッシャー ISO(SUS316)大阪魂(3件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316種類丸ワッシャー
六角穴付皿ボルト (SUS316L) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SUS316L)大阪魂(13件のレビュー)
409税込450
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUS316シールW(フッソ 大阪魂SUS316シールW(フッソ大阪魂
860税込946
1個
翌々日出荷
穴径(Φmm)13.5寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)22寸法D1(Φmm)16ねじの呼びM12
袋ナット(SUS316) 大阪魂袋ナット(SUS316)大阪魂(1件のレビュー)
419税込461特価
1個ほか
当日出荷
ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (SUS316L) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SUS316L)大阪魂(5件のレビュー)
399税込439
1パック(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用(SUS316L) 大阪魂Uボルト 管用(SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(SUS316L)大阪魂
339税込373特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランドノルトロックワッシャー (SUS316相当)ノーブランド(3件のレビュー)
719税込791
1パック(2個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
Uナット 1種(SUS316L) 冨士精密Uナット 1種(SUS316L)冨士精密(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質SUS316L規格1種ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(SUS316) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316)大阪魂(2件のレビュー)
419税込461
1パック(3個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316L種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SUS316リコイル 大阪魂SUS316リコイル大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
割ピン(SUS316)(パック品) 大阪魂割ピン(SUS316)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質SUS316種類割ピン
六角ボルト 半ねじ(SUS316) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(SUS316)大阪魂
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L) 大阪魂エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
SUS316イダリング 大阪魂SUS316イダリング大阪魂
820税込902
1個
翌々日出荷
普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
SUS316LCAP 大阪魂SUS316LCAP大阪魂
667税込734
1袋(15個)ほか
翌々日出荷
ハードロックナット(SUS316) ハードロック工業ハードロックナット(SUS316)ハードロック工業
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316ねじ山種類メートル並目
定尺寸切(SUS316L) 大阪魂定尺寸切(SUS316L)大阪魂
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L長さ(mm)285ねじ山種類メートル並目
SUS316CAP(UNC 大阪魂SUS316CAP(UNC大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
SUS316LUナット 大阪魂SUS316LUナット大阪魂
1,958税込2,154
1個
翌々日出荷
形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
タイプ1種ピッチ(mm)2呼び径M14寸法s(mm)22寸法h(mm)12.5寸法m(mm)11
SUS316HLN(セミウス 大阪魂SUS316HLN(セミウス大阪魂
30,763税込33,839
1個
翌々日出荷
形状 上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。 上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。 特徴 下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。 この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。 締付けたい位置まで手締めが可能です。 繰り返し使用が可能です。 HLBはベアリング用となります。
ピッチ(mm)4寸法S(mm)55寸法e(mm)63.5寸法l(mm)41.9寸法m(mm)28寸法m1(mm)21ねじの呼びdM36
SUS316プラグ(シズミ 大阪魂SUS316プラグ(シズミ大阪魂
1,405税込1,546
1個
翌々日出荷
寸切ボルト SUS316L SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SUS316LSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
E形止め輪(SUS316)(パック品) 大陽ステンレススプリングE形止め輪(SUS316)(パック品)大陽ステンレススプリング(1件のレビュー)
529税込582
1パック(25個)ほか
当日出荷
材質SUS316形状E形止め輪
六角ナット 1種 切削(SUS316) 大阪魂六角ナット 1種 切削(SUS316)大阪魂
509税込560
1個ほか
当日出荷
材質SUS316規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
SUS316L パーカービョウ 大阪魂SUS316L パーカービョウ大阪魂
667税込734
1袋(59個)ほか
翌々日出荷
長さ(mm)4.8
(+)丸皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316L十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状丸皿寸法k(mm)2.3寸法m(mm)4.7穴の形状十字穴寸法dk(mm)8ねじの呼びM4
六角ナット 3種(SUS316) 大阪魂六角ナット 3種(SUS316)大阪魂
339税込373
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
ホーマナット1種(SUS316L) 大阪魂ホーマナット1種(SUS316L)大阪魂
619税込681
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS316L規格1種
...

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘