絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ダンパーストッパークランプ
(41件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷オイル漏れやガス抜け等により弱ったダンパー・ボンネットの重さによる自然落下を防止する為に固定する工具です。 また後付けの大型スポイラー装着車のダンパーの固定にも使用可能です。 ボンネットやテールゲート等のバンパーのショックロッド部分に取付する事でストッパーになります。 ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製用途ボンネット・トランクフード・テールゲートに使用されているダンパー用ハンドル長さ(mm)64販売区分業務用
ダンパーストッパー
アヴァンギャルド(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ボンネットフードやテールゲート等の弱った油圧ダンパー使用時の、自然降下を防止する事が出来ます。ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製。用途ボンネットフード・テールゲート等の油圧ダンパー。材質本体:アルミニウム ボルト:スチール(先端のみ真鍮)適合シャフト径(Φmm)13までRoHS指令(10物質対応)対応
ダンパーストッパー
JTC¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ベースがV字型なのでネジを締めると3点でしっかり固定できます。ボンネット・トランクのダンパー不良の時の落下防止 レクサスOK用途ボンネット(エンジンフード)トランクフード、テールゲートに使われているダンパーを伸びた状態で一時的に固定します。オイルやガス漏れ等により弱ったダンパーが、ボンネットの重さにより収縮しないよう固定します。
NEWカップリングシャフトストッパー
KOTO¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷FR車のウォーターポンププーリー(カップリングシャフト)の固定にご使用ください。 ファンとプーリーの間のとても狭いスペースでの取外し作業に大変便利です。用途ウォーターポンプオーバーホール時に。ガスケット交換作業に。ベアリング交換作業に。1BOX車などに最適です。幅(mm)22厚さ(mm)9全長(mm)329質量(kg)0.46ケース寸法(mm)400×50×10
自動車整備用品 ダンパークランプ
日平機器¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷直径がΦ13mmまでのボンネット/リアゲートダンパー等に使用可能です。ダンパーシャフトを任意の位置で固定できるクランプです。用途ダンパーシャフト固定用。トラスコ品番710-1437適合シャフト径(Φmm)~13![ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889047-260804-02.jpg)
ボンネットストッパー(ダンパー用)
REX(レックス)[自動車用品]¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷ダンパー・ボンネットの重さによる自然落下を防止するために固定する工具です。用途ボンネット・トランクフード・テーブルゲートに使用されているダンパー用色レッド径(Φmm)ダンパー:11
エンジントルクダンパー
Jass Performance(ジャスパフォーマンス)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。タイプエンジントルクダンパー加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
『エンジン関連』には他にこんなカテゴリがあります
エンジン関連 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84889047-260804-02.jpg)




![ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品] ボンネットストッパー(ダンパー用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889047-260804-02.jpg)