絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(16)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • DAIKO(大光電機)(1)
適用畳数
  • 4.5(3)
  • 6(4)
  • 8(6)
  • 10(5)
  • 12(2)
  • 14(1)
灯数
  • 1(2)
  • 3(1)
  • 6(1)
調光の可否
  • ×(53)
器具・セット
  • セット品(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 10~20未満(8)
  • 20~30未満(13)
  • 30~40未満(11)
  • 40~50未満(6)
  • 50~60未満(9)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(1)
5未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満
電圧(V)
  • 100(18)
  • 100~242(1)
100・100~242
光色
  • キャンドル色(1)
  • 昼光色(8)
  • 昼白色(2)
  • 電球色(19)
キャンドル色・昼光色・昼白色・電球色
色温度(K)
  • 3000未満(9)
  • 5000以上(10)
3000未満・5000以上
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(8)
  • 90以上(12)
80~90未満・90以上
定格光束(Lm)
  • 1000未満(1)
  • 1000~2000未満(11)
  • 2000~3000未満(11)
  • 3000~4000未満(6)
  • 4000~5000未満(3)
  • 5000~6000未満(3)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDシャンデリア DAIKO(大光電機)LEDシャンデリアDAIKO(大光電機)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED一体型 シャンデリア リング ODELIC(オーデリック)LED一体型 シャンデリア リングODELIC(オーデリック)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
天井に浮かびあがる端正な光のリングアートのような存在感で空間を華やかに演出します。
仕様調光器:不可種別シャンデリア電圧(V)100スイッチ(別売コネクテッドスイッチ)LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-1%演色指数(Ra)94調光の可否
LED一体型 シャンデリア ウェーブライン ODELIC(オーデリック)LED一体型 シャンデリア ウェーブラインODELIC(オーデリック)
40,980税込45,078特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブラインミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別シャンデリア電圧(V)100-242色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94調光の可否
シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体ENDO(遠藤照明)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様ハンドメイド材質セード:クリンカガラス(クリア)取付ボルト吊専用型定格電圧(V)100仕上24金メッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
シャンデリアライト 器具本体 ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト 器具本体ENDO(遠藤照明)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
229,800税込252,780
1台
62日以内出荷
仕様ハンドメイド材質セード:クリンカガラス(クリア)質量(kg)8.8消費電力(W)18.8寸法(幅W×高さH)(mm)Φ660×200定格電圧(V)100仕上24金メッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
LEDシャンデリア ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリアODELIC(オーデリック)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
きらめくカットガラス風のアクリル装飾とクロームメッキのクールな輝きが空間を華やかに彩るクールモダンスタイルシリーズ。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可材質鋼(クロームメッキ)、アクリル(透明)取付方式クイックA取付色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替
LEDシャンデリア ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリアODELIC(オーデリック)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可取付方式クイックA取付色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
フィラメント形ランプのノスタルジックなシャンデリアホイールをモチーフにした意匠に漂う武骨な雰囲気が魅力です
マットブラック材質(本体)電圧(V)100ランプLED色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.7光源寿命20000時間演色指数(Ra)80
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
蒸気機関への憧憬をモチーフとするスチームパンクの世界観をあかりにレトロと未来が融合する遊び心が空間に強烈な存在感を放ちます時代錯誤的なレバーをデザインしたソケット可動機構蒸気機関への憧憬はボイラーをモチーフに世界観に沿うノスタルジーのフィラメント球
真鍮古味材質(本体)アルミダイカスト・鋼電圧(V)100ランプLED色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
アームを動かすことでフォルムが変わる個性的なあかり大胆に見せた骨組みと、使い込んだ味わいを持つ表情が、圧倒的な存在感を放ちます一本ずつアームを動かしてお好みの形をつくることができます
真鍮古味材質(本体)電圧(V)100ランプLED色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
ノスタルジックにきらめくフィラメントランプと、水平垂直に伸びる金色アームのシンプルな構成スケルトン空間やインダストリアルテイストなど、こだわりの空間を個性的に演出します
金色ヘアラインメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプLED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)115.4光源寿命20000時間演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
仕様電動昇降機装置:対応型材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)オフホワイト材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)444光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
仕様電動昇降機装置:対応型材質グローブ:ガラス(ケシ)真鍮ブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)79.3光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
装飾を抑えたクラシカルなデザイン静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
材質グローブ:ガラス(ケシ)真鍮ブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリアくすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付モカブラウン色古味材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)73.7光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
奥深いブラウン色とクールなホワイトブロンズ色が調和する洗練された佇まい落ち着きのある、大人の空間に映えるあかりです
材質グロ-ブ:木材(エボニーブラウン)、ガラス乳白ケシ)ホワイトブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)マットホワイト高さ(mm)101材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
カットガラスのようなきらめきとケシ仕上げのやわらかな光のコンビネーションが魅力です
材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)188材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しましたやわらかな濃淡が印象的なあかりですAQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)285材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)76.9光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色(リモコン)調光の可否調光:可、調光器:不可
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
消費電力(W)18.6仕様高さ調節可能型、傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、化粧ネジ式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)全長(mm)2500~700質量(kg)2.9直径(Φmm)465高さ(mm)515器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.6光源寿命40,000時間明るさ白熱球60W×3灯相当灯数3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)960調光の可否
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)直径(Φmm)715色温度(K)2700~1900光源色電球色光源寿命40,000時間調光の可否
シャンデリア