絞り込み
適用畳数
  • 4.5(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
灯数
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 6(1)
調光の可否
  • ×(12)
器具・セット
  • セット品(1)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(3)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(3)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(1)
電圧(V)
  • 100(8)
100
光色
  • 昼光色(3)
  • 電球色(7)
昼光色・電球色
色温度(K)
  • 3000未満(4)
  • 5000以上(3)
3000未満・5000以上
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(3)
  • 90以上(4)
80~90未満・90以上
定格光束(Lm)
  • 1000未満(1)
  • 1000~2000未満(3)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(2)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • ENDO(遠藤照明)(3)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • DAIKO(大光電機)(1)
ODELIC(オーデリック)・ENDO(遠藤照明)・コイズミ(小泉成器)・DAIKO(大光電機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDシャンデリア DAIKO(大光電機)LEDシャンデリアDAIKO(大光電機)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED一体型 シャンデリア リング ODELIC(オーデリック)LED一体型 シャンデリア リングODELIC(オーデリック)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
天井に浮かびあがる端正な光のリングアートのような存在感で空間を華やかに演出します。
仕様調光器:不可種別シャンデリア電圧(V)100スイッチ(別売コネクテッドスイッチ)LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-1%演色指数(Ra)94調光の可否
シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体 ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体ENDO(遠藤照明)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様ハンドメイド材質セード:クリンカガラス(クリア)取付ボルト吊専用型定格電圧(V)100仕上24金メッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
229,800税込252,780
1台
62日以内出荷
仕様ハンドメイド材質セード:クリンカガラス(クリア)質量(kg)8.8消費電力(W)18.8寸法(幅W×高さH)(mm)Φ660×200定格電圧(V)100仕上24金メッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
装飾を抑えたクラシカルなデザイン静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
材質グローブ:ガラス(ケシ)真鍮ブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
奥深いブラウン色とクールなホワイトブロンズ色が調和する洗練された佇まい落ち着きのある、大人の空間に映えるあかりです
材質グロ-ブ:木材(エボニーブラウン)、ガラス乳白ケシ)ホワイトブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)マットホワイト高さ(mm)101材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
消費電力(W)18.6仕様高さ調節可能型、傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、化粧ネジ式材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)全長(mm)2500~700質量(kg)2.9直径(Φmm)465高さ(mm)515器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.6光源寿命40,000時間明るさ白熱球60W×3灯相当灯数3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)960調光の可否
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)直径(Φmm)715色温度(K)2700~1900光源色電球色光源寿命40,000時間調光の可否
シャンデリア