絞り込み
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
適用畳数
  • 4.5(7)
  • 6(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
色温度(K)
  • 3000未満(13)
調光の可否
  • ×(2)
  • (1)
定格光束(Lm)
  • 1000~2000未満(4)
  • 2000~3000未満(5)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(2)
器具・セット
  • セット品(9)
セット品
灯数
  • 6
  • 1(4)
  • 2(5)
  • 3(11)
  • 4(8)
  • 5(4)
  • 8(5)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 18(1)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(13)
  • 90以上(1)
80~90未満・90以上
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(7)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(2)
5未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
電圧(V)
  • 100(1)
100
光色
  • 電球色(13)
電球色
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
4.5(7)
6(1)
10(1)
12(1)
シャンデリア DAIKO(大光電機)シャンデリアDAIKO(大光電機)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。
ヴィンテージ、銅板:木目調印刷(ダーク色)取付クイック取付式タイププルレススイッチ付:6灯-3灯-3灯-0消費電力(W)39色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:107.6LEDLEDユニットフラット形6.5W(GX53-1)×6灯塗装銅板・銅管:黒塗装灯数6演色指数(Ra)93定格光束(Lm)4200適用畳数~10畳用
天井直付型 LEDシャンデリア Uライト方式 LED電球交換型 白熱電球25形6灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井直付型 LEDシャンデリア Uライト方式 LED電球交換型 白熱電球25形6灯器具相当Panasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
4日以内出荷
長さ(mm)558幅(mm)410質量(kg)3.4取付天井直付型、Uライト方式高さ(mm)312電圧(V)100消費電力(W)20.4口金E26全光束(Lm)1800光源LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W6灯)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.342明るさ25形電球6灯器具相当灯数6デザインVintageグリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能
シャンデリア コイズミ(小泉成器)シャンデリアコイズミ(小泉成器)
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
材質本体:鋼(クロムメッキ)、飾:ガラス(透明)ランプLED電球4.0W(E17)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80調光の可否LED交換
シャンデリア コイズミ(小泉成器)シャンデリアコイズミ(小泉成器)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
シンプルなフォルムでコーディネート性の高いシリーズです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)直径(Φmm)610高さ(mm)183ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83
シャンデリア コイズミ(小泉成器)シャンデリアコイズミ(小泉成器)
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
ハンドペイント仕上げによりアンティークな趣きを演出します。別売セードを取り付けると、より落ち着いた印象になります。
仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型材質鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス全長(mm)2500~550高さ(mm)425ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
シャンデリア コイズミ(小泉成器)シャンデリアコイズミ(小泉成器)
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷
クリスタルのきらめきに包まれながら華やかな雰囲気で食事の時間を楽しんでいただけるエレガントなシャンデリアです。リビングと合わせたトータルコーディネートもおすすめです。
消費電力(W)24仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型材質鋼(クロムメッキ)、飾(ガラス)全長(mm)2500~610質量(kg)4.2直径(Φmm)565高さ(mm)485ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-88灯数6演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2400適用畳数~4.5畳
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。
器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
しなやかに伸びる蔓のようなアームと金色の葉飾り、花をかたどったガラスグローブが"動"を感じさせます。
消費電力(W)17.4仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(ブラウンアンティーク仕上)、ガラス(模様入)質量(kg)3.1直径(Φmm)600高さ(mm)255ランプLDA6(E17)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.9光源寿命40,000時間アズワン品番64-9318-40明るさ白熱灯60W×3灯相当灯数6演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1165
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
しなやかに伸びる蔓のようなアームと金色の葉飾り、花をかたどったガラスグローブが"動"を感じさせます。
消費電力(W)26.4仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(ブラウンアンティーク仕上)、ガラス(模様入)ランプLDA4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)84.8光源寿命40,000時間灯数6演色指数(Ra)84定格光束(Lm)2240適用畳数~4.5畳
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
蔓草先端部のつけられた、つぼみの飾りガラス。一粒一粒ハンドメイドで仕上げています。
消費電力(W)34.8仕様取付簡易型材質鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)質量(kg)5.6直径(Φmm)695高さ(mm)230ランプLDA6(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)56.8光源寿命40,000時間アズワン品番64-9315-78灯数6演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1980適用畳数~4.5畳
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
薔薇の花をモチーフにした工芸ガラスはルーマニアの職人によりひとつひとつ丹念に造られています。
仕様取付簡易型、グローブ押え式材質真鍮(古美色クリア塗装)、ガラス(透明消し)ランプLDA4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。
仕様速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用材質真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明)ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
消費電力(W)34.8仕様取付簡易型、別売連結金具(AE40788E)材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明消し)、飾(クリスタルガラス)質量(kg)4.3直径(Φmm)646高さ(mm)405ランプLDA6(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-73明るさ白熱灯40W×6灯相当灯数6演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2060
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)直径(Φmm)715色温度(K)2700~1900光源色電球色光源寿命40,000時間調光の可否
シャンデリア