シャンデリアコイズミ(小泉成器)5日以内出荷
クリスタルのきらめきに包まれながら華やかな雰囲気で食事の時間を楽しんでいただけるエレガントなシャンデリアです。リビングと合わせたトータルコーディネートもおすすめです。
消費電力(W)32仕様別売セード:AE42142E、取付簡易型材質鋼(クロムメッキ)、飾(ガラス)全長(mm)2500~610質量(kg)5直径(Φmm)565高さ(mm)485ランプLDC4(E17)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-87灯数8演色指数(Ra)80定格光束(Lm)3200適用畳数~6畳