絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • コイズミ(小泉成器)(4)
  • 山田照明(4)
適用畳数
  • 12
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4.5(32)
  • 6(37)
  • 8(49)
  • 10(45)
  • 14(28)
色温度(K)
  • 3000未満(19)
  • 5000以上(12)
調光の可否
  • ×(14)
  • (2)
定格光束(Lm)
  • 3000~4000未満(2)
  • 4000~5000未満(16)
  • 5000~6000未満(11)
器具・セット
  • セット品(4)
セット品
灯数
  • 5(1)
  • 6(1)
5・6
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(8)
  • 90以上(22)
80~90未満・90以上
消費電力(W)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(17)
  • 50~60未満(6)
  • 60~70未満(5)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満
電圧(V)
  • 100(18)
100
光色
  • 昼光色(11)
  • 昼白色(2)
  • 電球色(30)
昼光色・昼白色・電球色
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月25日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
1(1)
2(1)
3(1)
4.5(32)
6(37)
8(49)
10(45)
12
14(28)
シャンデリア Panasonic(パナソニック)シャンデリアPanasonic(パナソニック)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
落ち着いた華やかさを演出するクラシックデザイン。空間のグレードを高めます。
ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)金色古味仕上グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア ペンダントライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア ペンダントライトODELIC(オーデリック)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
空間を広く照らすリング状の光 ソリッドなフォルムが直線的な空間設計と調和します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型幅(mm)Φ600構造虫が入りにくい対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)水平天井専用 LED シャンデリング 昼光色~電球色 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
459,800税込505,780
1台
4日以内出荷
雨のしずく(レインドロップ)をイメージしたクリスタルガラスが降りそそぐ。大粒のレインドロップがアクセントをつくり、心地よいリズムを空間につくる。
仕様●美ルック●専用リモコン送信器:同梱●壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯幅(mm)Φ590質量(kg)8クリスタルガラス:透明取付水平天井専用高さ(mm)264取付方式U-ライト方式ランプの種類LED内蔵光源色昼光色(6500K)~電球色(2700K)光源寿命40000時間(光束維持率70%)リモコンパソコンくっきり・ゆらぎ・全灯・普段・白い色・やや暖かい色・暖かい色・常夜灯・滅、(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵
水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリング Panasonic(パナソニック)水平天井専用 LED(昼光色~電球色) シャンデリア 美ルック・U-ライト方式 シャンデリングPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
幅(mm)Φ590電圧(V)100光源LED(昼光色6500K・高演色Ra93/電球色2700K・高演色Ra93)、色温度:6500 K、光束維持時間40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア クリスタルガラス ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア クリスタルガラスODELIC(オーデリック)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
クリスタルガラスのきらめきが空間を華やかに演出します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス取付方式簡易取付Aスイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコン(付属品)赤外線:調光・調色リモコンE別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
華やかなカッティングを施したアクリルセードのきらめき。小ぶりなサイズ感ながら空間を明るく華やかに演出します。
仕様調光器:別売材質セード:アクリル(乳白・透明)取付簡易取付A高さ(mm)141材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700グローブ種別脱着:ねじ込式ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
華やかなカッティングを施したアクリルセードのきらめき。小ぶりなサイズ感ながら空間を明るく華やかに演出します。
仕様調光器:不可材質セード:アクリル(乳白・透明)取付簡易取付A高さ(mm)141材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:ねじ込式ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
269,800税込296,780
1台
3日以内出荷
鏡のような天板で増幅されたクリスタルガラスのきらめき。華やかな空間をさらに彩る、無数の光の結晶が降り注ぎます。
仕様調光器:不可材質飾:クリスタルガラス取付簡易取付A材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
シャンデリア Panasonic(パナソニック)シャンデリアPanasonic(パナソニック)
81,980税込90,178
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
やわらかいフォルムのセードと木皿飾り。ナチュラルなスタイルに調和します。
幅(mm)Φ554ガラスセード:乳白つや消し、木製:ミディアムブラウン取付U-ライト方式高さ(mm)279色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間色(本体)ペールゴールド仕上グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能
シャンデリア Panasonic(パナソニック)シャンデリアPanasonic(パナソニック)
53,980税込59,378
1台
欠品中
ニッケル仕上げの輝きが、華やかな装いの中に、落ち着いた雰囲気を漂わせます。
幅(mm)Φ627ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式高さ(mm)205材質(本体)ニッケル仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能
シャンデリア Panasonic(パナソニック)シャンデリアPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
シリンダー形状のガラスセードで、シャープな印象のシャンデリア。 さりげない華やかさを空間に広げます。
ガラスセード:乳白つや消し取付U-ライト方式材質(本体)クローム仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能
シャンデリア Panasonic(パナソニック)シャンデリアPanasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
華やかなデザインながらも、カジュアルな空間にもよく合うシャンデリアです。
シルバーメタリック、アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合調光の可否不可LED交換可能
シャンデリア Panasonic(パナソニック)シャンデリアPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
上品に輝き、空間を華やかに演出するクローム仕上げのシャンデリアです。 セードの施したVカット加工が、美しい煌めきを空間に届けます。 落ち着いた輝きを魅せるクローム仕上げです。
アクリルセード:透明・一部つや消し取付U-ライト方式材質(本体)クローム仕上色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色90調光の可否不可LED交換可能
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷
装飾を抑えたクラシカルなデザイン静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
材質グローブ:ガラス(ケシ)真鍮ブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
装飾を抑えたクラシカルなデザイン静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
材質グローブ:ガラス(ケシ)真鍮ブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
139,800税込153,780
1台
4日以内出荷
奥深いブラウン色とクールなホワイトブロンズ色が調和する洗練された佇まい落ち着きのある、大人の空間に映えるあかりです
材質グロ-ブ:木材(エボニーブラウン)、ガラス乳白ケシ)ホワイトブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
奥深いブラウン色とクールなホワイトブロンズ色が調和する洗練された佇まい落ち着きのある、大人の空間に映えるあかりです
材質グロ-ブ:木材(エボニーブラウン)、ガラス乳白ケシ)ホワイトブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
96,980税込106,678
1台
4日以内出荷
クリアブロックがモダンな表情をつくり出す新たなフォルム調光・調色などの機能性を備えた新感覚のあかりです虫やほこりが入りにくい構造の器具です
種別器具:LED一体型質量(kg)6.5取付グローブ:回転電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500乳白色プリント光源色電球色~昼光色材質(枠)アクリル光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
96,980税込106,678
1台
4日以内出荷
クリアブロックがモダンな表情をつくり出す新たなフォルム調光・調色などの機能性を備えた新感覚のあかりです虫やほこりが入りにくい構造の器具です
種別器具:LED一体型質量(kg)6.5取付グローブ:回転電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500乳白色プリント光源色電球色~昼光色材質(枠)アクリル光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
水平垂直、ミニマルな構成要素による全く新しいシャンデリアのデザインほど良い緊張感とサテンゴールドの輝きが空間に上質感を与えます
仕様電動昇降装置:対応型(条件付)種別器具:LED一体型サテンゴールド材質(本体)アルミ管・鋼電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)87.2光源寿命40000時間演色指数(Ra)93可動範囲(°)下アーム:90
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
水平垂直、ミニマルな構成要素による全く新しいシャンデリアのデザインほど良い緊張感とサテンゴールドの輝きが空間に上質感を与えます
仕様電動昇降装置:対応型(条件付)種別器具:LED一体型サテンゴールド材質(本体)アルミ管・鋼電圧(V)100起動形式位相制御ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.7光源寿命40000時間演色指数(Ra)93可動範囲(°)下アーム:90
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
299,800税込329,780
1台
4日以内出荷
テーブルの上に映える水平ラインのシルエット無機質な黒の意匠のメリハリの効いた光が、空間を知的に引き立てます下側のアームのみ90度回転します空間に合わせて、お好みの角度でお使いいただけます
仕様電動昇降装置:対応型(条件付)種別器具:LED一体型マットブラック材質(本体)アルミ管・鋼電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.5光源寿命40000時間演色指数(Ra)93可動範囲(°)下アーム:90
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
テーブルの上に映える水平ラインのシルエット無機質な黒の意匠のメリハリの効いた光が、空間を知的に引き立てます下側のアームのみ90度回転します空間に合わせて、お好みの角度でお使いいただけます
仕様電動昇降装置:対応型(条件付)種別器具:LED一体型マットブラック材質(本体)アルミ管・鋼電圧(V)100起動形式位相制御ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)93可動範囲(°)下アーム:90
シャンデリア 山田照明シャンデリア山田照明
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
花びらモチーフのグローブはしなやかさとシャープさを兼ね備えたフォルム。シックで大人の品位を感じさせます。
適合【使用可能】E26ボール球Φ70 60W/普通電球60W材質/仕上鋼(アンティーク調仕上)/ガラス(消し)高さ(mm)315取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78.8光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否
シャンデリア 山田照明シャンデリア山田照明
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
クラシカルモダンの豊かな表情。丸みをおびた柔らかなフォルムに天然木とゴールドラインのトリミングが新鮮。さまざまなテイストの空間に心地よく合い、気品を感じさせます。
適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W材質/仕上鋼(真鍮色古味仕上)/乳白ガラス(消し)/天然木(ダークオーク色仕上)高さ(mm)295取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)107光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否
シャンデリア 山田照明シャンデリア山田照明
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
可憐でフェミニンなガラスグローブ。花びらをモチーフにした乳白色ガラスグローブが優しく、少しノスタルジックな表情。スズランのようにかわいらしいグローブが印象的。濃茶色のアイアンアームとミディアムオーク色の木飾りを合わせ、可愛らしくエレガントなスタイルに仕上げました。アームは黒に近い濃茶色。日中はくっきりと清廉な印象が、ランプ点灯時はより赤みを増して柔らかな印象に変化します。
適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W材質/仕上鋼(ダークブラウン塗装)/天然木(ミディアムオーク色仕上)/乳白ガラス(消し)高さ(mm)290取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80.8光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否
シャンデリア 山田照明シャンデリア山田照明
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
ひかえめな華やかさ。斜めにカットした乳白ガラスを花びら状に配置したシャンデリア。シンプルでモダンなテイストと華やかで優美な雰囲気がバランスよく融合しています。
取付方式取付簡易型色温度(K)2700演色指数(Ra)80口金E26適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)電圧(V)100専用エネルギー消費効率(Lm/W)80.4光源寿命40,000時間光源色電球色調光の可否
インテリアファン コイズミ(小泉成器)インテリアファンコイズミ(小泉成器)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
小型化・軽量化を実現させたコンパクトなシリーズ。効率の良いDCモーター搭載の省電力・低騒音タイプです。
消費電力(W)35仕様全灯→消灯、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1光源寿命40,000時間アズワン品番64-9319-97灯数5演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3890適用畳数~12畳
シャンデリア コイズミ(小泉成器)シャンデリアコイズミ(小泉成器)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
シンプルなフォルムでコーディネート性の高いシリーズです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(オフホワイト塗装)、ガラス(乳白色消し)直径(Φmm)610高さ(mm)183ランプLDA7(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)83
シャンデリア コイズミ(小泉成器)シャンデリアコイズミ(小泉成器)
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
センターに位置する象徴的なアイアン飾りと複雑で美しい曲げ加工が印象的な支柱がアンティークな空間をより一層引き立てます。
仕様取付簡易型、グローブ押え式材質鋼(黒色塗装)、ガラス(透明消し)直径(Φmm)690ランプLDA8(E26)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40,000時間演色指数(Ra)84
イルム コイズミ(小泉成器)イルムコイズミ(小泉成器)
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。
材質グローブ/陶器(白色模様入)、アーム飾/鋼・銀古美色塗装 木製直径(Φmm)780高さ(mm)329色温度(K)2700演色指数(Ra)80
シャンデリア