絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • コイズミ(小泉成器)(76)
  • DAIKO(大光電機)(25)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • 山田照明(13)
  • ENDO(遠藤照明)(8)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(6)
  • 東京メタル(4)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • 萩原(2)
  • SWAN(1)
適用畳数
  • 4.5(6)
  • 6(7)
  • 8(23)
  • 10(21)
  • 12(15)
  • 14(13)
調光の可否
  • ×(14)
  • (16)
色温度(K)
  • 3000未満(30)
  • 3000~5000未満(3)
  • 5000以上(38)
定格光束(Lm)
  • 1000未満(2)
  • 1000~2000未満(16)
  • 2000~3000未満(23)
  • 3000~4000未満(26)
  • 4000~5000未満(22)
  • 5000~6000未満(18)
  • 6000~7000未満(4)
灯数
  • 1(2)
1
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(6)
  • 90以上(44)
80~90未満・90以上
消費電力(W)
  • 10~20未満(10)
  • 20~30未満(28)
  • 30~40未満(21)
  • 40~50未満(22)
  • 50~60未満(22)
  • 60~70未満(9)
  • 70~80未満(3)
  • 300~400未満(1)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・300~400未満
電圧(V)
  • 100(42)
  • 100~242(1)
100・100~242
光色
  • 昼光色(22)
  • 昼白色(15)
  • 温白色(3)
  • 電球色(56)
昼光色・昼白色・温白色・電球色
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用畳数から絞り込む
4.5(6)
6(7)
8(23)
10(21)
12(15)
14(13)
LED一体型 シャンデリア ウェーブライン ODELIC(オーデリック)LED一体型 シャンデリア ウェーブラインODELIC(オーデリック)
40,980税込45,078特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブラインミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別シャンデリア電圧(V)100-242色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94調光の可否
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア ペンダントライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア ペンダントライトODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
空間を広く照らすリング状の光 ソリッドなフォルムが直線的な空間設計と調和します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型幅(mm)Φ600構造虫が入りにくい対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
新たなスタンダード、LED電球フラット形を採用器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます。
規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
ふんわりとしたフリルのガラスグローブと真鍮ブロンズ仕上げ。クラシカルで優美な佇まいが空間に華を添えます。
材質鋼/ガラス形状【LED】電球一般形幅(mm)Φ610質量(kg)3.7真鍮ブロンズメッキ/透明ケシ高さ(mm)262取付方式簡易取付A規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間適用畳数~8畳LED交換可能
ゴールドフレームライン グローブ ODELIC(オーデリック)ゴールドフレームライン グローブODELIC(オーデリック)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
ミニマルで直線的な意匠と、浮遊感のある真球グローブの組み合わせ。ガラスと金属の素材感が、上質な空間を演出します。
その他【光束維持】40000時間材質鋼/ガラス形状【LED】電球ミニクリプトン形規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V制御逆位相制御光源LED調光方式【連続調光】100-5%LED交換可能
ゴールドフレームライン ODELIC(オーデリック)ゴールドフレームラインODELIC(オーデリック)
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ホテルライクな邸宅に共鳴する輝き。上質な空間に華やぎを添えるサテンゴールド色の存在感。
その他【光束維持】40000時間材質アルミ幅(mm)68タイプ【調光】LC調光タイプ定格電圧100-242V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA 076 091色温度(K)2700光色電球色調光方式【連続調光】100-5%LED交換不可
ODELIC×EMISSION シャンデリア ODELIC(オーデリック)ODELIC×EMISSION シャンデリアODELIC(オーデリック)
209,800税込230,780
1台
5日以内出荷
オーデリックとエミッションの共同で開発したシャンデリア特殊なポリカーボネート素材が生み出す、これまでにない軽やかなフォルムと幻想的な輝き。ガラスやアクリルでは生み出せなかった繊細で上質な光が空間を華やかに彩ります。
仕様【調光器】不可その他【光束維持】40000時間材質アクリル/ポリカーボネート(オーナメント)長さ(mm)778幅(mm)50質量(kg)2.3備考定格光束はオーナメントなし時の値。本体の光源でオーナメントを照射、オーナメント自体は発光しません。タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ取付方式レール取付専用規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V定格消費電力(W)24.8制御調色平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627ランプLED×4色温度(K)2700~5000エネルギー消費効率(Lm/W)74.9光束(Lm)1859光色電球色~昼白色調光方式【連続調光】100-1%電源容量(VA)40LED交換不可
LED一体型 シャンデリア リング ODELIC(オーデリック)LED一体型 シャンデリア リングODELIC(オーデリック)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
天井に浮かびあがる端正な光のリングアートのような存在感で空間を華やかに演出します。
仕様調光器:不可種別シャンデリア電圧(V)100スイッチ(別売コネクテッドスイッチ)LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-1%演色指数(Ra)94調光の可否
高演色LED LED一体型 シャンデリア 六角リング ODELIC(オーデリック)高演色LED LED一体型 シャンデリア 六角リングODELIC(オーデリック)
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
リアルウッドで仕上げたシンプルな六角リングその凛とした佇まいは上質な空間に静かな調和をもたらします。
仕様調光器:不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別シャンデリア幅(mm)1300質量(kg)7.6取付(本体取付)簡易取付A高さ(mm)67区分省エネ法区分:II全高(mm)800-2500定格消費電力(W)38平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)78.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)39(100V)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色定格光束(Lm)2980適用畳数~8畳
オーデリック LED シャンデリア ホイールモチーフ ODELIC(オーデリック)オーデリック LED シャンデリア ホイールモチーフODELIC(オーデリック)
96,980税込106,678
1台
4日以内出荷
フィラメント形ランプのノスタルジックなシャンデリア ホイールをモチーフにした意匠に漂う武骨な雰囲気が魅力です
種別LED電球フィラメント形4.2W×16(E226)No.271C材質鋼(マットブラック色)幅(mm)Φ800質量(kg)7高さ(mm)388取付方式簡易取付A定格消費電力(W)67.2色温度(K)2400ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.7光源寿命20000時間皮相電力(VA)77(100V)別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702演色指数(Ra)80定格光束(Lm)5560調光率(%)連続100-5、調色適用畳数~14
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア クリスタルガラス ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア クリスタルガラスODELIC(オーデリック)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
クリスタルガラスのきらめきが空間を華やかに演出します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス取付方式簡易取付Aスイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコン(付属品)赤外線:調光・調色リモコンE別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア リング灯体 ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア リング灯体ODELIC(オーデリック)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
シンプルなリング形状に際立つエッジの効いたきらめき ホテルライクなインテリアスタイルをより一層洗練させます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型幅(mm)Φ623質量(kg)6高さ(mm)86取付方式簡易取付A全高(mm)550~1700対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
LEDシャンデリア ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリアODELIC(オーデリック)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
きらめくカットガラス風のアクリル装飾とクロームメッキのクールな輝きが空間を華やかに彩るクールモダンスタイルシリーズ。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可材質鋼(クロームメッキ)、アクリル(透明)取付方式クイックA取付色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替
LEDシャンデリア ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリアODELIC(オーデリック)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可取付方式クイックA取付色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可 連続調光100-5%・調色切替
LEDシャンデリア ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリアODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。白熱灯器具100W×3灯相当。
仕様調光器の使用不可材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(ケシ、部分透明)取付方式引掛シーリング消費電力(W)25.8スイッチ全灯→消→光色切替全光束(Lm)2280電球LED電球一般形8.6W×3(E26)色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷
大正浪漫を彩った和風折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません。
仕様鋳物飾付、調光器:不可材質セード:ガラス(乳白)質量(kg)12.4高さ(mm)824材質(本体)ステンレス(黒色メタリック)種類器具:LED電球一般形7.2W×7(E26)電圧(V)100消費電力(W)50.4幅(Φmm)1000ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)81演色指数(Ra)94調光の可否不可適用畳数~10畳
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
439,800税込483,780
1台
3日以内出荷
大正浪漫を彩った和風折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません。
仕様鋳物飾付、調光器:不可材質セード:ガラス(乳白)質量(kg)12.4高さ(mm)824材質(本体)ステンレス(黒色メタリック)種類器具:LED電球一般形8.4W×7(E26)電圧(V)100消費電力(W)58.8色温度(K)2700~6500幅(Φmm)1000ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)74.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)63演色指数(Ra)94定格光束(Lm)4400調光率(%)連続調光100-5・調色適用畳数~10畳
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
中世の古城を思わせるような独特の意匠が印象的。重圧な黒鉄とガラスの輝きのコントラストが映えます。
仕様調光器:別売材質セード:ガラス(ケシ・部分透明)高さ(mm)554材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)電圧(V)100全高(mm)695~2054色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
華やかなカッティングを施したアクリルセードのきらめき。小ぶりなサイズ感ながら空間を明るく華やかに演出します。
仕様調光器:別売材質セード:アクリル(乳白・透明)取付簡易取付A高さ(mm)141材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700グローブ種別脱着:ねじ込式ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
華やかなカッティングを施したアクリルセードのきらめき。小ぶりなサイズ感ながら空間を明るく華やかに演出します。
仕様調光器:不可材質セード:アクリル(乳白・透明)取付簡易取付A高さ(mm)141材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:ねじ込式ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
LED光源だからこそできる、斬新な意匠と発光感が美しいあかり。高演色LED「R15 クラス2」にリニューアルしました。
仕様調光器:不可材質セード:アクリル(透明)取付簡易取付A高さ(mm)106材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
イタリア製螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
仕様調光器:別売材質飾:強化ガラス(透明)材質(本体)鋼(クロームメッキ)電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。
仕様調光器:別売材質セード:アクリル(透明)取付簡易取付A高さ(mm)110材質(本体)鋼(クロームメッキ)電圧(V)100全高(mm)400~1675色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
259,800税込285,780
1台
3日以内出荷
ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。
仕様調光器:不可材質セード:アクリル(透明)取付簡易取付A高さ(mm)110材質(本体)鋼(クロームメッキ)電圧(V)100全高(mm)400~1675色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
鏡のような天板で増幅されたクリスタルガラスのきらめき。華やかな空間をさらに彩る、無数の光の結晶が降り注ぎます。
仕様調光器:不可材質飾:クリスタルガラス取付簡易取付A材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
空間にアクセントを加えるミニマムな光のリング。落ち着いたトーンの本体色とやわらかな光から、上品な高級感が漂います。
仕様調光器:不可材質本体/カバー:鋼(マットブラック色)/アクリル(乳白)質量(kg)7.2取付簡易取付A高さ(mm)24種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)52全高(mm)525~2085色温度(K)2700幅(Φmm)1000ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)53リモコン演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3630調光率(%)連続調光100-10(リモコン)適用畳数~10畳
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
78,980税込86,878
1台
3日以内出荷
クラシカルなフォルムを継承したデザイン。機能的なスポット光と装飾的な拡散光が均整のとれた上質感を放ちます。
仕様調光器:別売取付簡易取付A種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
クラシカルなフォルムを継承したデザイン。機能的なスポット光と装飾的な拡散光が均整のとれた上質感を放ちます。
仕様調光器:不可取付簡易取付A種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
空間を浮遊する彫刻的な光のシルエット。クリスタルのようにきらめくクリアカバーが洗練された空間を華やかに演出します。
仕様調光器:不可取付簡易取付A高さ(mm)39材質(本体)アルミ(サテンゴールド色)種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700~6500材質(カバー)アクリル(透明)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
フィラメント形ランプのノスタルジックなシャンデリアホイールをモチーフにした意匠に漂う武骨な雰囲気が魅力です
マットブラック材質(本体)電圧(V)100ランプLED色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.7光源寿命20000時間演色指数(Ra)80
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
蒸気機関への憧憬をモチーフとするスチームパンクの世界観をあかりにレトロと未来が融合する遊び心が空間に強烈な存在感を放ちます時代錯誤的なレバーをデザインしたソケット可動機構蒸気機関への憧憬はボイラーをモチーフに世界観に沿うノスタルジーのフィラメント球
真鍮古味材質(本体)アルミダイカスト・鋼電圧(V)100ランプLED色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
アームを動かすことでフォルムが変わる個性的なあかり大胆に見せた骨組みと、使い込んだ味わいを持つ表情が、圧倒的な存在感を放ちます一本ずつアームを動かしてお好みの形をつくることができます
真鍮古味材質(本体)電圧(V)100ランプLED色温度(K)2400光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
ノスタルジックにきらめくフィラメントランプと、水平垂直に伸びる金色アームのシンプルな構成スケルトン空間やインダストリアルテイストなど、こだわりの空間を個性的に演出します
金色ヘアラインメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプLED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)115.4光源寿命20000時間演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
仕様電動昇降機装置:対応型材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)オフホワイト材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED幅(Φmm)444光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
仕様電動昇降機装置:対応型材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)オフホワイト材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)444光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷
仕様電動昇降機装置:対応型材質グローブ:ガラス(ケシ)真鍮ブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED幅(Φmm)500光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
仕様電動昇降機装置:対応型材質グローブ:ガラス(ケシ)真鍮ブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)79.3光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)45
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
装飾を抑えたクラシカルなデザイン静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
材質グローブ:ガラス(ケシ)真鍮ブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
装飾を抑えたクラシカルなデザイン静かに咲き始めたつぼみのようなガラスグローブにエレガンスが香ります
材質グローブ:ガラス(ケシ)真鍮ブロンズメッキ材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
草花をモチーフにした、優美なアームが印象的なシャンデリアくすんだ赤をアクセントにしたダークな色合いに、落ち着いた女性らしさが漂います
材質グローブ:ガラス(ケシ・スカボ調)えんじ色飾付モカブラウン色古味材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)73.7光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
シャンデリア