絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • コイズミ(小泉成器)(137)
  • ODELIC(オーデリック)(124)
  • DAIKO(大光電機)(36)
  • 山田照明(30)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(27)
  • ENDO(遠藤照明)(15)
  • ELPA(11)
  • 東芝ライテック(7)
  • 三菱電機(4)
  • オーム電機(2)
  • TOKISTAR(2)
  • かがつう(1)
機能
  • その他(2)
  • 明るさセンサ(14)
  • 点灯保持時間調整機能(2)
  • 点灯照度調整機能(14)
光色
  • 昼白色(17)
  • 温白色(1)
  • 電球色(53)
消費電力(W)
  • 5未満(22)
  • 5~10未満(40)
  • 10~20未満(1)
電圧(V)
  • 100(24)
色(本体)
  • シルバー(10)
  • ブラウン(1)
  • ブラック(12)
  • ホワイト(8)
シルバー・ブラウン・ブラック・ホワイト
光束(Lm)
  • 1000未満(16)
1000未満
色温度(K)
  • 3000未満(55)
  • 5000以上(16)
3000未満・5000以上
調光の可否
  • ×(49)
×
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(37)
  • 90以上(16)
80~90未満・90以上
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能から絞り込む
その他(2)
明るさセンサ(14)
点灯保持時間調整機能(2)
点灯照度調整機能(14)
門柱灯 Panasonic(パナソニック)門柱灯Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。
長さ(mm)300幅(mm)96質量(kg)0.62取付簡単引掛バネ方式高さ(mm)126消費電力(W)5構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)30.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)154調光の可否不可LED交換可能
門柱灯 Panasonic(パナソニック)門柱灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
取付ネジ込み方式センサー明るさセンサ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当調光の可否不可LED交換可能
門柱灯 Panasonic(パナソニック)門柱灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)300幅(mm)96質量(kg)0.64取付簡単引掛バネ方式高さ(mm)126消費電力(W)5構造防雨型センサー明るさセンサ付寸法(cm)壁面近接限度:30色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)30.8光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086色(パネル)アクリル:乳白光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)154調光の可否不可LED交換可能
ポーチライト 軒下使用可 LED Panasonic(パナソニック)ポーチライト 軒下使用可 LEDPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
予約販売
20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W)11光源色昼白色幅(mm)110質量(kg)1.8高さ(mm)670材質(本体)プラスチック奥行(mm)121電圧(V)100全光束(Lm)1062色温度(K)5000材質(カバー)アクリルエネルギー消費効率(Lm/W)96.5光源寿命40000(光束維持率70%)入力電流(A)0.21(100V時)色(本体)ホワイト色(カバー)乳白デザインCasual演色指数(Ra)83
壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック)壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
シンプルなスクエアデザイン。側面のスリットからこぼれる光が空間をスタイリッシュに演出。
仕様●FreePaお出迎え・点灯省エネ型・明るさセンサ付●光束維持率:70%幅(mm)225質量(kg)2取付壁直付高さ(mm)225消費電力(W)5.1スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯全光束(Lm)178機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付きランプ色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)34.9光源寿命40000時間LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)0.091(100V)色(カバー)(アクリルカバー)乳白明るさ白熱電球40形1灯器具相当可動範囲(センサ)全方向20度調光の可否不可LED交換
LEDポーチライト60形 Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト60形Panasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LED門柱灯40形X1電球色 Panasonic(パナソニック)LED門柱灯40形X1電球色Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1個
32日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDポーチライト40形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト40形電球色Panasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1門柱灯電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1門柱灯電球色Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)316光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
MODULE LIGHT 表札灯 Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT 表札灯Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 ブロックの横幅「390mm」に合わせた、下面配光タイプ。
幅(mm)390質量(kg)1.2高さ(mm)45消費電力(W)3.1構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)5.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.06光色電球色明るさ10形電球2灯器具相当出しろ(mm)88演色指数(Ra)高演色93定格光束(Lm)17取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
MODULE LIGHT ポーチライト Panasonic(パナソニック)MODULE LIGHT ポーチライトPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。 120mmキューブタイプ 各寸法をブロックの厚み「120mm」に合わせたキューブタイプ。
幅(mm)120質量(kg)0.4アクリルカバー:乳白取付ツマミネジ方式高さ(mm)120消費電力(W)5構造防雨型/密閉型色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)120演色指数(Ra)高演色90取付面位置壁面・据置取付専用調光の可否不可LED交換可能
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
設備照明コーディネートシリーズ 明るさ感をやさしく広げながら、ポーチのアクセントにもなるキューブデザイン。
幅(mm)140質量(kg)0.8取付ツマミネジ方式高さ(mm)150タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能材質(カバー)アクリル:乳白ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.12色(本体)プラスチック:ホワイト明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)121センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDポーチライト60形X1電球色 Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト60形X1電球色Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
92日以内出荷
光源色電球色
LEDポーチライト Panasonic(パナソニック)LEDポーチライトPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
消費電力(W)5.2種別密閉型、防雨型材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル幅(mm)122質量(kg)1.3高さ(mm)320電球LED内蔵・電源ユニット内蔵色温度(K)2700センサー探知範囲全方向20度エネルギー消費効率(Lm/W)33.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当演色指数(Ra)83
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
取付方式天井直付型・壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)184光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ポーチライト電球色Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)111光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
ポーチライト・勝手口灯 Panasonic(パナソニック)ポーチライト・勝手口灯Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
アクリルカバー:乳白取付壁直付型電圧(V)100消費電力(W)6.1構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
幅(mm)185アクリルカバー:透明・内面白塗装取付壁面・天井面取付専用高さ(mm)185電圧(V)100消費電力(W)6.1構造密閉型/防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)色(本体)プラスチック:プラチナメタリック明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
門柱灯 Panasonic(パナソニック)門柱灯Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
まぶしさに配慮しながら、光を広げる。 従来蛍光灯商品からの取り替えの際、取付跡を隠せる大きめの取付面寸法。リニューアルにもおすすめです。 周囲の明るさを検知する、明るさセンサを内蔵。暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。スイッチ操作の手間が無く便利。消し忘れのムダもありません。
長さ(mm)296幅(mm)204質量(kg)1.6オフブラック取付ツマミネジ方式高さ(mm)128消費電力(W)5構造防雨型センサー明るさセンサ付色温度(K)2700ランプの種類LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)21光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.086色(パネル)アクリル:乳白光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)高演色90定格光束(Lm)105調光の可否不可LED交換可能天井近接限度(cm)横壁:15
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
設備照明コーディネートシリーズ 光のラインが、器具のデザインを引き締めスタイリッシュなポーチを演出。
幅(mm)144質量(kg)0.9取付ツマミネジ方式高さ(mm)150タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能色温度(K)2700材質(カバー)アクリル:乳白ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)123センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1台
92日以内出荷
設備照明コーディネートシリーズ 光のラインが、器具のデザインを引き締めスタイリッシュなポーチを演出。
幅(mm)144質量(kg)0.9取付ツマミネジ方式高さ(mm)147消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなし色温度(K)2700材質(カバー)アクリル:乳白ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.13光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)123演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1台
92日以内出荷
設備照明コーディネートシリーズ 明るさ感をやさしく広げながら、ポーチのアクセントにもなるキューブデザイン。
幅(mm)140質量(kg)0.8取付ツマミネジ方式高さ(mm)145消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなし材質(カバー)アクリル:乳白ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.13色(本体)プラスチック:ホワイト明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)121演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
デザインシリーズ カバーの質感にこだわったラウンドのあかり。 ファサードにやさしく上質な雰囲気を漂わせます。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185質量(kg)0.6取付ネジ込み方式高さ(mm)185消費電力(W)6.1構造防雨型/密閉型センサーなし材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ポーチライト Panasonic(パナソニック)ポーチライトPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
デザインシリーズ カバーの質感にこだわったラウンドのあかり。 ファサードにやさしく上質な雰囲気を漂わせます。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)185質量(kg)0.6取付ネジ込み方式高さ(mm)185タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.11明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ホームアーキ 床埋込型 アッパーライト LED電球交換型・防雨型 パネル付型 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 床埋込型 アッパーライト LED電球交換型・防雨型 パネル付型Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)アッパーライトドラマチックに照らし上げる光植栽、外壁などのライトアップに土中やコンクリートに埋設できる密閉型です<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
仕様光束維持率:70%材質ステンレス製、【強化ガラスパネル】透明、【内面アクリルパネル】乳白取付床埋込型、床面取付専用備考LED電球専用商品電圧(V)100消費電力(W)4.3グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数Ra80ランプランプ同梱包色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)26.6LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)入力電流(A)(100V時)0.075光束(Lm)114.4LED寿命(時間)40000明るさ40形電球1灯器具相当LED交換可能(LED電球)
ホームアーキ 壁直付型 表札灯 防雨型 パネル付型 Panasonic(パナソニック)ホームアーキ 壁直付型 表札灯 防雨型 パネル付型Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
Home Archi(ホームアーキ)表札だけが明るくなる下面配光。夜も文字がくっきりです<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に
幅(mm)75質量(kg)0.4取付壁直付型高さ(mm)75電圧(V)100消費電力(W)2.2グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)平均演色評価数高演色Ra93時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)色温度(K)2700光源色高演色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)29.5入力電流(A)(100V時)0.045光束(Lm)65トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ10形電球1灯器具相当出しろ(mm)78配光タイプ拡散タイプLED交換不可
防雨型ブラケット階段灯用 常用光ユニット Panasonic(パナソニック)防雨型ブラケット階段灯用 常用光ユニットPanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
適合防雨型ブラケット 階段灯用種別交換用 常用光ユニットレンズ形状高タイプ入数(個)1
LED防雨型 交換光源 フレーム 昼白色 Panasonic(パナソニック)LED防雨型 交換光源 フレーム 昼白色Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
交換常用光ユニット
LED色昼白色
LED防雨型 交換光源 スリットシルバー Panasonic(パナソニック)LED防雨型 交換光源 スリットシルバーPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
交換常用光ユニット
LED色電球色
LEDポーチライト ランプ別売GX53 Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト ランプ別売GX53Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。JIS規格GX53口金ソケット対応。カチットはめて、クルッとまわす。簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のあかり。LEDフラットランプの交換には、工事も電気工事士の資格も不要です。
用途集合住宅にもおすすめ。仕様LEDフラットランプ(別売):Φ70幅(mm)225質量(kg)2高さ(mm)225色(カバー)(アクリルカバー)乳白出しろ(mm)115
LED防雨型 交換光源 フレーム 温白色 Panasonic(パナソニック)LED防雨型 交換光源 フレーム 温白色Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
交換常用光ユニット
LED色温白色
LED防雨型 交換光源 スモークブラック Panasonic(パナソニック)LED防雨型 交換光源 スモークブラックPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
交換常用光ユニット
LED色電球色
LED防雨型 交換光源 フレーム 電球色 Panasonic(パナソニック)LED防雨型 交換光源 フレーム 電球色Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
交換常用光ユニット
LED色電球色
LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)110光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)114光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1表札灯電球色Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
取付方式壁直付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)184光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可
ポーチライト