絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)(24)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
調光の可否
  • ×(49)
消費電力(W)
  • 5未満(13)
  • 5~10未満(17)
  • 10~20未満(5)
  • 50~60未満(1)
電圧(V)
  • 12(1)
  • 100(26)
光色
  • 昼光色(3)
  • 昼白色(2)
  • 電球色(2)
光束(Lm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(2)
  • 5000~6000未満(1)
500未満・500~1000未満・5000~6000未満
色温度(K)
  • 3000未満(2)
  • 3000~5000未満(1)
  • 5000以上(4)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(4)
  • 90以上(1)
80~90未満・90以上
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクスタンドライト Panasonic(パナソニック)デスクスタンドライトPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
さまざまなアングルから照射できる可動性。さらに、パソコンくっきり光と文字くっきり光を搭載で、デスクワークを快適に。 指でなぞって操作する調光スライダー。 手をかざすだけで操作できるタッチレススイッチ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付き。
幅(mm)(セード部)358高さ(mm)(上アーム/下アーム)200/380電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ・タッチレススイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)90.9光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.18JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)(lm)855/835調光率(%)100~20:7段:約20→約30→約40→約50→約65→約80→100調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可
スタンド/テーブルスタンド DAIKO(大光電機)スタンド/テーブルスタンドDAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
消費電力(W)1.5寸法(Φ×高さH)(mm)120×214ランプLED内蔵色温度(K)2400光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否調光
デスクスタンドライト Panasonic(パナソニック)デスクスタンドライトPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
書籍もパソコンも、文字を見やすく。 直線を基調にシンプルデザイン。 4か所可動で、細かく調整。 指でなぞると調光できるインジケータ。 スマートフォンの充電ができるUSB端子付。
幅(mm)(セード部)188質量(kg)1.5ダークグレーメタリック高さ(mm)(上アーム/下アーム)179/422電圧(V)100消費電力(W)(昼光色/昼白色)9.4スイッチ光色切替スイッチ付コード長さ(m)1.7色温度(K)6200/5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)101光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.19JIS照度LEDスタンド照度JIS:AA形端子USB付光色光色切替(昼光色/昼白色)演色指数(Ra)83電源アダプタLED(光色切替):内蔵定格光束(Lm)(昼光色/昼白色)950調光率(%)100~20調光の可否可能配光タイプ拡散LED交換不可
LED学習スタンドライトコンセント付き10W ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED学習スタンドライトコンセント付き10W ホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
便利なコンセント付き。 利き手を選ばず使いやすい。 タッチセンサースイッチ採用。 無段階調光。
仕様サービスコンセント:200Wまでホワイト質量(g)約925消費電力(W)10コード長さ(m)約1.5全光束(Lm)約910寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約290×13×60、ベース:約210×11×160光源白色LED(交換不可)アーム寸法(mm)約400照度(Lx)(約30cm直下)約:2900(最大照度の場合)光束(Lm)器具:約650アズワン品番65-0525-61LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無段階調光調光の可否
和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
細い金属フレームと和紙入プラスチックシートを使用した、和風モダンの屋内用行灯です。無地の和紙をはさみ込んだ和紙入プラスチックシートは破れにくく丈夫で、しかも表面は汚れにくく、汚れても水拭きが可能です。
付属品コード・中間スイッチ材質セード:和紙入プラスチックシート(無地)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上レザー仕上(黒)LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品コード・フットスイッチ消費電力(W)8.2定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト プルスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト プルスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品プルスイッチ材質セード:和紙(無地)消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
【Qi充電】LEDデスクライト 平置きタイプ 調光・調色(ブラック/ホワイト) アイリスオーヤマ【Qi充電】LEDデスクライト 平置きタイプ 調光・調色(ブラック/ホワイト)アイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
Qiワイヤレス充電機能搭載のLEDデスクライトです。Qiとは・・・WPC(非接触充電規格の策定、普及を目的として設立された団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格。ハイブリットワークに適したデザインで、仕事環境と生活環境どちらも使いやすいです。勉強やテレワークの際に、スマホを置くだけで簡単に充電できます。USB給電ポート付きでQiワイヤレス充電に対応できないスマホでも充電ができます。使用シーンに合わせて、調光は長押し無段階/3段階調節、調色は3段階調節が可能です。(調色は無段階はありません。)
仕様●直下照度:1600lx●調色:3段階※無段階はありません定格消費電力(W)22.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×380色温度(K)2700~6500光束(Lm)600光色電球色~昼光色演色指数(Ra)85待機時消費電力(W)0.5調光の可否長押し無段階/3段階
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ材質セード:布(オフホワイト)質量(kg)1.5材質(本体)真珠貝消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)□150×422調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
Synca フロアスタンド 5500TYPE ENDO(遠藤照明)Synca フロアスタンド 5500TYPEENDO(遠藤照明)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
Synca 無線調光 フロアスタンド明るさの不足しがちなテレワークやオフィスに最適なスタンドライト電気工事不要なので、手軽に導入できますタスク&アンビエント上向き配光と下向き配光を個別にコントロールできます。下向き配光でデスクワークのための明るさを確保し、上向き配光で部屋の明るさ感を演出できます。グレアカットパネルプリズムによる光の制御により、一般の乳白パネルと比べて発光面の輝度(≒眩しさ)を軽減します。最適な輝度と色温度のコントロールで快適な視環境を実現幅広い光色コントロールを駆使すれば、自宅やオフィス空間にも自然の光のイメージを取り込む効果も期待できます。
付属品LEDモジュール、コード・コンセントプラグ質量(kg)17.5材質(本体)アルミタイプ5500タイプ消費電力(W)57.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100色温度(K)12000~1800エネルギー消費効率(Lm/W)95.8光束(Lm)5500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否Fit/Fit Plus無線調光(無線モジュール付)配光タイプ上下配光LED交換不可
スタンドライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
53,980税込59,378
1台
4日以内出荷
仕様セード:別売消費電力(W)8.2定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
付属品コード・中間スイッチ材質セード:和紙入プラスチックシート(雲竜)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
付属品コード・中間スイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間
スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
付属品コード・中間スイッチ消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
付属品コード・フットスイッチ材質セード:アクリル(乳白)質量(kg)0.8消費電力(W)8.2定格電圧(V)100仕上クロームメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)Φ230×(1350~1630)可動範囲上下可動・灯体可動形(350°)調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
44,980税込49,478
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
付属品コード・フットスイッチ消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル(5m)・Uキャップ材質セード:樹脂(乳白)定格電圧(V)100構造防湿防雨形LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上古味仕上(サンドベージュ)LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル(7m)・Uキャップ材質セード:樹脂(乳白)ダークグレー消費電力(W)8.2定格電圧(V)100構造防湿防雨形LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト コード・中間スイッチ付 灯体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト コード・中間スイッチ付 灯体ENDO(遠藤照明)
9,398税込10,338
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド、セード:別売付属品コード・中間スイッチ消費電力(W)4.7定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ材質セード:布(サンドベージュ)質量(kg)3.8高さ(mm)575材質(本体)アクリル(模様入り)消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)350×190調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
20,980税込23,078
1台
62日以内出荷
千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙質量(kg)0.5消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)Φ110×396調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
千年余の歴史を有する因州和紙を、現代に蘇らせる「立体和紙抄造技術」。その技術で漉かれた継ぎ目の無い円筒形シェード。表面も代表的な和紙原料である楮(こうぞ)を手作業で巻いています。円筒形に漉き上げる高度な職人技により作り出され、素朴で味わい深い素材をまとったシェードは二つとして同じ表情はありません。
仕様ハンドメイド付属品コード・フットスイッチ材質セード:因州和紙(楮巻き)、円筒和紙質量(kg)3.2消費電力(W)14.1定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間径(mm)×高さ(mm)Φ300×1222調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
シンプルで繊細なフォルム細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・フットスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品コード・フットスイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スタンドライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体 ENDO(遠藤照明)スタンドライト AbitaExcel プルスイッチ付 器具本体ENDO(遠藤照明)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
美濃和紙の漉きや落水の伝統技術を生かしたレース和紙シェードに木立をモチーフとした模様をあしらいました。和紙という伝統的な素材でありながら、そのシンプルなデザインテイストは、現代のライフスタイルに合うモダンなあかりです。木立をイメージさせる柄がぼんやりと浮かび上がり、柔らかな光が空間に安らぎをもたらします。一つ一つ手作りで丁寧に仕上げています。
仕様ハンドメイド付属品プルスイッチ質量(kg)1.7高さ(mm)355消費電力(W)8.2定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間ベース木(ダークブラウン)径(mm)500×170調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
スリムソファサイドライト ファミリー・ライフスリムソファサイドライトファミリー・ライフ
7,998税込8,798
1台
12日以内出荷
ほしい場所に光を運ぶスリムなスタンドライト。全体に光が広がり広範囲が明るくなる幅広タイプ設計。角度調節可能ヘッドと支柱が曲がるので思い通りの方向に光を照らせます光は無段階調光で心地良い明るさに調節できますベッドサイドで、ソファサイドでお客様組立式1年間保証書付き
セット内容LEDライト×1、中間パイプ×1、ベースパイプ×1、ベース×1、座金・ナット×1、スパナセット×1、クッション×1、電源コード×1材質構造材:金属(鋼)・粉体塗装、ランプカバー:ABS樹脂・プラスチック質量(kg)(約)2.8電圧(V)DC12消費電力(W)11電源DC12V/1A機能電源ボタン長押し:明暗の調節寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17.5~84×24~80×132~201光束(Lm)55.5~539.7LED寿命(時間)40000(目安)調光の可否
スタンドライト