絞り込み
光色
  • 電球色(3)
色温度(K)
  • 3000未満(6)
  • 3000~5000未満(1)
消費電力(W)
  • 5未満(5)
  • 5~10未満(2)
  • 10~20未満(2)
光束(Lm)
  • 500未満(1)
  • 500~1000未満(2)
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
  • 80~90未満(6)
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • 山田照明(26)
  • ENDO(遠藤照明)(25)
  • DAIKO(大光電機)(14)
  • 東京メタル(7)
  • オーム電機(5)
  • WAVEWAVE(5)
  • ダイソン(2)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • ライソン(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(1)
  • 兼備生活(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調光の可否から絞り込む
フロアスタンドライト コイズミ(小泉成器)フロアスタンドライトコイズミ(小泉成器)
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
材質(本体)鋼、(セード)プラスチック(本体)ファインホワイト塗装、(セード)乳白色消し点灯方式全灯→消灯色温度(K)2700演色指数(Ra)84光源寿命40000時間仕様調光器併用不可
スタンド コイズミ(小泉成器)スタンドコイズミ(小泉成器)
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
フロアスタンドライト 【受注生産品】 コイズミ(小泉成器)フロアスタンドライト 【受注生産品】コイズミ(小泉成器)
80,980税込89,078
1台
翌々日出荷
シンプルなフォルムで優しく光るスタンドライト。サイズ違いを配置することで遠近感のある空間の演出も可能です。本体側面のくぼみを利用した連結によりさまざまなレイアウトが可能です。
仕様差込プラグ付きその他屋内専用、植木鉢を使用の場合は必ず受け皿を使用してください。幅(mm)602×566材質/仕上【グローブ】プラスチック (乳白色消し)質量(kg)7高さ(mm)337備考調光器併用不可消費電力(W)12スイッチコード長さ(m)3適合サイズ【鉢】9号機能非調光ランプLED小形電球40形相当×2色温度(K)2800ランプ寿命40000時間点灯方式全灯→消灯光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47皮相電力(VA)14光束(Lm)565最大荷重(kg)10演色指数(Ra)74適正電圧(V)100LED交換可能
スタンド コイズミ(小泉成器)スタンドコイズミ(小泉成器)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
【エクステリア】スタンドライト コイズミ(小泉成器)【エクステリア】スタンドライトコイズミ(小泉成器)
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
仕様キャプタイヤケーブル5.0m付、風の強い場所での使用禁止、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト、(セード)プラスチック(本体)ブラック塗装、(セード)乳白色消し色温度(K)2700光源寿命約40000時間演色指数(Ra)84
テーブルスタンドライト コイズミ(小泉成器)テーブルスタンドライトコイズミ(小泉成器)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
仕様調光器併用不可材質(本体)鋼、(セード)シリコン消費電力(W)3.8ランプLED色温度(K)2700点灯方式全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
スタンドライト コイズミ(小泉成器)スタンドライトコイズミ(小泉成器)
8,098税込8,908
1台
8日以内出荷
コンセント式で移動ができるスタンドライトは、演出性に優れています。低い位置に明かりを置いて、落ち着いた雰囲気に。
消費電力(W)4.7仕様LED一体型、スイッチ付、LED、全灯→消灯材質アルミ(ファインホワイト塗装)質量(kg)0.4直径(Φmm)65高さ(mm)118コード長さ(m)2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.2光源寿命40000時間光束(Lm)415アズワン品番64-9322-27明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)83
スタンドライト コイズミ(小泉成器)スタンドライトコイズミ(小泉成器)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
フットスイッチ付でかがまずに軽く足で踏むだけで照明のON/OFFが可能です。
消費電力(W)10.2仕様LED一体型、スイッチ付、LED、屋内専用材質プラスチック(乳白色消し)、鋼(しんちゅう古美色メッキ)質量(kg)1.9直径(Φmm)360高さ(mm)240コード長さ(m)2色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72光源寿命40000時間光束(Lm)735アズワン品番64-9324-72明るさ白熱球100W相当最大荷重(kg)6演色指数(Ra)82適合鉢5号
スタンドライト