特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
960 A2 マルスライナー 平行定規 ステッドラー 動画あり
用紙の張り替えが簡単なマグネットボード仕様。用紙固定用スチールプレート付き(4枚) 製図用紙の汚れや破損を防ぐフローティング機構 メンテナンスがらくなスケール倒立型 スケールは、最大16度まで傾斜可能 正確な作図を可能にする基準線調整機能付き 作図範囲がフル活用できるシャトル機能付き 持ち運びに便利なショルダーベルト付きソフトケース ズレを防ぐスケール固定機構 0度、6度、9度の3段階に固定可能なスタンド付き
寸法(mm)505×685×60 質量(kg)3.2 作図範囲(mm)453×600
1枚
34,980 税込38,478
翌々日出荷

150ミリと200ミリの対応目盛り、5ミリ間隔の平行線ガイドがアームに付いています。 分度器は0~90°対応角目盛り、ダイメトリックプロジェクションのために7°と42°が刻印されています。 角度調節はワンハンドロック、STOP&GOキーでスムーズにロック・移動ができます。
材質(グリップ部)ABS、(定規部)PC 寸法(mm)305×236×38 質量(g)228 タイプA3判用
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

661 A3 マルス テクニコ 製図板 ステッドラー 動画あり
【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。 【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。 【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。 【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。 【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。
材質(ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA 寸法(mm)377×515×21.5 質量(g)1250 タイプA3判用 作図範囲(mm)290×430
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷

ステッドラーA2スチールプレート
寸法(mm)28×330(2枚)、 28×550(2枚)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷