ピーク波長365nm、出力1350mWのUV光が痕跡を浮かび上がらせます。
小型、軽量でポケットに入れて持ち運べ、携帯に便利なフック付きです。
スイッチはパイロットランプ(蓄光)により置き忘れを防ぎます。
用途鑑識、捜査等の作業に
電源単3アルカリ電池x2
光源NITRIDE UV-LED Power SMDx1
ピーク波長(nm)365
光出力(mW)1350
指向性62°
寸法(Φ×mm)33×178
質量(g)120(電池除く)
点灯時間60分
保護等級IP55
材質アルミ合金(本体)/強化ガラス(レンズ)/ステンレス(フック)
使用温度範囲(℃)-10~40
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ピーク波長365nm、出力1350mWのUV光が痕跡を浮かび上がらせます。
小型、軽量でポケットに入れて持ち運べ、携帯に便利なフック付きです。
スイッチはパイロットランプ(蓄光)により置き忘れを防ぎます。
用途鑑識、捜査等の作業に
電源CR123Aリチウム電池x2
光源NITRIDE UV-LED Power SMDx1
ピーク波長(nm)365
光出力(mW)1350
指向性62°
寸法(Φ×mm)35×160
質量(g)150(電池除く)
点灯時間90分
保護等級IP55
材質アルミ合金(本体)/強化ガラス(レンズ)/ステンレス(フック)
使用温度範囲(℃)-10~40
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
3050ルーメンの大光量をプロジェクターレンズにより均一に照射します。
新開発のカートリッジ式リチウムイオン電池パックで長時間の使用が可能です。
3段階の照度切り替え機能付きです。
用途鑑識、捜査等の作業に
光源CREE Xlamp XHP70 白色LEDx1
全光束(Lm)3500
色温度(K)6500
寸法(cm)11×14×26
質量(kg)1.7(電池パック含む)
電源カートリッジ式リチウムイオン電池パック
充電時間(時間)4.5
点灯時間(時間)Hi3/Mid6.5/Lo13
材質(本体)耐衝撃性ナイロン樹脂
材質(レンズ)強化ガラス
1式
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
『防災用品』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。