シンプルなデザインと簡単操作の宅配ボックスの簡易施工タイプです。本体色のカラーバリエーションにより、設置場所の状況に合わせたデザインが選択できます。錠カバーには、受け取り可能/使用中を示す小窓付き。受領印用の印鑑を、扉の裏側にセットしておけます。
投函タイプ前入れ前取り出し右開き
適合寸法(mm)【受け取り可能サイズ】W400×H500×D290 /30kg (ペットボトル2L×6本、2箱収納可能)
ロックダイヤル錠(暗証番号変更可)
取扱説明書施工説明書(0.67MB)
たっぷりサイズをお求めやすい価格でご用意。シンプルデザイン・簡単操作の宅配ボックス
仕様本体のみ
材質めっき鋼板
投函タイプ前入れ前出し
縦基調のフォルムでエントランスにすっきりと納めることができます。壁への埋め込みも可能です。
仕様本体のみ
材質めっき鋼板
宅配ボックスKT・KLシリーズポールセット用のベースプレートセットです。(ホワイトはKLシリーズには対応していません)
仕様ポール2本用
材質ステンレス
宅配ボックスKTシリーズポールセット用のベースプレートセットです。
仕様ポール1本用
材質ステンレス
たっぷりサイズをお求めやすい価格でご用意。シンプルデザイン・簡単操作の宅配ボックス
仕様本体のみ
材質めっき鋼板
投函タイプ前入れ前出し
『ポスト』には他にこんなカテゴリがあります
- 戸建住宅用ポスト
- 集合住宅用ポスト
- ポスト用部品
- 郵便差入口・新聞受け
- 宅配BOX・宅配ポスト
宅配BOX・宅配ポスト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。