特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチバーナーに取り付けることで、マルチシートに穴をあけることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!! カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。 また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
全長(mm)685 シルバー、(持ち手:黒) 火口径(Φmm)25 付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本 トラスコ品番836-2177 本体質量(kg)0.45 使用時間(分)約90 火炎温度(℃)1300 発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000](RZ-860使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
欠品中

新富士バーナーニラ用火口Φ130
RoHS
マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。 レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています! また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!! カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。 また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!
火炎温度(℃)1300 全長(mm)685 質量(kg)0.45(本体のみ) 使用時間(分)(RZ-860使用時)約90 発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:4.7(4000) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

マルチシートの穴あけと同時に植付け穴をあけることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応 根付け深さ(mm)58
1台
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチシートの穴あけに 植付け穴も同時にあけることができます。 従来品に比べ蓄熱性の向上により冷えにくく、穴あけがしやすくなりました。
質量(g)340 寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

マルチシートの穴あけに 植付け穴も同時にあけることができます。 従来品に比べ蓄熱性の向上により冷えにくく、穴あけがしやすくなりました。
質量(g)290 寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

ボンベが冷えても火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載で、長時間の安定した火力を実現! 低温時でも安定した火力を実現!ボンベ2本で長時間の連続使用がが可能。 安全な専用ボンベ仕様。
シルバー、(ホース:赤) 火口径(Φmm)25 付属品ゲージ1セット、専用容器(ボンベ)RZ-860×2本 トラスコ品番836-2176 質量(kg)2(本体、ホース、収納ケース、ボンベ2本含む)0.55(本体<グリップから火口>のみ) 本体寸法(mm)680(グリップから火口) 使用燃料ねじ込み式ガスボンベ ホース長さ(m)1 火炎温度(℃)1300 発熱量(kW[kcal/h])2.9[2500] 使用時間(時間)約2.7時間(RZ-860・2本使用時)、約2.0時間(RZ-850・2本使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

『ネット・シート・マルチ』には他にこんなカテゴリがあります