絞り込み
色
シルバー(2)
ブラック(1)
レッド(1)
長さ(m)
- 0.685(2)
ブランド
- 新富士バーナー
- モノタロウ(3)
- 日本マタイ(12)
- 第一ビニール(12)
- 岩谷マテリアル(8)
- 小泉製麻(7)
- サンエー(7)
- グリーンフィールド(7)
- TOMSON(トムソン)(7)
- 渡辺泰(6)
- ボンサイ(6)
- セフティー3(5)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(5)
- エーアイシーテック(5)
- オーミヤ(5)
- 石黒金属(4)
- SNアグリーン(4)
- 辻野プラスチック工業(3)
- DAIM(2)
- モトコマ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

マルチバーナープロ
新富士バーナー(7件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!! カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。 また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!全長(mm)685色シルバー、(持ち手:黒)火口径(Φmm)25付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本トラスコ品番836-2177本体質量(kg)0.45使用時間(分)約90火炎温度(℃)1300発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000](RZ-860使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチシート穴あけ火口コーン
新富士バーナー¥9,598税込¥10,5581個欠品中マルチシートの穴あけに 植付け穴も同時にあけることができます。 従来品に比べ蓄熱性の向上により冷えにくく、穴あけがしやすくなりました。質量(g)290寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×130RoHS指令(10物質対応)対応
ニラ用火口Φ130
新富士バーナー¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。 レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています! また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!! カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。 また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!火炎温度(℃)1300全長(mm)685質量(kg)0.45(本体のみ)使用時間(分)(RZ-860使用時)約90発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:4.7(4000)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチシート穴あけ火口コーン
新富士バーナー¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷マルチシートの穴あけに 植付け穴も同時にあけることができます。 従来品に比べ蓄熱性の向上により冷えにくく、穴あけがしやすくなりました。質量(g)340寸法(直径Φ×高さH)(mm)30×130RoHS指令(10物質対応)対応
マルチバーナーDX
新富士バーナー(2件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷ボンベが冷えても火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載で、長時間の安定した火力を実現! 低温時でも安定した火力を実現!ボンベ2本で長時間の連続使用がが可能。 安全な専用ボンベ仕様。色シルバー、(ホース:赤)火口径(Φmm)25付属品ゲージ1セット、専用容器(ボンベ)RZ-860×2本トラスコ品番836-2176質量(kg)2(本体、ホース、収納ケース、ボンベ2本含む)0.55(本体<グリップから火口>のみ)本体寸法(mm)680(グリップから火口)使用燃料ねじ込み式ガスボンベホース長さ(m)1火炎温度(℃)1300発熱量(kW[kcal/h])2.9[2500]使用時間(時間)約2.7時間(RZ-860・2本使用時)、約2.0時間(RZ-850・2本使用時)RoHS指令(10物質対応)対応























![飛散防止型捕虫ランプ BL-GUARD VANGUARD(ヴァンガード)[釣具] 飛散防止型捕虫ランプ BL-GUARD VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)