絞り込み
穴径(Φmm)
- 25(1)
- 130(1)
色
シルバー(1)
ブラック(1)
長さ(m)
- 0.685
- 0.092(1)
- 0.12(1)
- 0.145(1)
- 0.225(1)
- 0.23(1)
- 0.24(1)
- 0.25(1)
- 0.7(2)
- 0.72(2)
- 0.73(1)
- 0.75(3)
ブランド
- 新富士バーナー(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「穴径(Φmm)」から絞り込む
25(1)
130(1)

マルチバーナープロ
新富士バーナー(7件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています!また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!! カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。 また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本トラスコ品番836-2177全長(mm)685色シルバー、(持ち手:黒)本体質量(kg)0.45使用時間(分)約90火炎温度(℃)1300発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000](RZ-860使用時)RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)25
ニラ用火口Φ130
新富士バーナー¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷マルチバーナーは、歩きながらラクにマルチシートに穴をあける道具です。 レタス栽培の農家さんの大半では20年以上、愛用され続けています! また、にら栽培の現場でも注目の新しい工法として、既に浸透しています!! カッター式とは異なり、熱処理による穴あけですので、切り口から破れる心配がありません。 また、軽く当てるだけでラクに穴があきますので、短時間に大量の穴あけが可能です!全長(mm)685質量(kg)0.45(本体のみ)使用時間(分)(RZ-860使用時)約90火炎温度(℃)1300発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:4.7(4000)RoHS指令(10物質対応)対応



















![飛散防止型捕虫ランプ BL-GUARD VANGUARD(ヴァンガード)[釣具] 飛散防止型捕虫ランプ BL-GUARD VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)