ヒーテッドベストDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
約10秒で温まる発熱ユニット内蔵ベスト
9箇所の発熱ユニットが身体を前後から温める
市販のモバイル電源(USBタイプA端子)を使用・モバイル電源収納ポケット接続ケーブル付・参考:白(中温)状態で、10000mAhバッテリー使用の場合、約4.5時間使用可能
左胸部電源切替スイッチの色で設定温度が確認できる
操作手順1.市販のUSB端子付モバイル電源を、USBタイプA端子に取付ける。2.ベストのスイッチ(左胸ワッペン)を約3秒長押しする。3.ワッペンが赤く点灯することを確認する。4.赤(高温)状態は、約5分で白(中温)へ自動的に切り替わります。5.ワッペンのスイッチは、押す毎に赤→白→青へと切り替わります。6.点灯時のスイッチを約3秒長押しすると停止します。
種別ベスト色ブラックサイズFREE質量(g)370本体寸法(mm)525×40×700混率(%)ポリエステル100出力電圧(V)5出力電流(A)2機能発熱・防寒温度調節【切替(3段階)】高:約55℃(胸部ランプ赤色)、中:約45℃(胸部ランプ白色)、低:約35℃(胸部ランプ青色)適合サイズ(cm)胸囲・胴囲105、着丈70関連資料(1.42MB)
ゲームシャツwundou(ウンドウ)税込¥2,748¥2,498