電熱半纏「ほかてん」THANKO(サンコー)[電子機器]翌々日出荷
まるでこたつを羽織っているように暖かいヒーター入り半纏
セット内容本体、日本語取扱説明書材質表地:綿65%・ポリエステル 33%・スパンデックス 2%、裏地:ポリエステル 100%、中綿:ポリエステル 100%質量(kg)約1.2サイズフリーサイズ(対応サイズ:通常着用サイズS~XXLサイズ着用者まで)消費電力(W)約10電源外部給電(USB5V 2.0A以上)肩幅(cm)67袖丈(cm)43着丈(cm)84.5温度低:約40度、中:約45度、高:約50度 ※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。保証期間購入日より12ケ月モード3種類(低・中・高)ケーブル長(mm)約170身幅(cm)67寸法(横×縦)(cm)前ポケット/バッテリーポケット:16×18稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)低:約4.5、中:約4、高:約3.5 ※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。