絞り込み
ブランド
サイズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケルヒャーアスベスト専用掃除機 詳しくはこちら
2,081件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帆布腕カバー 柏田製作所帆布腕カバー柏田製作所
1,298税込1,428
1双
当日出荷
サイズF材質#10号綿帆布仕様(肩口)20cm全長(cm)50袖口囲(cm)14RoHS指令(10物質対応)対応
アームカバー(12双入) 住商モンブランアームカバー(12双入)住商モンブラン
2,598税込2,858
1袋
3日以内出荷
手軽に袖口の濡れと汚れの予防ができるアームカバー。
サイズフリー混率(%)防水加工素材EVA(酢酸ビニール共重合体)
アームバンド 住商モンブランアームバンド住商モンブラン
2,498税込2,748
1組
当日出荷
サイズフリー
[L] 足カバー(メッシュ) エスコ[L] 足カバー(メッシュ)エスコ
1,110税込1,221
1個
当日出荷
メッシュ仕様でムレを抑えます。 左右1組。
サイズL特性通気性材質PVC(塩化ビニル樹脂)塩化ビニールエスコ品番EA355KK-2丈(cm)18.5
280mm 腕カバー(耐切創/ケブラー) エスコ280mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)エスコ
3,520税込3,872
1個
当日出荷
耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラー、ゴムひも特性耐切創エスコ品番EA355KD-28全長(mm)280質量(g)85耐熱温度(℃)約400
250mm 足カバー(耐切創・耐熱) エスコ250mm 足カバー(耐切創・耐熱)エスコ
6,340税込6,974
1個
当日出荷
マジックテープ止、サイズ調整が可能。 優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
材質表:ケブラー繊維100%、裏:綿特性耐切創、耐熱エスコ品番EA355K-33寸法(mm)丈:250、靴対応幅:260~280質量(g)140(1足あたり)耐熱温度(℃)300
515mm 腕カバー(熔接用) エスコ515mm 腕カバー(熔接用)エスコ
4,670税込5,137
1個
当日出荷
手首メリヤス絞り。肩口平ゴム入り。
材質耐熱コットンエスコ品番EA353AR-10質量(g)145(片腕あたり)幅(cm)(最大)約15、(肩口)約10.5、(手首)約7全長(cm)51.5職業別シーン溶接工
C500 スリーブ UVEX(ウベックス)C500 スリーブUVEX(ウベックス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。
用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。製紙業界。建設。組立作業。メンテナンス、修理運送、物流醸造、飲料業界。材質/仕上竹レーヨン、Dyneema[[(R)]]、ガラス、ポリアミドライムグリーン厚さ(mm)1.2~1.6規格EN 388(CE 4542)耐熱性EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。特性涼感、耐切創
布靴カバーソコアツ ペンギンエース布靴カバーソコアツペンギンエース
999税込1,099
1足
当日出荷
仕上げ、内装工事に床面を傷つけにくい高級靴カバーです。底を厚く強化し、耐久性をアップしました。安全靴対応です。
用途現場の仕上げ作業によく使われます。サイズフリー材質綿生成タイプ生成
ショートマジック手甲 2530-915 寅壱ショートマジック手甲 2530-915寅壱(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
短い方が仕事がやりやすい。 そんな現場の声に応えて誕生したのがこのタイプ。
サイズフリー混率(%)ポリエステル90・綿10
ポリエステル製シューズカバー 6864 (すべり止め・短) アゼアスポリエステル製シューズカバー 6864 (すべり止め・短)アゼアス
4,498税込4,948
1袋(10双)
当日出荷
滑り止めとしてアクリル樹脂を使用した汚れ防止用のシューズカバーです。
用途粉じん対策サイズF仕様短靴型/滑り止め付(アクリル樹脂)/靴底寸法:約26cm種別シューズカバー材質ポリエステル区分使い捨て底面の全長(cm)約26滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式内縫い
のらスタイル プレーンパイピング腕カバー ユニワールドのらスタイル プレーンパイピング腕カバーユニワールド(2件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷
軽くて風を通しにくい高密度ポリエステルを使用。 パイピング部分は締めつけず肌に優しくフィット。 手首のタックがしっかりフィット。 畑を彩る上品で優しい色合い。 軽撥水加工を施しているので少々の水分も弾き霧雨泥汚れに活躍します。
用途農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドア材質ポリエステル100%サイズフリー長さ(cm)約38特性撥水
ビニール腕カバー アズワンビニール腕カバーアズワン
594税込653
1個
当日出荷
クリアアズワン品番1-2075-01
MD2000 防炎ジャンパー アリオカ(mc.maon)MD2000 防炎ジャンパーアリオカ(mc.maon)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1着
4日以内出荷から7日以内出荷
「綿100%」の着心地と安心防炎機能を両立。 ハードさと、カジュアルテイストを融合。ワンウォッシュ加工でソフトな風合い。
材質綿100%(MAX DYNA使用)仕様フロント隠しボタン、大型手帳ポケット(胸)、脇アジャスター、袖靴ダブルカフス、ペン差し(胸・袖)種別長袖ジャンパー機能防炎、吸汗職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
MD1850 防炎スラックス アリオカ(mc.maon)MD1850 防炎スラックスアリオカ(mc.maon)
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
安心の防炎性能と、こだわり抜いたディティールによりワンランク上の快適さを実現。
種別スラックス機能防炎、吸汗仕様極太バンドループ材質綿100%(MAX DYNA使用)股下(cm)80
シューズカバー モリトシューズカバーモリト
199税込219
1個
当日出荷から6日以内出荷
靴に被せるだけの簡単装着。新築工事の現場、食品工場などクリーン用途色々。
材質ポリエチレン、ゴム区分使い捨て
使い捨て化学防護服MC5000 重松製作所使い捨て化学防護服MC5000重松製作所
9,998税込10,998
1着
当日出荷から翌々日出荷
アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。 二重ファスナー、二重袖です。 フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
用途石油化学製品。 工業用タンク内清浄。 毒劇物対策用。オレンジ種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)、バリアフィルム規格JIS規格機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護JIS規格JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・6適合品(液体、スプレー、ミスト防護用)
GABA 突き刺し防止 腕カバー FALCON(ファルコン)GABA 突き刺し防止 腕カバーFALCON(ファルコン)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1双
当日出荷
ゆず農家協力のもと、洗える突刺し防止手腕カバーを開発!柚子、薔薇など棘の突き刺しから身を守る腕カバーです。肘の上部までカバーし、マジックテープで固定できます。別売の手袋とマジックテープで固定できるので、ずれずに作業できます。外側に人口皮革を使用し内部は高密度のポリエルテルを多層に仕様。世界初の立体縫製技術(特許出願中)にて製作。耐針テストによる強度の目安は、8.6N(0.88kgf)[使用針21ゲージ0.8mm使用]
ライトグレーサイズフリー特性突刺し防止仕様3D縫製幅(cm)17全長(cm)38表面人工スエード質量(g/双組)240生地(中生地)ポリエステルクロスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能高密度素材
スペクトラCX  アームプロテクター FALCON(ファルコン)スペクトラCX アームプロテクターFALCON(ファルコン)
4,298税込4,728
1双
当日出荷
刃物でも切れにくい、耐切創用アームプロテクター! ポリエチレンに含まれる、ダイヤモンドのような高強度の炭素分子結合を、特殊技術を利用して、世界で最も軽く、そして強い繊維に加工することに成功しましたのが、スペクトラです。このスペクトラ繊維をコットン及び他の繊維と混ぜ合わせることにより、柔らかさと着け心地良さを実現した、腕カバーです。 非常に強く、軽量な「スペクトラ繊維」は、鉄の10倍、アラミド繊維の1.4倍以上の強さがあります。スペクトラガードCXは漂白剤を含む化学薬品に対して抵抗力が有り、繰り返しの洗濯にも対応出来ます。 海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤などにも影響されないことも、実証済です。
特性耐切創質量(g)80横幅(mm)70全長(cm)40ゲージ数10耐切創性EUカットレベル5RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素コート腕カバー アズワンフッ素コート腕カバーアズワン
5,490税込6,039
1双
翌々日出荷
フッ素コートした繊維により耐薬品性に優れています。
アズワン品番1-7711-01材質ポリエステル/98%、導電糸/2%
ディスポ不織布つなぎ服 アズワンディスポ不織布つなぎ服アズワン(1件のレビュー)
809税込890
1着
当日出荷
撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。 前面にファスナーが付いています。 袖と股下は長めになっています。
種別つなぎ材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)機能粉体防護素材PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布(50g/m2)
静電気除去アームカバー TRUSCO静電気除去アームカバーTRUSCO
4,498税込4,948
1双
当日出荷
静電気を嫌う作業にはアームカバーの併用が効果的。腕、肘と机などとの摩擦による静電気を除去できます。
用途電子部品、精密部品を取り扱う工場などに。特性静電気除去トラスコ品番114-0566材質極細繊維不織布幅(mm)最大250厚さ(mm)0.5ブラック質量(g)32タイプ腕カバー機能静電気除去全長(cm)30表面抵抗率(Ω)3×104最大伸長(mm)250
タイベック(R)保護服 パンツ TRUSCOタイベック(R)保護服 パンツTRUSCO
709税込780
1本
当日出荷
繊維くずなどの飛散を抑えます。 引張り、引裂き、摩擦に強く、強靱さと柔軟性に優れます。 微細な粉じんや水の侵入に強い。0.5ミクロン以上の粉じんに対し98%以上の遮へい効果があります。 普通の作業服のほぼ1/3~1/5の軽さです。
用途汚れの激しい現場作業。 金属、ガラス研磨、粉じん、粉体、塗装作業。 汚れを嫌う作業など。仕様帯電防止加工済、使い捨て用、ウエスト・裾ゴム入り種別パンツ材質タイベック(R)(ポリエチレン)機能粉体防護
熔接用 足カバー エスコ熔接用 足カバーエスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
エスコ品番EA354-40職業別シーン溶接工
アルファシューズカバー 日昭産業アルファシューズカバー日昭産業
4,870税込5,357
1箱(50足)ほか
当日出荷から3日以内出荷
撥水・スベリ止め加工が施され、強度にすぐれています。
ブルー材質PPTスパンボンド不織布
耐切創腕カバー 親指付 TRUSCO耐切創腕カバー 親指付TRUSCO
2,198税込2,418
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維を使用した、耐切創腕カバーです。親指に装着することができるのでズレにくく、縫い目がないので引っ掛かりや違和感がありません。ひんやりしたつけ心地です。
用途刃物を扱う作業に。材質ツヌーガ[[R上]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)厚さ(mm)1.3黒杢サイズフリー幅(cm)10耐切創性D
タイケム(R)2000C ジャンパー 旭・デュポンタイケム(R)2000C ジャンパー旭・デュポン
2,698税込2,968
1着
3日以内出荷
デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業など仕様粘着テープ付きファスナーフラップ/粘着テープ付あごカバー/伸縮性のあるフード/バリア性を保持するテープシーム縫製/伸縮性のある袖口材質タイケム(R)2000
難燃長袖ハイネックシャツ 村上被服難燃長袖ハイネックシャツ村上被服
7,298税込8,028
1着
5日以内出荷
接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
素材アクリル65% / 綿33% / ナイロン2%
防炎防寒ブルゾン 日光物産(NIKKO)防炎防寒ブルゾン日光物産(NIKKO)
16,980税込18,678
1着
6日以内出荷
高い防炎、難燃性をもち防寒の機能を合わせ持つ商品です。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。防炎加工綿:綿100%の生地に特殊な防炎加工を施して生地に防炎性を付与します。ベースとなる綿の着心地や快適性はそのままです。限界酸素指数(LOI値):数値が高いほど難燃性があることを示し、一般的に<26以上>あれば自己消火性があります。通常の綿素材は<18>。モダクリル:繊維そのものが難燃性を持つ素材で他の燃えやすい繊維と組み合わせても優れた難燃性を発揮します。
用途溶接、金属加工、造船、炉前作業など火気のある作業に。冬場や低温環境下での作業に。仕様LOI値:防炎加工綿29.8 モダクリル31.7素材表地:綿(防炎加工)、裏地:モダクリル
黒ポンジマジック式脚絆 柏田製作所黒ポンジマジック式脚絆柏田製作所
1,998税込2,198
1足
当日出荷
綿二重構造で耐久性に優れたマジック式脚絆です。
トラスコ品番472-4621サイズLL
ファルテッコー for WRIST FALCONファルテッコー for WRISTFALCON
2,498税込2,748
1箱(1枚)
5日以内出荷
耐切創
質量(g)20幅(cm)8長さ(cm)12保護対象:手首関連資料(1.01MB)
ポリエチアームカバー リーブルポリエチアームカバーリーブル
899税込989
1箱(25組)
当日出荷
腕の汚れを手軽にガード、軽くてソフトな使い心地。
材質ポリエチレンサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
フロアエポキシスパイク ROLLINGDOGフロアエポキシスパイクROLLINGDOG
3,198税込3,518
1本
7日以内出荷
サイズ: 30cm×13cmで、ほとんどの大人の靴にフィットする設計。スパイク構造: 靴底には11個の25mm耐腐食性スパイクが配置されており、エポキシコーティングの気泡を除去しながら靴を保護します。用途: エポキシ樹脂を使用した床の施工時に、塗膜を傷つけずに歩行できるため、均一な仕上がりを実現します。
フットカバー アドクリーンフットカバーアドクリーン
9,698税込10,668
1袋(5足)
9日以内出荷
材質裾口:ポリエステル 90%/ポリウレタン 10%、生地部:ポリエステル100%ホワイトサイズLRoHS指令(10物質対応)対応
Dyna 防炎エプロンMD1002 Max DynaDyna 防炎エプロンMD1002Max Dyna
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番421-9639材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)寸法(mm)着丈×幅:830×600サイズフリータイプ防炎
使い捨て防護服 エスコ使い捨て防護服エスコ
680税込748
1着(1着)
翌日出荷
通気性に優れたスパンボンド1層構造でヒートストレス軽減します。動きやすさが向上し、快適な作業性を実現します。フード、ウェスト、スソ、ソデ部分は埃が入りにくいゴムタイプ。より動きやすいように生地を軽量化します。生地強度が高く、破れにくいです。フード後頭部に十字ゴムを縫製し作業時の視界を確保します。ファスナーは廃棄しやすいプラスチック製。異物混入対策に適した青色身体の動きに合わせたゆとりのあるサイズ感。
用途機械の修繕作業・メンテナンス作業粉塵をともなう軽作業工場内の清掃作業来客用衛生作業着材質ポリプロピレンサイズ3L胸囲(cm)95~115身長(cm)178~188
足カバーファスナー付き Star Field(星野商店)足カバーファスナー付きStar Field(星野商店)(1件のレビュー)
979税込1,077
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
裏防水コーティング表撥水加工
用途両サイドに大きな反射マーク付き長さ(cm)40素材ナイロン
ツヌーガアームカバー FUKUTOKU(福徳産業)ツヌーガアームカバーFUKUTOKU(福徳産業)
949税込1,044
1双
3日以内出荷
東洋紡の接触冷感生地Tsunooga使用。耐切創レベル5/C。触った瞬間ひんやり。洗濯しても冷たさそのまま。
長さ(cm)15素材ツヌーガ100%耐切創性5/C厚さ(cm)15特性特性耐切創/クール/UVカット
腕カバー付手袋”ニュービニローブ” SHOWA(ショーワグローブ)腕カバー付手袋”ニュービニローブ”SHOWA(ショーワグローブ)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
厚地ですが、ソフト仕上げで柔軟性を兼ね備えています。柔軟性に優れたニュービニローブに肩口までの腕カバーを付け、水や汚れから腕全体を保護します。
用途自動車関連業に。土木建築業に。漁業・水産業に。清掃・サービス業に。材質素材(樹脂部):塩化ビニル樹脂、素材(繊維部):綿、ポリエステル、その他オレンジ
不織布つなぎ服 丸和ケミカル不織布つなぎ服丸和ケミカル
659税込725
1着(1着)
5日以内出荷
1層タイプの不織布つなぎ服です。汚れが目立ちにくいグレーです。白や青の不織布つなぎ服に比べ、「いかにも」感がありません。携帯等を取り出す際に便利なWジップ仕様です。
用途汚れや埃の多い現場清掃作業塗装作業材質ポリプロピレングレータイプつなぎ服
防護服・保護服・特殊服