絞り込み
ブランド
サイズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケルヒャーアスベスト専用掃除機 詳しくはこちら
2,083件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高視認長袖シャツ E7874 Asahicho(旭蝶繊維)高視認長袖シャツ E7874Asahicho(旭蝶繊維)
6,698税込7,368
1枚
3日以内出荷
肩越し反射材であらゆる角度からの視認性を確保 ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%) 高堅牢度加工・帯電防止素材・高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)・ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm) 夏仕様
用途薄暗い倉庫内、高速道路等の危険な路上での視認性の確保にエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 103 080
化学防護服 LIVMOA(R)4500AS 耐水圧・帯電 H-11-001シリーズ TORAY(東レ)化学防護服 LIVMOA(R)4500AS 耐水圧・帯電 H-11-001シリーズTORAY(東レ)
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
縫い目部分シームテープ付き/帯電防止加工済みの耐水圧タイプです。廃棄物処理場や製造設備の定期修繕作業など耐水圧を必要とする作業現場※1でもご使用可能です。独自のSMS 製法※2 により粉じん防護性と耐水圧1,000mmH2O※3 に加え、通気性、帯電防止機能を有する新しいタイプの防護服で縫い目部分にシームテープを付けています。※1 廃棄物処理施設のダイオキシン類対策で使用する防護服は、現場の環境に応じた商品をユーザーの責任においてご選定ください。※2 メルトブロー不織布をスパンボンド不織布で挟んだ多層不織布※3 本商品は縫い目部分にシームテープを貼っておりません。縫い目部分の耐水圧は1,000mmH2O未達です。
通気性96cm3/cm2・s
農家さんと作った日よけアームカバー セルヴァン農家さんと作った日よけアームカバーセルヴァン
1,898税込2,088
1セット(2枚)
当日出荷
炎天下で作業される農家さんと作った腕を動かすと風が入る涼しい日よけアームカバー
用途アームカバーは接触冷感素材を使い、内側に風が通る様にメッシュ編みしているので、腕を動かす度に風が入りひんやり涼しい着用感です。日がよく当たる外側は無地にしているので、外での作業の時にも紫外線からお肌を守ります。UVカット率約98%ブラック素材綿・ポリエチレン・その他上腕周り(cm)22~30
不織布ツナギ コーコス信岡不織布ツナギコーコス信岡
789税込868
1着
翌々日出荷
使い捨てなので塗装作業や農作業など、塗料や泥のよごれが気になるシーンで気軽にご使用になれます。フードの顔出し口を調節できるフード紐仕様前部分樹脂ファスナー仕様左胸・右後ろ(尻)ポケット付き袖・裾ゴム入り
用途塗装業印刷業畜産業自動車補修作業大掃除農作業ホワイトサイズ4L混率(%)ポリプロピレン100製品質量(g)200適応寸法(cm)総丈:170、裄丈:91、胸囲:140、股下:76
撥水ミドル丈袖カバー コーコス信岡撥水ミドル丈袖カバーコーコス信岡
999税込1,099
1双
3日以内出荷
ナイロン100%で撥水性に優れています手首のみで固定されるため、圧迫感がなく湿気も籠らない
用途農作業ガーデニング家事軽作業全般サイズF混率(%)ナイロン100製品質量(g)40適応寸法(cm)長さ:21
難燃防護服 鐵火 前掛け アゼアス難燃防護服 鐵火 前掛けアゼアス
13,980税込15,378
1着
3日以内出荷
F.Guard-EXは生地を燃えにくく、燃え広がりにくくする防炎加工で、洗濯耐久性にも優れています。吸放湿性や通気性のある綿素材への加工が可能で、高い防炎性と着心地の良さを実現しました。
用途難燃防護材質F.Guard-EX綿(100%)サイズフリー袖丈(cm)約62前丈(cm)約86身幅(cm)約54特性袖付タイプ/袖口面ファスナー付/襟首端結びヒモ付/ウエスト結びヒモ付取扱説明書(0.16MB)
難燃防護服 鐵火 ローハイド アゼアス難燃防護服 鐵火 ローハイドアゼアス
9,998税込10,998
1着
3日以内出荷
F.Guard-EXは生地を燃えにくく、燃え広がりにくくする防炎加工で、洗濯耐久性にも優れています。吸放湿性や通気性のある綿素材への加工が可能で、高い防炎性と着心地の良さを実現しました。
用途難燃防護材質F.Guard-EX綿(100%)サイズフリー裾幅(cm)約30前丈(cm)約96身幅(cm)約58特性ウエスト結びヒモ・足留めタイプ/脚ヒモ(バックル)付取扱説明書(0.16MB)
高視認防炎ツナギMD5300R Max Dyna高視認防炎ツナギMD5300RMax Dyna
13,980税込15,378
1枚
5日以内出荷
強力な反射光で安全性を高めた高視認防炎ツナギ。
混率(%)綿100
ChemMax3(ケムマックス3)化学防護ガウン 原田産業ChemMax3(ケムマックス3)化学防護ガウン原田産業
6,998税込7,698
1着
9日以内出荷
多層特殊防護フィルムとポリプロピレンからなる複合構造の生地を採用。ChemMax3は、広範囲の有毒な化学物質、その他の有害な汚染物質に対するバリア性があります。生地として130 種類以上の化学物質に対しての透過性テストがされております。ChemMax3のガウンタイプになります。
用途・清掃、塗装、機械整備、建設現場、解体工事、保全作業、自動車整備、農作業などグレーサイズXL胸囲(cm)75着丈(cm)132耐水圧(mm)2500以上JIS L 1092A法)
膝パッド対応ポリエステルオーバーオール FINIXA膝パッド対応ポリエステルオーバーオールFINIXA
9,998税込10,998
1着
5日以内出荷から9日以内出荷
丈夫で汚れが目立ちにくいグレーのオーバーオール別売りの膝パッドを装着するための膝ポケット付き下に着用しているズボンのサイドポケットを着たまま利用するための大きな開口部(グラブスルーポケット)とフラップ付きぬねポケット、マジックテープ付きのヒップポケット付きEN1149-1準拠の帯電防止性能
長袖蜂巣織作務衣 希楽者 綿100% ブラック 4L ブルーメイト長袖蜂巣織作務衣 希楽者 綿100% ブラック 4Lブルーメイト
7,498税込8,248
1着
3日以内出荷
ブラックサイズ4L
長袖蜂巣織作務衣 希楽者 綿100% ネイビー L ブルーメイト長袖蜂巣織作務衣 希楽者 綿100% ネイビー Lブルーメイト
7,498税込8,248
1着
5日以内出荷
ネイビーサイズL
溶接面プレート ルミナス 008シリーズ 日本光器製作所(NIKKO)溶接面プレート ルミナス 008シリーズ日本光器製作所(NIKKO)
289税込318
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れています
ラバーホープV55cm アトムラバーホープV55cmアトム
1,598税込1,758
1双
当日出荷
綿100%の縫製手袋に天然ゴムを全面コーティングした作業手袋です。手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の手袋で、水回りの作業に適しています。履き口部分がジャージになっており、ズレにくく異物が入りにくくなっています。ラバーホープの全長55cm超ロングタイプです。
用途漁業、水産加工、農作業、工業、その他水回り作業など。トラスコ品番862-1473材質表:天然ゴム、裏:綿100%厚さ(mm)1.3サイズLL全長(cm)55中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)23.2RoHS指令(10物質対応)対応
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入 TRUSCOまとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入TRUSCO
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
50着入りのお買い得パックです。通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付45gホワイトタイプ1層入数50着
防炎足カバー TRUSCO防炎足カバーTRUSCO
3,698税込4,068
1組
当日出荷から9日以内出荷
信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用しています。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有しています。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠しています。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。Max Dynaは、株式会社アリオカが所有している商標登録です。
用途溶接、溶断、火気のある現場に。材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)幅(mm)400全長(mm)250サイズフリータイプ防炎
溶接用脚カバー エスコ溶接用脚カバーエスコ
3,030税込3,333
1足
翌日出荷
黒革ベルト付。牛床革使用のため柔軟性に優れており、火が移りにくいので安全対策にご使用下さい。マジックテープ付。
材質牛床革長さ(mm)甲:130厚さ(mm)革:約1.5~1.7全長(mm)220取付脇:マジックテープ止め式、底:ベルト式サイズL質量(g)360ふくらはぎ周り(cm)最大:約38
使い捨て防護服(化学防護用) エスコ使い捨て防護服(化学防護用)エスコ
4,890税込5,379
1着
翌日出荷
計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)イエロー
シューズカバー アークランドサカモトシューズカバーアークランドサカモト
579税込637
1個
翌々日出荷
用途靴用部分化学防護服材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン全長(mm)約400ホワイトサイズフリー(ロング)規格JIS規格:ミスト防護服用部分化学防護服タイプPB(6)準拠品耐水圧(mm)1000以上特性耐水ひもタイプ太い
きねや 青縞手甲 色差し 5枚 きねや足袋きねや 青縞手甲 色差し 5枚きねや足袋
1,598税込1,758
1組
4日以内出荷
国産藍染め生地を使用した武州藍染め手甲。刺し子の色を変えた別注カラー。
幅(cm)約10.7
冷却ファン付蜂防護服 ホーネットⅠ インテリムジャパン冷却ファン付蜂防護服 ホーネットⅠインテリムジャパン
84,880税込93,368
1セット
6日以内出荷
ツマアカスズメバチ対策済。蜂の針からしっかりガード、独自の3層構造。空調ファンは3段階調整可能、保冷剤3個付ヘルメットのまま着用できる。4つの冷却ファンで、夏場も快適に作業を行えます。バッテリーが10000mAhにパワーアップ。
用途フルハーネスの着用が必要とされる高所での蜂駆除に最適です。セット内容ホーネットⅠ(本体・フード・ファン×4個) / 手袋/ アクリル板/収納用バッグ/ モバイルバッテリー《PSEマーク取得済》(本体・ACアダプター・USBケーブル)、保冷剤3個材質(服地)オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ質量(kg)約3.1サイズフリーサイズ(160~185cm対応)
UVグローブ アクアプラス アルファックスUVグローブ アクアプラスアルファックス
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
抗菌・防臭加工をプラス。気化冷却効果で汗をかけばかくほど涼感アップ。プールや海、アウトドアでもしっかりUVケア。水陸両用。プールや海でも使えます。マイナス5℃気化冷却効果※メーカー測定基準により、製品の裏面(肌接触面)温度の測定値になります。体感を保証するものではありません。(試験番号S21-03088/ユニチカガーメンテック(株)調べ)近赤外線70%カット指先までしっかりケアスマホ対応、着けたままスマホを操作できます。親指、人差し指、中指に導電糸を使用しているため、着けたまま動作サクサク内側は通気性の良い伸び伸びメッシュ二の腕スッキリUVカット率99%UPF最高ランク50+
アクア質量(g)58(双)総丈(cm)(置き寸)58紫外線カット0.99素材外側:レーヨン、ポリウレタン、内側メッシュ:ナイロン、ポリウレタン特性UVカット、抗菌・防臭、クール、スマホ対応、通気性手囲い(cm)約18~22
防塵腕カバー エスコ防塵腕カバーエスコ
1,900税込2,090
1双
翌日出荷
PUラミネート生地を使用した防塵タイプのアームカバーです。
材質ポリエステル(全長(mm)320サイズフリー入数(双)1
[ケブラー]腕カバー [ケブラー]腕カバー(耐切創) エスコ[ケブラー]腕カバー [ケブラー]腕カバー(耐切創)エスコ
850税込935
1双
当日出荷
耐切創・耐熱性手首や腕の安全保護に最適です。テーパー編のため締め付け感が少なく、また冷感繊維を入れているため、従来品に比べ着用感が良好です。
材質ケブラー全長(mm)170
ファインガードプロ D13 原田産業ファインガードプロ D13原田産業
1,298税込1,428
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊マイクロポーラスフィルムを採用し、粉塵だけでなく液体からのバリア性にも優れています。高い耐水圧を求める作業に最適。 縫製部分を全てテープでシーリング加工しており、バリア性に優れています。 1.JIS T 8115 タイプ 4、5、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き 5.ダブルスリーブ(二重袖)構造
用途高い耐水圧を求める作業に最適です。アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質生地:ポリプロピレン不織布、PEフィルムテープ:PETホワイト構造SF(1)スパンボンド(2)マイクロポーラスフィルムテープ:PET
ファインガードプロ A01 原田産業ファインガードプロ A01原田産業
689税込758
1着
当日出荷から5日以内出荷
ファインガードプロA09と同じ生地のシューズカバーロングのセット品。 3層構造の不織布(SMS )を使用しており、通気性・透湿性に優れ、幅広い用途に最適。 1.JIS T 8115 タイプ 5 、 6 適合品 2.帯電防止加工 3.前ファスナーカバー付き 4.内胸ポケット付き
用途アスベストの取り扱い作業、粉塵作業、塗装、機械・車両整備、清掃作業、工場・施設見学等。材質ポリプロピレン不織布ホワイト構造SMS(1)スパンボンド(2)メルトブロー(3)スパンボンド
B-200 耐切創スリーブ monotekB-200 耐切創スリーブmonotek
1,198税込1,318
1双
4日以内出荷
ズレ落ちにくい上腕ゴム付きです。 親指ホールで手の甲までカバーします。 耐切創レベル3(ANSI CUT規格)
材質超高強度ポリエチレン繊維、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタンサイズフリー特性耐切創
プロチャップス オレゴン(OREGON)プロチャップスオレゴン(OREGON)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1着
3日以内出荷
8層構造の防護繊維が脹脛全周までしっかりガードするプロ用モデルです。ASTM規格F1897準拠&UL規格準拠。チャップスはチェンソー作業中の不意の事故から下半身を守ります。万一の時、防護材がからみついてチェンソーの動きを停めます。表面はアウトドアでも安心して使える耐水・耐油使用。洗濯機や乾燥機が使えるので、お手入れも簡単です。
質量(kg)約1.5オレンジサイズフリーサイズウエスト(cm)(最大)約120全長(cm)約84素材(表地)ポリエステル100%、(防護材)ポリエステル60%、ポリプロピレン40%
撥水不織布ツナギ コーコス信岡撥水不織布ツナギコーコス信岡
999税込1,099
1着
当日出荷から翌々日出荷
使い捨てなので塗装作業や農作業など、塗料や泥のよごれが気になるシーンで気軽にご使用になれます。撥水素材仕様(防水ではありません)フードの顔出し口を調節できるフード紐仕様前部分樹脂ファスナー仕様左胸・右後ろ(尻)ポケット付き袖・裾ゴム入り
用途塗装業/印刷業/畜産業/自動車補修作業/大掃除/農作業種別つなぎホワイト股下(cm)76機能撥水
チェーンソー防護ローハイド【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]チェーンソー防護ローハイド【JIS規格適合品】トーヨ[作業服]
24,980税込27,478
1着
6日以内出荷
防護材を後面まで拡大し安全性を高めた防護服です。 両肩のアジャスターで重さを軽減、長さ調節可能なフリーサイズです。 前面にチャックがつくことで着脱を容易に+使いやすさが向上します。 国内生産のJIS適合品です。
仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合オレンジサイズフリー
チェーンソー防護ルーチェ・チャップス GBC-L20【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]チェーンソー防護ルーチェ・チャップス GBC-L20【JIS規格適合品】トーヨ[作業服]
19,980税込21,978
1着
3日以内出荷から4日以内出荷
前面にチャックがつき、利便性+使いやすさが向上しました。 通気性の良い生地を使用した、洗濯ができるチャップスです。 防護材幅の増加により安全性を高めました。 ベルトを腰骨より上に着用することで快適性とフィット性を実現しました。 国内産のJIS適合品です。
仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合イエロー
高視認・暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-200N【JIS規格適合品】 トーヨ[作業服]高視認・暑熱対策 チェーンソー防護ズボン GBZ-200N【JIS規格適合品】トーヨ[作業服]
25,980税込28,578
1着
3日以内出荷から4日以内出荷
高視認生地を使用することで、着用者の存在感を高める高機能防護ズボンです。 JIS適合品です。 軽量で通気性・速乾性の高い暑熱対策ズボンなのでハイパフォーマンスを発揮できます。 暑い夏に最適、涼しさを考慮した生地を使用してます。 3D裁断による日本人の身体にフィットするサイズ感です。
仕様JIS T 8125-2:2022 Class1 20m/s適合性能3D裁断+ストレッチ性/耐久性/視認性/暑さ対策/軽量オレンジ
使い捨て防護服 EA996AZシリーズ エスコ使い捨て防護服 EA996AZシリーズエスコ
1,850税込2,035
1着
翌日出荷
特長/・軽くて丈夫。 ・全身を覆い、有害物質や汚れから防護します。 ・身体全体を覆いながらも、透湿性があり、快適な作業環境を確保します。 ・火気に近づけないで下さい。75℃で収縮が始まります。
材質タイベック素材使用(ポリエチレン繊維を結合したスパンボンド不織布)品名タイベック ソフトウエアⅡ型
腕カバー ポリウレタン/青 450mm エスコ腕カバー ポリウレタン/青 450mmエスコ
965税込1,062
1双
翌日出荷
耐久性があり、破れにくい。防水性、抗菌性、殺菌性があります。薬用成分の一つとして、殺菌成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)を配合しており、その他の成分と合わせて「医薬部外品」として承認を得ています。(システマEXとデントヘルスSPは、殺菌成分ラウロイルサルコシンNaも配合)ただし、効能・効果は「歯周炎/歯槽膿漏の予防」「歯肉炎の予防」「口臭の防止」等で、「殺菌」は訴求しておりません。
全長(mm)450ブルーアズワン品番65-2118-50素材ポリウレタン医薬品医療機器等法医薬部外品
パステル手甲 黄 丸和ケミカルパステル手甲 黄丸和ケミカル
159税込175
1双
当日出荷
色付きの手甲(リストバンド)です。他に色が4色あり、作業ごとに色分けして使用することができます。
用途手首の保護に。異物混入防止に。トラスコ品番135-2066材質ポリエステル、綿、他長さ(mm)150幅(mm)80イエローサイズフリー高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
難燃ストレッチ 腰下エプロン TRUSCO難燃ストレッチ 腰下エプロンTRUSCO
6,198税込6,818
1着
当日出荷
ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃エプロンです。軽量で動きやすく作業性に優れたエプロンです。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。材質難燃アクリルサイズフリー幅(cm)74着丈(cm)78
難燃ストレッチ 胸当てエプロン TRUSCO難燃ストレッチ 胸当てエプロンTRUSCO
6,498税込7,148
1着
当日出荷
ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃エプロンです。軽量で動きやすく作業性に優れたエプロンです。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。材質難燃アクリルサイズフリー幅(cm)81着丈(cm)85
ツヌーガアームカバー 30cm FUKUTOKU(福徳産業)ツヌーガアームカバー 30cmFUKUTOKU(福徳産業)
1,498税込1,648
1双ほか
当日出荷から3日以内出荷
接触冷感素材の東洋紡ツヌーガを使用。耐切創性も兼ね揃えたアームカバー。
素材ツヌーガ特性接触冷感、耐切創
きねや セルビッチデニム手甲 5枚 きねや足袋きねや セルビッチデニム手甲 5枚きねや足袋
1,598税込1,758
1組
当日出荷
岡山県 クロキ製のセルビッチデニムを使用。14.5ozの厚手で圧倒的な耐久性。本物のデニムで色落ちが楽しめます。
デニム幅(cm)10.7
スタンダード森林作業ジャケット トーヨ[作業服]スタンダード森林作業ジャケットトーヨ[作業服]
12,980税込14,278特価
1着
当日出荷から3日以内出荷
全体にストレッチ性のある生地を使用した耐久性の高い製品。 離れた場所からでも自分の存在をアピールする高視認性生地を胸部に採用。 3D裁断により体にフィットした着心地のシャツタイプです。
オレンジ、イエロー
防護服・保護服・特殊服