絞り込み
ブランド
サイズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケルヒャーアスベスト専用掃除機 詳しくはこちら
2,084件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプ TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)3000 高通気ハイスペックタイプTORAY(東レ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1着
当日出荷
通気性と防じん性に優れた帯電不織布トレミクロン®;を全身に使用したハイスペックモデル。 安全性に加えて、従来の防護服に課題としてあった不快感を軽減。暑い季節や高温高湿の作業環境でも快適な着心地をキープし、作業性の向上に貢献します。 フードゴム入、袖口ゴム入、前立タブ付(接着テープ)、ファスナー付、ファスナーカバー付き(接着テープ)、指入れゴム付、ウエスト背面ゴム入、裾口ゴム入、ポケットなし。
用途アスベスト除去、ウレタン吹付、メンテナンス、一般製造業、汚れ作業など材質ポリプロピレン種別つなぎ規格JIS規格機能通気性、粉体防護JIS規格JIS T 8115:2015タイプ5適合品通気性96cm3/cm2/s耐摩耗性Class1耐突刺し性Class1透湿度(g/m2・h)400引裂強度Class3
脚絆 帆布 ML-108 マジック式 ミドリ安全脚絆 帆布 ML-108 マジック式ミドリ安全(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1足
当日出荷
丈夫な帆布を使用したスタンダードタイプです。 マジックテープ加工でサイズ調整が可能です。
用途ズボンの裾の巻き込み防止 鉄鋼業、造船業等材質帆布厚さ(mm)1.1タイプマジック式丈(cm)23
タイケム(R) 6000 旭・デュポンタイケム(R) 6000旭・デュポン
6,698税込7,368
1着
当日出荷
健康を脅かす有害化学薬品等から作業者を守る。 デュポン(TM)タイベック(R)に高性能バリアフィルムラミネートを施し、デュポン(TM)タイケム(R)2000の防護性能に加え、多くの有機化学物質・高濃度無機化学物質に対して高いバリア性があります。
用途揮発性の高い薬品等、人体に有害な化学薬品を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ種別つなぎ材質タイケム(R)6000区分使い捨て製法フラッシュスパン構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、さらにバリアフィルムとポリマーコーティングをプラスした4層機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式縫い目にテープシームEN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)1000AS 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工) TORAY(東レ)東レ防護服 LIVMOA(R)(リブモア)1000AS 耐水圧スタンダードタイプ(帯電防止加工)TORAY(東レ)
599税込659
1枚
当日出荷
着用快適性を低価格で実現したベーシックモデル。適度な通気性と耐水性を持ち合わせた化学防護服です。WBGT着衣補正値0℃素材使用、化学防護服タイプ5/6適合。
用途アスベスト除去 ウレタン吹付 メンテナンス 一般製造業 汚れ作業JIS規格JIS T 8115、タイプ5・6、適合通気性26cc/cm2・sec耐水圧(mmH2O)500以上関連資料(1.9MB) (1.9MB)
使い捨て不織布シューズカバー 小野商事使い捨て不織布シューズカバー小野商事
1,698税込1,868
1袋(100枚)
当日出荷
靴に付着した汚れやゴミなどの落下を防ぐ、使い捨てのシューズカバーです。衛生面に配慮したい介護施設、新築の建物や博物館など土足で汚したくない場所に適しています。
用途介護施設、博物館、美術館、新築の家屋、作業現場などへの汚れ防止として材質ポリプロピレンブルーサイズフリー
杣 チェンソー防護用 軽量チャップス WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用 軽量チャップスWAKO(和光商事)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。5層の防護繊維で軽量化を実現。シンプルなエプロンタイプ。大判のポケット付き。固定バックルでずれるリスクを低減。
オレンジサイズ36(91cm)仕様ポケット付き材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステルタイプバックル付きの前掛けタイプウエスト(cm)110
クリーンガード CX ツナギ服 日本製紙クレシアクリーンガード CX ツナギ服日本製紙クレシア(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1着
当日出荷
工場内での作業のほか、コンパクトなパッケージで出張メンテナンス作業での持ち運びにも適しています。汚れよけとしてだけでなく、人体に有害な粉塵からも作業者を守ります。 3ミクロン以上のダストを99.9%バリアー!!
用途粉体防護に規格JIS規格JIS規格JIS T 8115(タイプ5,6)適合品仕様フード、ソデ、スソ、ウエスト・ゴム入り、前身頃ファスナー種別つなぎ材質ポリプロピレン不織布製法SMS製法構造スパンボンド+メルトブロウン+スパンボンドの3層構造機能通気性、粉体防護RoHS指令(10物質対応)対応
防護服 バリアーマン P3040 JIS対応 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン P3040 JIS対応日光物産(NIKKO)(1件のレビュー)
999税込1,099
1着
当日出荷
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、様々な化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途アスベスト取扱い作業、ガラス繊維取扱い作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン取扱い作業、機械メンテナンス作業、畜産農場作業ホワイト仕様フード・袖口・裾部分ゴム入性能帯電防止加工種別つなぎ材質スパンボンド不織布、防水透湿フィルム規格JIS規格機能微粒子防護、ミスト防護JIS規格JIS T8115適合品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服耐水圧(mm)2000以上
チェーンソー防護チャップス ハスクバーナチェーンソー防護チャップスハスクバーナ
15,980税込17,578
1着
当日出荷
【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
用途保護・防護適応ウエスト(cm)80-120
4025 リストガードロング ネオワークギア4025 リストガードロングネオワークギア(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1組(2個)
当日出荷
袖や手首周りからの水の侵入を防ぎ、袖のバタつきを抑えます。
厚さ(mm)10幅(cm)12長さ(cm)18
帯電防止使い捨て保護服(3層) TRUSCO帯電防止使い捨て保護服(3層)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1着
当日出荷
微細な粉じんや水の浸入に効果的な3層構造のデュポン社製使い捨て保護服です。軽量、柔軟で通気性があり、快適な着心地です。引き裂き、摩耗に強く、耐久性があります。
用途汚れの激しい現場作業。微粒子からの防護。塗装作業などの液体飛沫からの防護。ホワイト仕様フード付つなぎ服、帯電防止加工済(湿度25%以上の環境で機能します)、デュポン社製種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)機能静電気防護、粉体防護2018年トラスコ掲載ページ6 0252
不織布使い捨てシューズカバー セーフラン安全用品不織布使い捨てシューズカバーセーフラン安全用品
2,398税込2,638
1袋(100枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
靴の上から着用でき、衛生的な使い切りタイプのシューズカバーです。 異物混入防止や汚れ対策に。 すべり止め加工、底ゴムタイプ。
用途工場、事務所など床汚れ防止材質PP不織布ブルーサイズワンサイズタイプ左右兼用寸法(cm)約38.5×15特性滑り止め
竹糸くんアームカバー 三重化学工業竹糸くんアームカバー三重化学工業(16件のレビュー)
529税込582
1双
当日出荷
ひんやりきもちいい天然竹糸素材のアームカバーです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性にすぐれ、汗の拡散・蒸発を促進し、気化熱を奪いやすいため、ひんやり感があります。縦横に伸縮するから疲れにくい。
用途工場内作業、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業、自動車・トラック等の運転に。特性涼感、吸水性、吸汗、放湿性幅(mm)75全長(mm)200混率(%)レーヨン80、ゴム・スパン糸20紫外線カット98%以上生地竹糸(レーヨン)洗濯方法手洗いOK
シューズカバー ジャパックスシューズカバージャパックス
1,598税込1,758
1組(50双)
当日出荷
靴の上から簡単に装着できます。 滑り止め加工で転倒のリスクを防止します。
材質ポリプロピレン不織布ホワイトサイズフリータイプ短靴型サイズ(cm)約40(靴底)入数50双
不織布つなぎ服 フード付き ACE GLOVE(エースグローブ)不織布つなぎ服 フード付きACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
829税込912
1着
当日出荷
軽くて丈夫なポリプロピレン不織布製。柔軟性、耐摩耗性に優れ、適度な通気性もあり蒸れにくく快適な着心地です。日常の手軽な汚れ防止に最適。内側にポケット付き+着やすい手首・足首しぼり有です。
用途塗装業、清掃業、ガーデニング、アウトドアに!!種別つなぎ材質ポリプロピレン100%タイプフード付き機能通気性、柔軟性、耐摩耗性、汚れ防止、軽量
耐熱耐切創アームプロテクター 1双 superior glove(スーペリア)耐熱耐切創アームプロテクター 1双superior glove(スーペリア)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UP(TM)(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2.耐熱性能260℃(Ⅱ度火傷を負うまでの時間2.7秒)※火花、溶接スパッタ防御にはご使用できません。
用途耐切創、耐熱を要する作業仕様上腕滑り止めバンドサイズL素材合成繊維ニット特性通気性、耐切創、耐熱
防護服 Pro Tool P1420 ズボン/パンツ 日光物産(NIKKO)防護服 Pro Tool P1420 ズボン/パンツ日光物産(NIKKO)
589税込648
1着
当日出荷
SMS素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(M)メルトブローの3層構造になっております。
用途機械メンテナンス作業、粉じん作業・塗装吹き付け作業、ガラス繊維取扱い作業、清掃作業等ホワイト仕様右腰後ポケット付、ウエストサイド部分ゴム入性能帯電防止加工種別パンツ材質スパンボンド不織布、メルトブロー機能粉体防護、静電気防護
帆布脚絆(ボタン式) 大中産業帆布脚絆(ボタン式)大中産業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1足
当日出荷
足首への異物混入を防ぐ。ヤケドやケガの防止に。ボタンは2列配置し、サイズを調節できる。
材質6号帆布種別シューズカバータイプボタン式寸法A(mm)220特性ボタン式(2列配置により、サイズ調整可能)
腕カバージャージ付 コーコス信岡腕カバージャージ付コーコス信岡(16件のレビュー)
299税込329
1双
6日以内出荷
材質綿100%ブラックサイズフリー全長(cm)36
不織布靴カバー 50枚入 ヤマショウ不織布靴カバー 50枚入ヤマショウ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
裏に滑り止め加工付きで安心。
材質ポリプロピレン不織布サイズフリー内容50枚
ChemMax1 (ケムマックス1)化学防護服 LakelandChemMax1 (ケムマックス1)化学防護服Lakeland(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1着
当日出荷
特殊防護フィルムとポリプロピレンの複合生地を使用し軽量且つ柔軟な素材を採用。 様々な化学薬品に対応しており、被液災害から身体を守ります。 化学薬品とバイオハザード両方に対応しています。 独自の構造SuperBパターンを採用。肘、股上、フード、様々な部分に工夫がされており快適性を提供します。 JIS T 8060 人工血液バリア性 クラス6 JIS T 8061 ウィルスバリア性 クラス6 EN14605 タイプ3(液体防護用密閉服) EN14605 タイプ4(スプレー防護用密封服) EN13982-1 タイプ5(微粒子防護用密封服) EN13034 タイプ6(ミスト防護用密封服) EN1073-2(放射性粉塵からの防護) EN1149-5(静電気からの防護) EN14126(感染性物質からの防護)
用途化学製造業、製薬業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、農業化学製品の取扱い、ダイオキシン対策、PCB処理、汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業、工場用クリーニング及びメンテナンス、軍事関連、緊急処理(流出物の処理及び事故処理)、疾病及び災害対策、医療関連、救助隊のテロ対策、放射線汚染物質の処理、警備イエローEN規格EN1073-2 、EN14126、EN1149、EN340
MICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用 アークランドサカモトMICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用アークランドサカモト(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1着
当日出荷から翌々日出荷
アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に。帯電しにくい生地を使用し、通気性が高いです。3本糸でのステッチ(袋縫い)で、縫合部が強く、粒子が侵入しにくいです。JIS規格「化学防護服」タイプ5,6適合品です。EN規格「放射性汚染物質からの防護」、「静電気からの防護」適合品です。
用途アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等にJIS規格化学防護服タイプ5,6(T 8115:2010)適合品規格EN規格仕様粒子の侵入を防ぐ3本糸袋縫形状フード形状EN規格放射性汚染物質からの防護(EN1073-2)/静電気からの防護(EN1149-5)
シューズカバー100枚フリーサイズ SARAYA(サラヤ)シューズカバー100枚フリーサイズSARAYA(サラヤ)
2,198税込2,418
1箱(50足)
当日出荷
汚染される可能性がある場合に着用者の靴を守ります。 靴に付着している泥やほこりによって、環境が汚染されるのを防ぎます。
材質不織布(PP)仕様底部滑り止め仕様。トラスコ品番481-0694区分使い捨て質量(g)630タイプショート適合サイズ(靴)フリー滑り止め効果あり
腕カバー 耐切創 ショート モノタロウ腕カバー 耐切創 ショートモノタロウ(5件のレビュー)
349税込384
1双
当日出荷
ショートタイプの耐切創腕カバーです。 ケブラー(R)紡績糸を使用しており、切れにくく、燃えにくく、作業性に優れています。 (ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。) 7ゲージタイプなので少し厚めの腕カバーとなっております。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建築作業、清掃作業など。夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。サイズフリー特性耐切創材質ケブラー(R)幅(cm)約7.5(縮小時)全長(cm)約11ゲージ数7耐切創性EN388:2016カットレベル4/C
400mm 腕カバー(白・使い捨て/100枚) エスコ400mm 腕カバー(白・使い捨て/100枚)エスコ(2件のレビュー)
3,740税込4,114
1個
欠品中
ホワイトサイズフリー材質PPスパンボンド不織布エスコ品番EA355AB-12W寸法(mm)180×400
AZ GUARD 4000 続服(多孔質フィルム) アゼアスAZ GUARD 4000 続服(多孔質フィルム)アゼアス(1件のレビュー)
799税込879
1着
当日出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ機能耐水性ポケットあり
耐切創腕カバー Fレベル(ロング) 天牛(富士手袋工業)耐切創腕カバー Fレベル(ロング)天牛(富士手袋工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
刃物を使用するなど危険な作業から腕を守る耐切創腕カバーです。EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。腕部廻りは約28cmとなっていますが、面ファスナー(マジックテープ)で微調整することができます。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、ガラス加工、その他危険作業から腕を守る場合にご使用下さい。杢グレー規格EN388:2016長さ(cm)42ゲージ数13素材ガラス繊維、スチール糸、HPPE、スパンデックス、ポリエステル耐摩耗性3耐切創性【EN ISO】F耐突刺し性×耐引裂き性4特性耐切創手首周り(cm)19腕幅(cm)28
溶接用牛革エプロン セーフラン安全用品溶接用牛革エプロンセーフラン安全用品
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
胸付きエプロンタイプで身体全面をしっかり保護します。小物が入れられる便利なポケットx1個。
仕様ポケットx1材質牛革着丈(cm)約88裾幅(cm)約58上幅(cm)約27
AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前マジックテープ) アゼアスAZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前マジックテープ)アゼアス(7件のレビュー)
649税込714
1セット
当日出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。 本製品は面ファスナータイプです。
用途工場見学セット内容白衣、キャップ、マスク
純綿手甲ショート(14cm) 天牛(富士手袋工業)純綿手甲ショート(14cm)天牛(富士手袋工業)(3件のレビュー)
199税込219
1双
当日出荷
綿100%の純綿手甲!手首や腕の安全保護に!
用途鳶職、土木建設、農作業、鉄工業、アウトドアーなど。サイズフリー幅(cm)(狭)約7~(広)9混率(%)綿100全長(cm)14
足カバーショート 勝星産業足カバーショート勝星産業(10件のレビュー)
599税込659
1足
当日出荷
泥はね・雨雪にも対応の撥水加工。 裏地のアルミコーティングにより水の侵入を軽減。 後部上位の反射タグで視認性をUP。 強力な足掛けゴム付き
用途農作業、土木作業、造園作業、防雪防寒、アウトドア、レジャー等材質ナイロン(撥水)仕様反射材付サイズフリー質量(g)45全長(cm)約39RoHS指令(10物質対応)対応足首周り(cm)約12足まわり(cm)約12
タイベック(R) 3480 ズボン(裾切りっぱなし) アゼアスタイベック(R) 3480 ズボン(裾切りっぱなし)アゼアス(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別パンツ仕様袖口ゴム入/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨て機能ミスト防護RoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
軽量チャップス オレゴン(OREGON)軽量チャップスオレゴン(OREGON)(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1着
当日出荷
ウエスト最大約120cm、全長約104cm 重量1kgの軽量仕様のチャップスです。一般的なチャップスと比べて突っ張らないストレッチの効く生地を表面に使用してます。防護繊維は6層構造で防護機能はクラス1。EN381-5(欧州規格)
質量(kg)約1.3ブラックサイズフリーサイズウエスト(cm)(最大)約120全長(cm)約104素材(表地)ポリエステル100%、(防護材)ポリエステル100%
純綿手甲ロング(20cm) 天牛(富士手袋工業)純綿手甲ロング(20cm)天牛(富士手袋工業)(2件のレビュー)
209税込230
1双
当日出荷
綿100%の純綿手甲!手首や腕の安全保護に!
用途鳶職、土木建設、農作業、鉄工業、アウトドアーなど。サイズフリー幅(cm)(狭)約7~(広)9混率(%)綿100全長(cm)20
アズツールセパレートディスポウェア ジャンパー(襟タイプ) アズワンアズツールセパレートディスポウェア ジャンパー(襟タイプ)アズワン
379税込417
1枚
当日出荷
ジッパーがついているため、着脱が容易です。手首が伸縮可能です。※裾にゴムは入っていません。※フードはついていません。
材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
杣 チェンソー防護用チャップス WAKO(和光商事)杣 チェンソー防護用チャップスWAKO(和光商事)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
EN ISO規格・クラス1のソーチェーン防護繊維(チェンスピード20m/秒)。9層の防護繊維を採用。大判のポケット付き。ふくらはぎまで包み込む仕様で安全性能を向上。
材質100%ポリエステル、防護素材:100%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル濃紺サイズフリーサイズウエスト(cm)約80-105全長(cm)約89
ポリエチレン シューズカバー グローブマニア(川西工業)ポリエチレン シューズカバーグローブマニア(川西工業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(100枚)
当日出荷
靴の上から装着しほこりやゴミが持ち込まれるのを防ぐ、使いきりのポリエチレンタイプの靴カバー。 食品工場やクリーンルームの作業、工場見学者用として。
材質ポリエチレンサイズフリー区分使い捨てタイプショート適合サイズ(cm)28位まで特性防じん
ビニール腕カバー TRUSCOビニール腕カバーTRUSCO(3件のレビュー)
389税込428
1双ほか
当日出荷
固くなりにくいビニール素材を使用しています。抗菌加工を施しています。
用途水まわり作業等に。材質塩化ビニール(PVC)透明厚さ(mm)0.14幅(cm)20長さ(cm)38特性抗菌
耐切創腕カバー(アームカバー) CR-301 シモン耐切創腕カバー(アームカバー) CR-301シモン
1,998税込2,198
1双
当日出荷
耐切創レベルF(EN388:2016、ISO13997 TDM試験 )、15ゲージで伸縮性あり しっかりフィット。
用途切創リスクのあるすべての現場材質HPPE、ポリエステル、スチール、スパンデックスブラックサイズL幅(cm)12全長(cm)40ゲージ数15素材調強化ポリエチレン耐切創性レベルF(最高値)(EN ISO 13997 TDM試験による)特性耐切創、耐引き裂き、伸縮性、フィット性袖口幅(cm)9
不織布使い捨て保護服ズボン TRUSCO不織布使い捨て保護服ズボンTRUSCO
489税込538
1着ほか
当日出荷
ホワイト種別パンツ材質ポリプロピレン(PP)不織布、足部(前)・:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなしタイプ使い捨て用ズボン引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9機能防汚、通気性軟化点(℃)86
防護服・保護服・特殊服