耐久性・耐衝撃性に優れた100%ポリカーボネートを採用したボディ。容量拡張機能を備え、通常時の約20%容量UP。お土産などが増える帰路にも安心です。キャリーはHINOMOTO社製静音キャリーで従来品より30%の騒音カット。安定感のある直径50mmダブルキャスターで段差も溝もストレスフリーな安定走行が可能です。海外旅行にも安心な「TSAロック」を採用。側面に底足付き&隠しフックと細部までこだわった設計です。自分らしさの叶う落ち着きがありながらも個性的なカラー5色展開です。
仕様キャリーバー:高硬度アルミ合金採用4段階調節、スマホスタンド搭載
材質ボディ:ポリカーボネート100%
キャスター直径50mmHINOMOTO社製ダブルキャスター、360°回転、ゴム素材高耐久
機能容量拡張(約20%UP)、スマホスタンド、底足フック、防水ポケット付き内装
開閉YKKファスナー採用ファスナー式、TSAロック搭載
耐久性・耐衝撃性に優れた100%ポリカーボネートを採用したボディ。内部の荷物が取り出しやすく、スマートな横開(片開き)デザインのスーツケースです。ファスナーを開くことでケースの容量を約20%拡張。帰路の荷物やお土産も簡単に収納できます。ケースにUSB-AとCのデュアルポートを搭載し、スーツケースを開けることなくスマホやタブレットの充電が可能。キャリーバーにはスマホホルダーを備えています。軸にサスペンションを搭載したキャスターは道路の凹凸の振動を吸収。驚くほど静かでスムーズな走行を実現しています。
材質ボディ:ポリカーボネート、キャリーバー:高硬度アルミ合金
キャスターサスペンション搭載静音キャスター(ストッパー機能付き)
機能USB-A&C充電ポート(防水防塵カバー付き)、側面に底足付き&隠しフック
開閉フロントオープン 横開き(前面が横に開くタイプ)
ロックダイヤル式TSAロック
『作業服』には他にこんなカテゴリがあります
バッグ・キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。