マイクロカット 3WayシュレッダーAURORA(オーロラジャパン)(12件のレビュー)当日出荷
2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断約52dB音で極静音モデル約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付きローラー付きで移動も楽々一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット細断可能物CD/DVD、カードダストボックス容量(L)16仕様DIN 66399機密レベルP-5質量(kg)6.2定格電圧(V)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き連続使用時間(分)10運転音(dB)約52(極静音)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数6(75gsm/A4)アズワン品番65-1795-25RoHS指令(10物質対応)対応リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
60分連続裁断シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)当日出荷
ノンストップ60分細断可能!!
大量の細断でも面倒な待ち時間なし!!
60分連続使用が可能な業務用シュレッダー。
一度にA4用紙最大12枚細断可能でホッチキスが付いたままでも細断できる。
カードも1枚ずつ細断でき、ゴミ袋を付けての細断も可能。
色ホワイトキャスターあり連続使用時間(分)60細断幅クロスカット(mm)2×12ダストボックス容量(L)約23最大細断枚数A4×12枚アズワン品番65-1795-19細断形状極細マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)366×280×530細断可能物カード・ホッチキス10号針リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
オートフィードシュレッダーAURORA(オーロラジャパン)当日出荷
最大150枚のA4用紙をセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダー。
60分連続細断が可能で、多くの書類を1度に細断できる。
最大12枚の手差し細断も10分間連続細断できる。
4×12mmミニクロスカット採用で、カード細断、ホッチキス針にも対応。
キャスター付き。
色ホワイトキャスターあり騒音値(dB)58連続使用時間(分)60細断幅クロスカット(mm)4×12ダストボックス容量(L)32細断速度85枚/分最大細断枚数A4×12枚アズワン品番65-1795-20細断形状極細マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)356×466×580細断可能物カード・ホッチキス10号針・クリップ28mmまで・2つ折りしたA3用紙オートフィード75枚までオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)当日出荷
スタイリッシュシュレッター
ダストボックス16L大容量
静音タイプ
窓からゴミ量が確認できる
寸法(mm)300×170×373質量(kg)約3.5連続使用時間(分)5(連続使用)、50(休止時間)ダストボックス容量(L)約16裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×38(クロスカット)、クレジットカート:4×38(クロスカット)給紙可能枚数A4コピー用紙6枚RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:58裁断速度(m/min)2
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)5日以内出荷
大きな窓口付き
10分連続細断時間
クレジットカード・ホッチキス針細断可能
電源、過熱、ゴミ捨て表示ランプ
静音タイプ
質量(kg)約7.28色白/グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×260×500連続使用時間(分)10細断枚数定格:8枚(A4コピー用紙)、最大:10枚(A4コピー用紙)ダストボックス容量(L)約20対応メディアクレジットカート 1枚裁断寸法(mm)A4コピー用紙:2×12(マイクロカット)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:58裁断速度(m/min)2
オートフィードシュレッダーAURORA(オーロラジャパン)4日以内出荷
便利ならくらく取手付き
静音タイプ
窓からゴミ量が確認できる
質量(kg)約23.4色黒/白寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×760連続使用時間(分)オートフィード:240、手差し:30原稿サイズA4コピー用紙ダストボックス容量(L)約53裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×12(ミニクロスカット)給紙可能枚数オートフィード470枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙)細断形状ミニクロスカットRoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:52(空転時)細断可能物クレジットカード 1枚/CD 1枚裁断速度(m/min)1.8オートフィード機能あり
オートフィードシュレッダーAURORA(オーロラジャパン)5日以内出荷
一度に最大470枚のA4用紙入れるだけで自動裁断!
用途静音&ミニクロスカット オートフィードモデル!オートフィード連続運転時間 業界最長240分仕様CD/DVD裁断可能、暗証番号ロック機能付き、電源・過熱・紙詰まり・半ドア・ゴミ捨て表示ランプその他【定格】10枚【最大】12枚質量(kg)23.4色ブラック幅(cm)40ダストボックス容量(L)53高さ(cm)76細断形状ミニクロスカットグリーン購入法適合奥行き(cm)50細断可能物クレジットカード/CDオートフィード機能○最大投入幅A4
オートフィードシュレッダーAURORA(オーロラジャパン)9日以内出荷
一度に最大160枚のA4用紙入れるだけで自動裁断
静音&ミニクロスカット オートフィードモデル!
電源、過熱、紙詰まり、半ドア、ゴミ捨て表示ランプ
静音タイプ
質量(kg)約11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×287×500連続使用時間(分)30(自動連続使用)45(休止時間)、10(手差し連続使用)45(休止時間)ダストボックス容量(L)約19対応メディアクレジットカート 1枚裁断寸法(mm)A4コピー用紙:4×12(クロスカット)給紙可能枚数オートフィード160枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:52裁断速度(m/min)1.8
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)4日以内出荷
便利ならくらく取手付き
静音タイプ
窓からゴミ量が確認できる
寸法(mm)164×310×380質量(kg)約3.5連続使用時間(分)3(連続使用)、45(休止時間)ダストボックス容量(L)約13対応メディアクレジットカート 1枚(マイクロカット)裁断寸法(mm)A4コピー用紙:2×12(マイクロカット)給紙可能枚数A4コピー用紙4枚RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:62裁断速度(m/min)2.5
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)5日以内出荷
5.5cm伸びる取手付き
寸法(mm)297×145×278質量(kg)約1.37連続使用時間(分)2ダストボックス容量(L)約10裁断寸法(mm)A4コピー用紙:7(ストレートカット)給紙可能枚数A4コピー用紙5枚RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:68裁断速度(m/min)3.5
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)6日以内出荷
楽々取手付き
電源ON・過熱保護ランプ付き
デスクサイドに置ける、コンパクト収納
寸法(mm)294×144×295質量(kg)約2.7連続使用時間(分)3ダストボックス容量(L)約8裁断寸法(mm)4×38(クロスカット)給紙可能枚数A4コピー用紙4枚RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:65裁断速度(m/min)2
クロスカットシュレッダーAURORA(オーロラジャパン)4日以内出荷
仕様【連続裁断時間】3寸法(mm)303×154×261質量(kg)2.65枚数【定格挿入】A4コピー用紙5枚(最大6枚)ダストボックス容量(L)約9裁断寸法(mm)4×38(クロスカット)RoHS指令(10物質対応)対応作動音(dB)(モーター)62裁断速度(m/min)2
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)4日以内出荷
両面窓設計
片手で持ち上げる
オート機能付き
10分連続細断できる
静音タイプ
質量(kg)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×95×180連続使用時間(分)10細断枚数定格:2枚(A4コピー用紙)、最大:3枚(A4コピー用紙)ダストボックス容量(L)約4裁断寸法(mm)A4コピー用紙:2×12(マイクロカット)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:56裁断速度(m/min)1.6
3WAY CD、クレジットカード、紙 シュレッダー ES535シリーズAURORA(オーロラジャパン)6日以内出荷
窓付き引き出しタイプのダストボックス。使用頻度の高い環境なら窓からごみ量が確認でき、モーター部を持ち上げずにごみの処分ができる引き出しタイプ紙のみならずCD、クレジットカードもカットできる3wayタイプです。
仕様【最多挿入枚数】A4コピー用紙5枚寸法(mm)160×330×358質量(kg)約4.5連続使用時間(分)3(使用)/45(休止)ダストボックス容量(L)約10音量(dB)【モーター】65最大裁断サイズA4コピー用紙クロスカット(4×39mm)、クレジットカード6分割、CD8分割
静音タイプ CD・DVDカットが出来る シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)当日出荷
大きな窓がついてごみ量の確認がしやすい引き出しタイプのダストボックスのシュレッダー。重いモーター部分を持ち上げることなくゴミを捨てられるから管理の楽さでは一番です。クレジットカード、CDの裁断も可能なのでメディアの廃棄もある方にも。
仕様【最多挿入枚数】A4コピー用紙5枚寸法(mm)160×330×358質量(kg)約4.5連続使用時間(分)5(使用)/45(休止)ダストボックス容量(L)約10アズワン品番65-1795-14音量(dB)【モーター】60最大裁断サイズA4コピー用紙クロスカット(4×39mm)、クレジットカード6分割、CD8分割
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)4日以内出荷
一度に最大180枚のA4用紙入れるだけで自動裁断静音&ミニクロスカット オートフィードモデル!電源、過熱、紙詰まり、半ドア、ゴミ捨て表示ランプ静音タイプ
仕様最多挿入枚数:オートフィード180枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙)質量(kg)12.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×287×580連続使用時間(分)連続裁断時間:オートフィード 60、手差し 30ダストボックス容量(L)24対応メディアクレジットカード 1枚裁断寸法(mm)A4コピー用紙 4×12(ミニクロスカット)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:50(空転時)裁断速度(m/min)1.8
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)4日以内出荷
超静音タイプ大きな窓口付き引き出しゴミ箱使用状態がわかりやすい3色LED付き10分連続細断時間インターロックスイッチ機能オーバーヒートプロテクション電源コードリール付きホチキス針・カード類も細断可能
寸法(mm)175×345×315質量(kg)4.9連続使用時間(分)連続裁断時間:10ダストボックス容量(L)10RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:45裁断速度(m/min)2
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)4日以内出荷
一度に最大470枚のA4用紙入れるだけで自動裁断オートフィード連続運転時間 業界最長240分静音&マイクロカット オートフィードモデル!暗証番号ロック機能付き電源、過熱、紙詰まり、半ドア、ゴミ捨て表示ランプ静音タイプ
仕様最多挿入枚数:オートフィード470枚(A4コピー用紙)、手差し10枚(A4コピー用紙)質量(kg)25.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×760連続使用時間(分)連続裁断時間:オートフィード 240、手差し 30ダストボックス容量(L)53対応メディアクレジットカード 1枚/CD 1枚裁断寸法(mm)A4コピー用紙 2×12(マイクロカット)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)モーター:52(空転時)裁断速度(m/min)1.8
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)税込¥109,978¥99,980
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)税込¥12,078~¥10,980~
シュレッダーAURORA(オーロラジャパン)税込¥39,578¥35,980