絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Bohle(8)
  • SK11(4)
  • Three Axis(3)
  • H&H(2)
  • E-Value(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三木ネツレン(1)
  • 武蔵ホルト(1)
  • TMC(1)
  • JTC(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • エドマ(EDMA)(1)
  • ナリカ(1)
  • KAKURI(1)
吸着面寸法(Φmm)
  • 19(1)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 80(1)
  • 120(1)
  • 210(1)
最大吸着能力(kg)
  • 15(2)
  • 100(1)
  • 120(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着面寸法(Φmm)から絞り込む
19(1)
24(1)
30(1)
80(1)
120(1)
210(1)
サクションリフター (ポンプ付き) エスコサクションリフター (ポンプ付き)エスコ
34,600税込38,060
1個(1個)
翌日出荷
付属品:プラスチックケース。真空状態がひと目で分かるポンプ付き。持ちやすい形状のグリップ。平らな気密性表面を持つ材料、プラスチック、金属、コーティングされた木材、大理石などに適しています。大きなボタンにより、より素早い真空が行われ、真空度が低下します。吸盤を簡単に取り付けることができ、使用後の取り外しがより簡単になります。バキュームポンプ付き。ライン式。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります)
材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム質量(kg)1全高(mm)88ケース寸法(mm)約280×230×110(t)(突起部分を除く)最大吸着能力(kg)120パッドサイズ(Φmm)210
15kgサクションパッドセット エスコ15kgサクションパッドセットエスコ
8,330税込9,163
1個
当日出荷
仕様ホールドフック、Tグリップ付材質・パッド:特殊ゴム ・ホールドフック:芯は鉄、外側はプラスチック ・Tグリップ:金属に樹脂加工全高(mm)ホールドフック時:70mm Tグリップ時:84mmパッド寸法(mm)直径80mm自重(kg)ホールドフック時:140g Tグリップ時吸着能力(kg)15
100kg サクションリフターセット(2個組) エスコ100kg サクションリフターセット(2個組)エスコ(1件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA950DC-2Bセット内容3点セットEA950DC(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】345×230質量(kg)4全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)450×360×130材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1.43パッドサイズ(Φmm)120吸着能力(kg)100
サクションポジショニングデバイス(Φ19,24,30mmパッド) エスコサクションポジショニングデバイス(Φ19,24,30mmパッド)エスコ
19,300税込21,230
1個
翌日出荷
ガラス、プラスチック、メタル、その他に吸着できます。 ポンプはサクションとリリースのロータリー式。
エスコ品番EA950CX材質本体:プラスチック、吸着パッド:特殊ゴム寸法(mm)【吸盤装着時】150質量(g)60パッドサイズ(Φmm)【吸着パッド】19・24・30荷重(g)【直径9mm】455、【直径24mm】824、【直径30mm】1307
サクションハンガー エスコサクションハンガーエスコ
4,160税込4,576
1個
翌日出荷
材質はプラスチック。パット部は天然ゴム。垂直方向用。
全高(mm)50パッドサイズ(mm)62自重(g)44吸着能力(kg)15
樹脂製シングルタイプ