絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(5)
  • シンワ測定(2)
  • H&H(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三木ネツレン(1)
最大吸着能力(kg)
  • 50(1)
  • 60(3)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 100(1)
吸着面寸法(Φmm)
  • 120(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸着能力(kg)から絞り込む
50(1)
60(3)
70(2)
75(1)
100(1)
50kg用 サクションリフター エスコ50kg用 サクションリフターエスコ(2件のレビュー)
18,100税込19,910
1個
当日出荷
少々の凸凹面でも吸着します。
付属品収納ケース(ケースサイズ:350×280×130(H)mm)エスコ品番EA950AC-50材質本体:アルミニウム、ハンドル:合成樹脂、吸着パッド:特殊ゴム形状【吸着面】凸凹全長(mm)350質量(kg)1高さ(mm)80
70kg サクションリフターセット(2個組) エスコ70kg サクションリフターセット(2個組)エスコ
31,900税込35,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA950EC-70Bセット内容3点セットEA950EC-70(サクションリフター)×2個収納ケース材質【サクションリフター】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム寸法(mm)【サクションリフター】320×120質量(kg)3.1全高(mm)【サクションリフター】90ケース寸法(mm)400×355×120材質(ケース)【収納ケース】プラスチック材質(ハンドル)樹脂自重(kg)【サクションリフター】1
サクションリフター エスコサクションリフターエスコ
14,300税込15,730
1個
翌日出荷
さまざまな荷物を運搬および持ち上げるためのレバーと横方向ハンドルを備えた吸引リフター。最新の高性能素材とアルミニウムの高い安定性、使いやすいハンドルの組み合わせが特徴です。平らで気密性のある表面を持つすべての素材に適しています。パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください(使用頻度など状況によって異なります)。
材質吸着パッド:特殊ゴム寸法(mm)吸着パット:Φ120質量(kg)1材質(本体)アルミニウムタイプ吸着面:フラットタイプ全高(mm)90材質(ハンドル)樹脂サイズ(mm)320×120吸着能力(kg)70
サクションリフター (片手作業) エスコサクションリフター (片手作業)エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
解除レバーがついている為、片手ですばやく効率よく作業できます。解除レバーを引くと吸盤は対象から外れます。多少の曲面にも使用できます。本体を対象にまっすぐ押し付けて吸着させます。解除レバー付き。
寸法(mm)吸着パット:130×2個質量(kg)1全高(mm)135材質(パット)特殊ゴム材質(ハンドル)アルミニウムサイズ(mm)280×130吸着能力(kg)垂直方向に60以下
サクションリフター エスコサクションリフターエスコ
33,500税込36,850
1個
翌日出荷
レバーを倒して吸着。レバーを起こして解除します。首の部分が振れるので、自動車のフロントガラスなどのR面等に最適です。ガラス、平らなプラスチック、金属、磨きあげた木、大理石、タイル等の表面が滑らかで、通気性のない材質に適します。
寸法(mm)吸着パット:Φ150質量(kg)1.26材質(本体)アルミ合金全高(mm)125本体サイズ(mm)400×370材質(パット)特殊ゴム吸着能力(kg)75以下
60kg サクションリフターセット エスコ60kg サクションリフターセットエスコ
31,900税込35,090
1セット(2個)
翌日出荷
発がん性炭化水素化合物(PAH)不使用。気密性の高いシート材の吊り上げと運搬に最適です。 サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
仕様パッド面:フラット材質本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム全長(mm)376パット径(Φmm)120ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×270×130吸着能力(kg)60総質量(kg)約2.4
サクションリフター エスコサクションリフターエスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
平面。
材質【本体・ハンドル】アルミニウム、【吸着パッド】特殊ゴム全長(mm)376高さ(mm)78質量(g)850パッドサイズ(mm)120吸着能力(kg)60
100kg サクションリフター エスコ100kg サクションリフターエスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。
質量(kg)1.5材質(本体)アルミニウム全高(mm)78パット径(Φmm)120サイズ(mm)376×250材質(パッド)材質(パッド):特殊ゴム吸着能力(kg)100
アルミ製ダブルタイプ