商品豆知識
1包薬を立てた状態で保管でき、残薬確認作業が容易に行えます。調剤からの薬剤納品容器としても使用できます。
コマ数1
材質ポリプロピレン
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×120×73
100カプセルを約3分で充填できます。
充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。
バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
タイプ充填増量プレート
セット内容-1mmプレート・-2mmプレート
100カプセルを約3分で充填できます。
充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。
バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
セット内容ボディプレート・キャッププレート・方向規制プレート・結合プレート・結合架台
タイプカプセルサイズ交換部品
フィルターを内蔵しており、アンプルカット時に発生する5μm以上のガラス片を除去します。
金属針が不要となります。ルアーロック対応5μmフィルター内蔵EOG滅菌済(個包装)。
材質PVC(塩化ビニル樹脂/DEHPフリー)
医薬品医療機器等法一般医療機器
アンプルカット時のガラス片等の混入を防止します。
γ線滅菌済(個包装)。
材質本体/アクリル樹脂、フィルター/ポリエーテルスルフォン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218474019
医薬品医療機器等法一般医療機器
見た目にやさしい木製薬品棚中段薬品棚は棚板の高さが調整できますので、用途に応じたトレーの組み換えが可能です。
アジャスター付き組み立て式(要工具)。
見た目にやさしい木製薬品棚上段ダウンウォールは、調剤棚と天井の空間を有効活用できます。
アジャスター付。組み立て式(要工具)。
仕様昇降ダウンウォール本体/プリント合板、天板/メラミン化粧合板、樹脂トレー/PS(ポリスチレン樹脂)
寸法(mm)上段用/930×350×700
最大積載量(kg)【上段ダウンウォール】10(3段切替えレバー付き)
アズワン品番7-4510-01
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
安全で簡単。かぶせるだけで幼児の誤飲防止になります。
一度かぶせると簡単にはずれないので、乳幼児の誤飲防止になります。
スケルトンタイプで、投薬瓶のキャップの色が識別できます。
適合【投薬ビン】8-8423-01~05、8-8424-01~05、8-9666-01~14、0-8168-01~06、0-8169-01~06、8-8170-01~05、8-8761-01~8-8762-01
材質PP
アズワン品番62-0874-67
1箱(200個)
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
サプリメントを2種類収納
用途サプリメントを2種類収納でき、内容量が確認できるクリアカバー。
コマ数2
材質ポリプロピレン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D)(mm)70×20
1個
¥268
税込¥295
7日以内出荷
仕様鍵付タイプ、調剤トレー24個
トラスコ品番856-9895
材質本体:スチール
質量(kg)24.5
色ホワイト
高さ(mm)350
奥行(mm)300
間口(mm)860
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)107×240×57
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
1種類のカラー目盛でOK!
乳白色からダークブラウン系の薬液まで目盛が見える!
目盛のインクに透明性がなく、はっきりと読み取れます
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(縦×横)(mm)570×392
アズワン品番8-1624-01
ポケット寸法(mm)55×83
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌々日出荷
仕様アンプルケース
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×37×43
アズワン品番0-2529-02
1個
¥99
税込¥109
翌々日出荷
仕様アンプルケース
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×136×68
アズワン品番0-2520-01
1個
¥289
税込¥318
12日以内出荷
仕様分包数/最大21包(7日分)、分包能力/平均10秒(21包)
寸法(mm)60×70mm
質量(kg)15
電源AC100V50/60Hz14A
シール方式カム型・面シール方式
シール幅(mm)5
アズワン品番0-7256-11
1箱(10巻)
¥52,800
税込¥58,080
6日以内出荷
付属品シリコンヘラロング
材質PE(ポリエチレン)
色白
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×200×10
アズワン品番8-7350-01
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌々日出荷
誤飲防止用のセーフティキャップを採用。簡単に開けることができませんので、こどもの誤飲・誤用防止に役立ちます。キャップが空回りするとカチャカチャと音がするように作られていますので、イタズラに早く気付けます。
仕様目盛付き、未滅菌
付属品内用薬ラベル付き(本体同数分)
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口内径(Φmm)19.9
仕様NO.1/4号(4.75mm)、NO.2/6.5号(2.80mm)、NO.3/10号(2.00mm)、NO.4/20号(850μm)、NO.5/50号(300μm)、NO.6/100号(150μm)、NO.7/200号(75μm)
材質本体・メッシュ/ステンレス(SUS304)、枠/真鍮
適合規格日本薬局方準拠
アズワン品番8-6077-01
直径(mm)Φ180
1セット(7枚)
¥36,900
税込¥40,590
翌々日出荷
整理が一目で分かる散薬トレー。取り出しが簡単です。個人ケースを使用していますので分包紙がぴったりと納まり、また飛び出る心配もありません。
種別24人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×340×41.5
調製済みバイアルの識別やゴム栓の汚染防止保護用シールです。プラスチック製のフタよりも保管スペースを節約できます。
仕様γ線滅菌済(一括包装)
タイプIVA(R)シールバイアル用
セット内容液量計(円錐型30mL)(1-2072-03)×1液量計(円錐型100mL)(1-2072-05)×1赤液棒状温度計(1-610-14)×1湯煎器(1-1516-02)×1メスシリンダー(100mL)(1-8561-06)×1軟膏板(0-2716-01)×1磁製乳鉢(乳棒付き)(6-549-03)×1ビーカー(500mL)(6-214-06)×1軟膏ヘラ(金属製)(6-528-04)×1軟膏ヘラ(アクリル製)(8-1436-01)×1薬匙(金属製)(6-522-01)×1薬匙(プラスチック製)(6-527-04)×1メスピペット(0.2mL)(1-8569-02)×1ロート(5-1017-03)×1局方ふるい(8-6077-01)×1
アズワン品番8-8441-01
1セット
¥61,900
税込¥68,090
12日以内出荷
1式(1000個)
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
薬品を確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。
使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。
カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)Φ55×Φ50×H85
容量(mL)80
口径(Φmm)6.6
松吉医科器械コード23-2732-03
1式(10個)
¥3,798
税込¥4,178
10日以内出荷
薬品を確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。
使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。
カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)Φ55×Φ50×H85
容量(mL)80
口径(Φmm)6.6
松吉医科器械コード23-2732-02
1式(10個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。