絞り込み
高さ(mm)
- 1521
- 105(1)
- 543(1)
- 1204.5(4)
- 1221(4)
- 1290(1)
- 1445(1)
- 1500(1)
- 1504.5(4)
- 1510(1)
- 1800(2)
- 1804.5(4)
- 1821(4)
- 2100(2)
- 2104.5(4)
- 2121(2)
- 2400(2)
- 2404.5(4)
- 2421(2)
ブランド
- TRUSCO(4)
間口(mm)
- ~1000(4)
- ~1500(4)
- ~2000(4)
奥行(mm)
- ~1000(4)
棚段数
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
耐荷重(kg/段)
- 1000(4)
1000
総耐荷重(kg)
- 5000(3)
5000
色
グレー(4)
グレー
質量(kg)
- 50~100未満(1)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(3)
50~100未満・100~200未満・200~300未満
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
グリーン購入法適合
重量棚とは均等積載量1トンを超えるタイプのラックのことです。主要構造部分をボルトで固定した重量棚は堅牢なつくりが特徴で、重い荷重にも耐えられるようC型形状の支柱によって支えられています。横材、斜材で補強されているタイプが多い重量棚は耐震性にも優れた便利なアイテム。工場など作業現場で使用されています。サイズや棚の数などバラエティー豊かなアイテムがあり、スペースに応じて選ぶと良いでしょう。高さや奥行きを揃えれば増結することもでき、連結用のアイテムを組み合わせて使用することもできます。

M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 単体型
TRUSCO¥85,980~税込¥94,578~1セット3日以内出荷から16日以内出荷主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。仕様組立式棚板調整ピッチ(mm)50mm
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1500mm 連結型
TRUSCO¥91,980~税込¥101,178~1セット4日以内出荷色ネオグレー高さ(mm)1521タイプ連結型均等積載量(kg/段)1000グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)50
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1500mm 単体型
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1セット4日以内出荷材質【本体】スチール(粉体塗装)、【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1521タイプ単体型均等積載量(kg/段)1000グリーン購入法適合総耐荷重(kg)5000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)50
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 連結型
TRUSCO¥68,980~税込¥75,878~1セット翌々日出荷から6日以内出荷主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。仕様組立式棚板調整ピッチ(mm)50mm