絞り込み
ブランド
  • サカエ(4)
  • TRUSCO(3)
高さ(mm)
  • 1221(2)
  • 1500(1)
  • 1510(1)
  • 1521(3)
  • 1800(2)
  • 1821(2)
  • 2100(2)
  • 2121(2)
  • 2400(2)
間口(mm)
  • ~1000(3)
  • ~1500(7)
  • ~2000(7)
奥行(mm)
  • ~1000(7)
棚段数
  • 4(6)
  • 5(7)
  • 6(3)
耐荷重(kg/段)
  • 1000(7)
1000
総耐荷重(kg)
  • 5000
  • 850(1)
  • 1000(1)
  • 色グレー(7)
グレー
質量(kg)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(4)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(1)
50~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
重量棚とは均等積載量1トンを超えるタイプのラックのことです。主要構造部分をボルトで固定した重量棚は堅牢なつくりが特徴で、重い荷重にも耐えられるようC型形状の支柱によって支えられています。横材、斜材で補強されているタイプが多い重量棚は耐震性にも優れた便利なアイテム。工場など作業現場で使用されています。サイズや棚の数などバラエティー豊かなアイテムがあり、スペースに応じて選ぶと良いでしょう。高さや奥行きを揃えれば増結することもでき、連結用のアイテムを組み合わせて使用することもできます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 単体型 TRUSCOM10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 単体型TRUSCO
83,980税込92,378
1セット
翌々日出荷から15日以内出荷
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式棚板調整ピッチ(mm)50mm
重量棚NR型(単体/1000kg/段タイプ) サカエ重量棚NR型(単体/1000kg/段タイプ)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
組立ては、差し込むだけの簡単組立。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 連結型 TRUSCOM10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 連結型TRUSCO
68,980税込75,878
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式棚板調整ピッチ(mm)50mm
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1500mm 単体型 TRUSCOM10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1500mm 単体型TRUSCO
109,800税込120,780
1セット
3日以内出荷
材質【本体】スチール(粉体塗装)、【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用)ネオグレー高さ(mm)1521タイプ単体型均等積載量(kg/段)1000グリーン購入法適合総耐荷重(kg)5000最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)50
重量棚NR型(連結/1000kg/段タイプ) サカエ重量棚NR型(連結/1000kg/段タイプ)サカエ
90,980税込100,078
1台
翌々日出荷
組立ては、差し込むだけの簡単組立。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応
重量棚NR型(単体/1000kg/段タイプ) サカエ重量棚NR型(単体/1000kg/段タイプ)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
組立ては、差し込むだけの簡単組立。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応
重量棚NR型(連結/1000kg/段タイプ) サカエ重量棚NR型(連結/1000kg/段タイプ)サカエ
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
組立ては、差し込むだけの簡単組立。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
仕様組立式タイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)1000、(棚1連当り)5000棚ピッチ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
重量棚