絞り込み
ブランド
  • 三協リール
  • モノタロウ(3)
  • タカギ(28)
  • グリーンライフ(24)
  • エスコ(18)
  • アイリスオーヤマ(15)
  • 三洋化成(15)
  • GARDENA(ガルデナ)(13)
  • ハタヤリミテッド(8)
  • 日之出化成(8)
  • HARAX(ハラックス)(8)
  • セフティー3(4)
  • POPE(4)
  • カクダイ(3)
  • TOYOX(トヨックス)(3)
  • ケルヒャー(2)
  • 昭和ブリッジ販売(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日立製作所(2)
  • 浅香工業(2)
  • ハラックス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
屋外型散水リール 三協リール屋外型散水リール三協リール
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
水ホースを巻いたリールの屋外仕様。 創業から愛される、TRIENSスタンダードの進化版。 水やりや洗車など、屋外での作業におすすめです。 耐久性向上!SUSプロテクター。開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。 「進化」した支持形状。使用状況を改めて検討し、支持部分の強度を大幅に向上させました。 UVダメージに強いカバー。紫外線ダメージに強い素材を使用し、色あせや強度低下しにくいためキレイな見た目が長持ちします。 サビに強いステンレスゼンマイ使用。リールの動力に使用しているゼンマイをステンレス製にすることで、サビによるホースの巻き戻り不良が起きづらくなりました。
仕様●ホース2次側 出力側 長さ(M):10●ホース2次側 出力側 内径(mm):7.5●ホース2次側 出力側 外径(mm):11●ホース2次側 出力側 最高圧力(MPa):0.7●ホース2次側 出力側 ホース種類:PVC●ホース2次側 出力側 ホースカラー:ブルー●ホース2次側 出力側 先端形状:散水ノズル(付属品使用)●ホース1次側 入力側 長さ(M):10●ホース1次側 入力側 内径(mm):7.5●ホース1次側 入力側 外径(mm):11●ホース1次側 入力側 最高圧力(MPa):0.7●ホース1次側 入力側 ホース種類:PVC●ホース1次側 入力側 ホースカラー:ブルー●ホース1次側 入力側 先端形状:散水ノズル(付属品使用)●本体サイズ(mm):314 x 290 x 152●本体重量(kg):3.5●ロック機構:ラチェット式アズワン品番67-5775-21

ホースリール』には他にこんなカテゴリがあります

散水用ホースリール