ホースリールとは、散水用やかん水用のホースを巻き取るための資材です。巻き取り誘導タイプは、手を汚さずにホースをスムーズに巻き取ることができます。水まきから洗車まで多用途での使用が可能です。フルカバータイプは、直射日光や雨からホースを守り、傷みにくいことが特徴。コンパクトなタイプは、片手でレバー操作ができます。スチール製のホースリールは、丈夫でサビにくいことが特徴です。軽量ながら、水圧により3倍に伸び、使用後は水を抜くと収縮する魔法のようなホースもあります。
商品豆知識
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
材質塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸)
ホース寸法(mm)内径15、外径20
食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
用途シリーズ915ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。
トラスコ品番683-2471
材質PVC
最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2
ホース長さ(m)3
適合ホース外径(Φmm)20
適合ホース内径(Φmm)13
1個
¥8,398
税込¥9,238
34日以内出荷
食品への使用が認められたPVCホースです。柔軟性、耐油性に優れ清掃が容易です。洗剤や化学製品への耐性があります。
用途シリーズ918ステンレス製リールのフィーダーホース交換用。
トラスコ品番683-0923
材質PVC
最高使用圧力(MPa)【水 70℃の場合】1【水 25℃の場合】2
ホース長さ(m)3
適合ホース外径(Φmm)27
適合ホース内径(Φmm)19
1個
¥13,980
税込¥15,378
34日以内出荷
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。