絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • モノタロウ(4)
  • カクダイ(40)
  • タカギ(38)
  • アイリスオーヤマ(25)
  • TOYOX(トヨックス)(19)
  • エスコ(12)
  • セフティー3(10)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
  • GARDENA(ガルデナ)(6)
  • 三洋化成(4)
  • TRUSCO(4)
  • 浅香工業(2)
  • サンホープ(2)
ねじの呼び
  • G(PF) 1/2(2)
  • G(PF) 3/4(3)
  • G(PF) 1(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月17日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん ネジ付きホーセンド ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)これエエやん ネジ付きホーセンド ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
口金にワンタッチで取付けができるネジ付きのジョイント部品です。 ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。 口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4
これエエやん 大口径ネジニップル 内ネジ ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)これエエやん 大口径ネジニップル 内ネジ ワンタッチ接続用GAONA(ガオナ)
629税込692
1個
予約販売
ホースをつなぐための金属製ジョイント部品です。 水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。 大口径のホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 大流量です。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6取付ねじ呼20(G3/4)流路内径(Φmm)15
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチGAONA(ガオナ)
829税込912
1個
5日以内出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん 万能ホーム水栓用パイプ GAONA(ガオナ)これエエやん 万能ホーム水栓用パイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。 万能ホーム水栓などに取付けできます。 整流器付きです。
材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG1/2(W26山20)
ガオナ 散水用ジョイントパイプとホーセンドのセット ワンタッチ接続 (ホース取付け 交換 万能ホーム水栓) GAONA(ガオナ)ガオナ 散水用ジョイントパイプとホーセンドのセット ワンタッチ接続 (ホース取付け 交換 万能ホーム水栓)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ジョイントパイプは呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ジョイントパイプに差込むだけでワンタッチで接続できます。
材質(散水用ジョイントパイプ)黄銅、(ホーセンド)ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-98流路内径(Φmm)9
これエエやん メタルネジニップル 内ネジ ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)これエエやん メタルネジニップル 内ネジ ワンタッチ接続用GAONA(ガオナ)
949税込1,044
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどの内ネジに取付けできます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじ呼20(G3/4)流路内径(Φmm)9
これエエやん ネジ口金 ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)これエエやん ネジ口金 ワンタッチ接続用GAONA(ガオナ)
649税込714
1個
予約販売
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 カップリング付水栓に取付けできます。 大口径のホーセンドとワンタッチで接続できます。 大流量です。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじ呼25(G1)流路内径(Φmm)15
ネジ変換接手 G3/4XG1/2 アダプタ 呼20 大きい蛇口 GAONA(ガオナ)ネジ変換接手 G3/4XG1/2 アダプタ 呼20 大きい蛇口GAONA(ガオナ)
479税込527
1個
5日以内出荷
◆呼20のカップリング付き水栓に取付けネジG1/2の水やり(潅水)機器やシャワーホースを接続できるブッシングです。◆農業施設での潅水コンピューターの設置や工業施設で掃除用ノズルを使用する際に便利です。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途呼20(G3/4)のオネジと呼13(G1/2)のメネジを接続できるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ガオナ 万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め 呼20の蛇口 角型の吐水口) GAONA(ガオナ)ガオナ 万能口金 ワンタッチ接続用 (蛇口ニップル ビス止め 呼20の蛇口 角型の吐水口)GAONA(ガオナ)
649税込714
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。 ビス止め式で、外径18~23ミリの吐水口や角型の吐水口に取付できます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-95流路内径(Φmm)9
ワンタッチパイプセット 散水ホース GAONA(ガオナ)ワンタッチパイプセット 散水ホースGAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプセットです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付け GAONA(ガオナ)ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付けGAONA(ガオナ)
629税込692
1個
6日以内出荷
◆口金やニップルとワンタッチで接続できます。◆G3/4(呼20)の外ネジに取付けでき、塩ビ配管にオススメです。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
蛇口分岐継手 ジョイント コネクター GAONA(ガオナ)蛇口分岐継手 ジョイント コネクターGAONA(ガオナ)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
◆蛇口を2つに分岐できるため、ホースを取付けたまま手を洗えるようになります。◆呼13の万能ホーム水栓・自在水栓の本体とパイプの間に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)◆中央のレバーの操作で水出し方向を選べます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途蛇口をホースとパイプの2つに分岐できるジョイントです。材質黄銅、ポリアセタール、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続 GAONA(ガオナ)ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続GAONA(ガオナ)
479税込527
1個
6日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ホース接手 逆止弁つき 逆流防止 ワンタッチ GAONA(ガオナ)ホース接手 逆止弁つき 逆流防止 ワンタッチGAONA(ガオナ)
949税込1,044
1個
6日以内出荷
◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん ファイブ取出し ワンタッチ接続 マカロニホース用接手 GAONA(ガオナ)これエエやん ファイブ取出し ワンタッチ接続 マカロニホース用接手GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
マカロニホースを5方向へ分水する接手です。 ホーセンドのついたホースとマカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
ワンタッチパイプセット ホース GAONA(ガオナ)ワンタッチパイプセット ホースGAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ワンタッチパイプ ホース GAONA(ガオナ)ワンタッチパイプ ホースGAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)◆パイプまるごと取り換えるので、簡単に取付けができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
大きい蛇口用万能口金 ワンタッチ ニップル ビス止め 呼20 角型 継手 ジョイント ホース 取り付け GAONA(ガオナ)大きい蛇口用万能口金 ワンタッチ ニップル ビス止め 呼20 角型 継手 ジョイント ホース 取り付けGAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
◆ビス止め式で外径18~23ミリパイプや角型吐水口の水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途大きい蛇口(呼20)にホースをつなぐためのビス止め式ジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
大きい蛇口用ネジ口金 G3/4 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)大きい蛇口用ネジ口金 G3/4 ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)
479税込527
1個
10日以内出荷
◆呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)◆大きい蛇口とホースを接続するときによく使われています。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ変換ニップル G1/2XG3/4 ジョイント ブッシング 継手 樹脂製 GAONA(ガオナ)ネジ変換ニップル G1/2XG3/4 ジョイント ブッシング 継手 樹脂製GAONA(ガオナ)
419税込461
1個
5日以内出荷
◆呼13の平行ネジから呼20の平行ネジに変換できます。◆カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途呼13(G1/2)の外ネジと呼20(G3/4)の内ネジを接続できるアダプタです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ GAONA(ガオナ)首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチGAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ワンタッチジョイントセット ワンタッチ GAONA(ガオナ)ワンタッチジョイントセット ワンタッチGAONA(ガオナ)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
◆パイプに差込みバンドで固定するだけなので、取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の横水栓やパイプ外径15~20ミリの自在水栓などに取付けできます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途首振り蛇口などにワンタッチでホースをつなぐための手締め式ジョイントセットです。材質ポリプロピレン、天然ゴム、黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
TOTO水栓用ネジ口金 交換用 ワンタッチ ホース 取り付け GAONA(ガオナ)TOTO水栓用ネジ口金 交換用 ワンタッチ ホース 取り付けGAONA(ガオナ)
949税込1,044
1個
6日以内出荷
◆適合品番例:T26-13、T26H13、T26KH13、T26BH13、T27-13、T27H13、T27CH13◆取付ネジ径:W20山14◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆金属製なので、景観を損ねず耐久性に優れます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途TOTO製のカップリングつき蛇口、散水栓にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチGAONA(ガオナ)
479税込527
1個
10日以内出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続 GAONA(ガオナ)ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続GAONA(ガオナ)
529税込582
1個
8日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
大きい蛇口用ネジ口金セット ワンタッチ G3/4 GAONA(ガオナ)大きい蛇口用ネジ口金セット ワンタッチ G3/4GAONA(ガオナ)
889税込978
1個
11日以内出荷
◆ネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金セット ワンタッチ G1/2 呼13 水撒きホース GAONA(ガオナ)ネジ口金セット ワンタッチ G1/2 呼13 水撒きホースGAONA(ガオナ)
919税込1,011
1個
10日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん ファイブ取出し マカロニホース用接手 GAONA(ガオナ)これエエやん ファイブ取出し マカロニホース用接手GAONA(ガオナ)
939税込1,033
1個
5日以内出荷
マカロニホースを5方向へ分水する接手です。 マカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 パッキン付き。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2取付ねじG1/2(アダプターあり)、G3/4(アダプターなし)

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具』には他にこんなカテゴリがあります

蛇口部品