ロータリー継手 メネジTOYOX(トヨックス)当日出荷
散水ノズルの手元を回転式に変更できます。トヨックス製ノズル交換専用品です。ホースの手元でのねじれを防止します。対応ホースサイズは内径12~15mm外径20mmまで(肉厚2.0mm以上3.0mm未満)の耐圧ホースです。
用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム適合ホース外径(Φmm)~20使用流体水使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15