ミストセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
水道水の圧力を利用してミストを発生させます。
タンクがないため水補給の手間が省けます。
チューブの延長は最大10mまで、ノズルは最大10個まで取付可能です。
【商品内容】水道給水ホースセット 2m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ミストノズル Φ8(ECXH1711-5S-ZA) 5個/チューブ Φ8×6(ECZH1711-31S-ZA) 10m/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。幅(mm)400(小箱)高さ(mm)100(小箱)質量(g)1500(小箱)奥行(mm)400(小箱)チューブ外径(Φmm)8チューブ内径(Φmm)6噴霧量(L/min)0.054(0.2MPa時)
ミストポンプセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
付属のポンプを利用してミストを発生させます。
タンクがないため水補給の手間が省けます。
ポンプ付きなので水圧が低い場合でもご利用いただけます。
ノズルは最大12個(10m)まで取付可能です。
【商品内容】水道給水ホースセット 5m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ポンプセット(渇水センサー付き) 1個/ミストノズル Φ6 6個/送水チューブ Φ6×4 10m/ソケット 1個/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。幅(mm)400(小箱)高さ(mm)30(小箱)質量(g)5500(小箱)奥行(mm)400(小箱)電源(V)Ac100チューブ外径(Φmm)6チューブ内径(Φmm)4噴霧量(L/min)0.02(1.3MPa時)
ミストポンプセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
水道水の圧力を利用して、ミストを発生させます。
タンクがないため水補給の手間が省けます。
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります