3ページ目: 蛇口ニップル

172件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジ式コネクター サンホープネジ式コネクターサンホープ(5件のレビュー)
299税込329
1個
予約販売
ホース用クイックカップラー(LQ40)に接続する部品。樹脂製。
蛇口取付形状ネジ付
スーパーカセット 蛇口側 TOYOX(トヨックス)スーパーカセット 蛇口側TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
大口径ネジ口金 カクダイ大口径ネジ口金カクダイ
799税込879
1個
当日出荷
付属品パッキン材質PP流路内径(Φmm)15蛇口取付形状ネジ付
ネジ口金 13 カクダイネジ口金 13カクダイ
359税込395
1個
当日出荷
取付ねじG1/2付属品パッキン材質ポリプロピレンアズワン品番64-6512-03流路内径(Φmm)9蛇口取付形状ネジ付
万能口金(大) カクダイ万能口金(大)カクダイ
769税込846
1個
翌々日出荷
呼20の先端にネジのない水栓に取付けできます対応吐水口外径18~23mm
材質POM流路内径(Φmm)9
蛇口ニップル(DBR) タカギ蛇口ニップル(DBR)タカギ
699税込769
1個
当日出荷
トラスコ品番338-8303適合品番R220(330550)TBR、R110(115)BR、R1410(1415)BR
ネジ水栓コネクター GARDENA(ガルデナ)ネジ水栓コネクターGARDENA(ガルデナ)
899税込989
1個
当日出荷
用途水栓コネクタ
耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 台紙 アイリスオーヤマ耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 台紙アイリスオーヤマ
649税込714
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できる耐圧ワンタッチコネクターです。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト/マリンブルー質量(g)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×75適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状ネジ付
泡沫蛇口口金セット アイリスオーヤマ泡沫蛇口口金セットアイリスオーヤマ
899税込989
1個
当日出荷
【パーツ対応表あり】キッチン等の泡沫蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)泡沫蛇口21mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×34×123関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状止めねじ型
大口径ネジニップル20 カクダイ大口径ネジニップル20カクダイ
799税込879
1個
当日出荷
取付ねじG3/4トラスコ品番438-5551材質PP質量(g)14流路内径(Φmm)15蛇口取付形状ネジ付
ペットボトル接続アダプター カクダイペットボトル接続アダプターカクダイ
329税込362
1個
3日以内出荷
ペットボトルのネジをG3/4に変換するアダプター
ワンタッチパイプセット 散水ホース GAONA(ガオナ)ワンタッチパイプセット 散水ホースGAONA(ガオナ)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプセットです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付け GAONA(ガオナ)ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付けGAONA(ガオナ)
629税込692
1個
6日以内出荷
◆口金やニップルとワンタッチで接続できます。◆G3/4(呼20)の外ネジに取付けでき、塩ビ配管にオススメです。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
泡沫水栓用ネジ口金 カクダイ泡沫水栓用ネジ口金カクダイ
429税込472
1個
当日出荷
パッキン付き水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手を接続するためのアダプター変換アダプターセット(791-407)と組合わせることでほとんどの泡沫水栓に取付できます
材質POM取付ねじW22山20流路内径(Φmm)9
G 1/2" 雄ねじプラグ エスコG 1/2" 雄ねじプラグエスコ
580税込638
1個
当日出荷
形状プラグエスコ品番EA124LJ-13A蛇口取付形状ネジ付
ゴム口金 カクダイゴム口金カクダイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途先端にネジのない水栓呼13のパイプ吐水口に差込みバンドで固定トラスコ品番451-6371材質PP、EPDM、ステンレス質量(g)41.1流路内径(Φmm)9蛇口取付形状バンド付
蛇口分岐継手 ジョイント コネクター GAONA(ガオナ)蛇口分岐継手 ジョイント コネクターGAONA(ガオナ)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
◆蛇口を2つに分岐できるため、ホースを取付けたまま手を洗えるようになります。◆呼13の万能ホーム水栓・自在水栓の本体とパイプの間に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)◆中央のレバーの操作で水出し方向を選べます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途蛇口をホースとパイプの2つに分岐できるジョイントです。材質黄銅、ポリアセタール、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続 GAONA(ガオナ)ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続GAONA(ガオナ)
479税込527
1個
6日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ホース接手 逆止弁つき 逆流防止 ワンタッチ GAONA(ガオナ)ホース接手 逆止弁つき 逆流防止 ワンタッチGAONA(ガオナ)
949税込1,044
1個
6日以内出荷
◆内臓されている逆止弁が散水ホースから給水管への逆流を防ぎます。◆呼13のカップリング付水栓や散水栓に取付けできます。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆マンションやアパート、ビルなどの植栽の散水栓によく使われています。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ホーセンドをワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途G1/2ネジの散水栓にホースをつなぐための逆止弁つきのジョイントです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
大口径ネジニップル(20) カクダイ大口径ネジニップル(20)カクダイ
689税込758
1個
翌々日出荷
材質PP取付ねじG3/4流路内径(Φmm)15
取出しニップル 20×13 カクダイ取出しニップル 20×13カクダイ
359税込395
1個
3日以内出荷
パッキン付き
材質PP取付ねじ(内ネジ)G3/4、(外ネジ)G1/2
蛇口プラグセット 三洋化成蛇口プラグセット三洋化成
749税込824
1個
当日出荷
ワンタッチでカンタンに脱着できる、蛇口とホースの接続具です
蛇口ホース口ネジ式コネクター 角度調整可 33.3 mm(G 1) および 26.5 mm(G 3/4) 2999-20 GARDENA(ガルデナ)蛇口ホース口ネジ式コネクター 角度調整可 33.3 mm(G 1) および 26.5 mm(G 3/4) 2999-20GARDENA(ガルデナ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ホースのねじれやよじれを効果的に防止する蛇口コネクター水道蛇口のホース連結口に設置蛇口ホースのねじれを防止水流がスムーズ研究を重ねて培った確かな品質で長寿命GARDENA散水システム製品のアクセサリと連結し、簡単に水漏れなく蛇口とホースの設置可能
用途ホースのねじれやよじれ防止に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/蛇口/ホース/水漏れ/蛇口用アングル水栓コネクター/GARDENAオリジナル散水システム/ホーストロリー/ガーデンホース/首振り式/使用法/連結ユニット/連結/使用/耐久性/回転/ねじれ/部品/維持/防止/アングルコネクター/最適/長持ち/水流材質プラスチック寸法(mm)【蛇口】ネジ式 33.3(G1)および26.5(G3/4)質量(g)55保証期間最大5年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×4×4
散水用分岐蛇口 ブルー 浅香工業散水用分岐蛇口 ブルー浅香工業
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
屋外散水用。わずらわしい付け替えが不要。ホースを付けたまま手を洗えます! 3パターンに切替可能:ストレート、シャワー、横方向ホース通水
用途散水時の蛇口の分岐に。材質樹脂/ゴム/ステンレス鋼寸法(mm)145×170×50質量(g)20
シャワー付き分岐蛇口ダブルポート TRUSCOシャワー付き分岐蛇口ダブルポートTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番114-3914材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ボリアセタール(POM)高さ(mm)94質量(g)162適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×20適合寸法(mm)蛇口:14~18蛇口取付形状止めねじ型
地下散水栓口金 台紙 アイリスオーヤマ地下散水栓口金 台紙アイリスオーヤマ
599税込659
1個
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】地下散水栓に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホワイト質量(g)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×21×68適合ホース内径(Φmm)管用並行ネジ1/2関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状地下水栓用
呼20 メタルネジ口金 エスコ呼20 メタルネジ口金エスコ
870税込957
1個
当日出荷
エスコ品番EA124LB-120蛇口取付形状ネジ付
角丸蛇口口金+耐圧ワンタッチSX アイリスオーヤマ角丸蛇口口金+耐圧ワンタッチSXアイリスオーヤマ
999税込1,099
1個
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】角丸蛇口口金と耐圧ワンタッチコネクターのセットです。ワンタッチでホースの取り外しができます。耐圧コネクターは濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合蛇口外径(Φmm)丸蛇口:14~18mm、角蛇口対角20mmまで寸法(mm)Φ46.0×H56.0(角丸蛇口口金)、Φ39.0×H77.0(耐圧ワンタッチコネクターSX)適合ホース内径(Φmm)12~15mm、外径20mmまでの折れにくいホース対応関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口取付形状止めねじ型
元口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)元口SANEI(旧:三栄水栓製作所)
939税込1,033
1個
当日出荷
蛇口に取り付けるジョイント。ビス止め式。
材質POM、ABS、PP、他適合外径(Φmm)(吐水口)16~22接続PL70-50L蛇口取付形状止めねじ型
メタルネジつきホース接手 20 カクダイメタルネジつきホース接手 20カクダイ
989税込1,088
1個
3日以内出荷
取付ネジG3/4(内ネジ)パッキン付き内径11~15×外径16~20ミリホース用
材質黄銅
ワンタッチパイプセット ホース GAONA(ガオナ)ワンタッチパイプセット ホースGAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ワンタッチパイプ ホース GAONA(ガオナ)ワンタッチパイプ ホースGAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)◆パイプまるごと取り換えるので、簡単に取付けができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
TOTO水栓用ネジ口金 交換用 ワンタッチ ホース 取り付け GAONA(ガオナ)TOTO水栓用ネジ口金 交換用 ワンタッチ ホース 取り付けGAONA(ガオナ)
949税込1,044
1個
6日以内出荷
◆適合品番例:T26-13、T26H13、T26KH13、T26BH13、T27-13、T27H13、T27CH13◆取付ネジ径:W20山14◆ホーセンドの取外しがワンタッチでできます。◆金属製なので、景観を損ねず耐久性に優れます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途TOTO製のカップリングつき蛇口、散水栓にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続 GAONA(ガオナ)ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続GAONA(ガオナ)
529税込582
1個
8日以内出荷
◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
大きい蛇口用ネジ口金 G3/4 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)大きい蛇口用ネジ口金 G3/4 ワンタッチ接続GAONA(ガオナ)
479税込527
1個
10日以内出荷
◆呼20のカップリング付水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:G3/4)◆大きい蛇口とホースを接続するときによく使われています。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途大きい蛇口(呼20)に散水ホースをつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ変換ニップル G1/2XG3/4 ジョイント ブッシング 継手 樹脂製 GAONA(ガオナ)ネジ変換ニップル G1/2XG3/4 ジョイント ブッシング 継手 樹脂製GAONA(ガオナ)
419税込461
1個
5日以内出荷
◆呼13の平行ネジから呼20の平行ネジに変換できます。◆カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途呼13(G1/2)の外ネジと呼20(G3/4)の内ネジを接続できるアダプタです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ GAONA(ガオナ)首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチGAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
丸蛇口用万能ゴム口金 (真鍮製) エスコ丸蛇口用万能ゴム口金 (真鍮製)エスコ
2,020税込2,222
1個(1個)
翌日出荷
強くて耐久性があり、錆びにくく、温度変化にも強いです。
用途材質真鍮、ゴム、スチール蛇口外径(Φmm)Φ16~26
ネジ口金セット カクダイネジ口金セットカクダイ
809税込890
1個
翌々日出荷
568-310、568-312のセット
大口径ネジ口金(25) カクダイ大口径ネジ口金(25)カクダイ
769税込846
1個
3日以内出荷
パッキン付き
材質PP取付ねじG1流路内径(Φmm)15

蛇口部品』には他にこんなカテゴリがあります

蛇口ニップル