絞り込み
ブランド
  • 報商製作所
  • モノタロウ(10)
  • セフティー3(48)
  • タカギ(48)
  • グリーンライフ(33)
  • エスコ(26)
  • GAONA(ガオナ)(24)
  • カクダイ(23)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • GARDENA(ガルデナ)(20)
  • TOYOX(トヨックス)(19)
  • 住化農業資材(19)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
  • 岩崎製作所(15)
  • 栄ヒルズ(9)
  • 浅香工業(7)
  • コンパル(6)
  • GARDEN FRIENDS(6)
  • POPE(6)
  • TRUSCO(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在散水ノズル 報商製作所自在散水ノズル報商製作所(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から7日以内出荷
根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させます。 下部が竹の子になっている為、そのままホースに差し込み留めて使用が可能です。 持ち手部分がない為、収納に場所をとりません
用途農業・園芸散水用、その他土木、工事現場の散水用材質AC4A使用圧力(MPa)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa 報商製作所散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa報商製作所
5,598税込6,158
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa 報商製作所散水ノズル(自在散水パイプ付)0.5MPa報商製作所
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
散水ノズル(自在散水パイプ付)は、根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させることができる散水ノズルです。下部がタケノコ状になっており、そのままホースに差し込め留めて使用可能です。持ち手部分がアルミ製の為とっても軽いです。
用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)0.5金具町野式
DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)1.3MPaまで報商製作所
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
DA噴霧付散水ノズル(アルミ製)は、町野式の散水ノズルです。DA噴霧(上部)を回転させる事により、直射・噴霧・止水に切り替える事が可能です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。上部のDAフンムは取り外しが可能です。吐水口ネジです。アルミ製の為、軽量で使いやすくなっております。
用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)1.3まで金具町野式
三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa報商製作所
36,980税込40,678
1本
4日以内出荷
三段切替噴霧付ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、三段切替噴霧付の散水ノズルです。噴霧部のレバーで直射・噴霧・止水が可能となり、手元で調節が出来る為とても便利になっています。接続部は町野女になっている為、町野付ホースにワンタッチ接続が可能です。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
DA噴霧付散水ノズル(みがき仕上げ)0.7MPa 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(みがき仕上げ)0.7MPa報商製作所
7,898税込8,688
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
DA噴霧付散水ノズル(みがき仕上げ)は、DA噴霧付の散水ノズルで根元を回して水を扇状に広げ散水ができる散水ノズルです。装着部は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。DA噴霧は取り外す事ができます。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa報商製作所
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。上部の噴口(水口)は取り外しが可能です。吐水口ネジとなります。クロームメッキがほどこされており、ミガキ品より腐食に強いタイプとなります。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa 報商製作所散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)0.7MPa報商製作所
9,598税込10,558
1本
6日以内出荷
散水ノズル(水口付 みがき仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。下部は町野女となっており、町野付ホースとワンタッチ接続が可能となっております。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)0.7MPa報商製作所
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
DA噴霧付散水ノズル(クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管鎗)です。上部のDA噴霧は取り外しができます。装着部分(下部)は町野式(差込式)の為、ワンタッチ装着が可能です。DA噴霧付の散水ノズルで根元を回して水を扇状に広げ散水ができ、大変便利です。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa 報商製作所散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)0.7MPa報商製作所
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
散水ノズル(水口付 クロームメッキ仕上げ)は、散水用の先付ノズル(管槍)です。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。
用途ゴルフ場・グラウンド・畑・工場などさまざま場所に。使用圧力(MPa)0.7金具町野式
散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで 報商製作所散水ノズル(水口付アルミ製)1.3MPaまで報商製作所
8,398税込9,238
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
散水ノズル(水口付アルミ製)は、散水用アルミ町野ノズル 水口付となります。保護タイヤをなくして環境に配慮した製品です。強度はタイヤありと同等を維持しております。装着部分は町野式金具の為、ワンタッチ装着が可能です。
用途さまざまな場所での散水に。使用圧力(MPa)1.3まで金具町野式
散水ノズル