ホース内への光をカットし藻の発生を抑えるので、より快適に散水作業を行えます。ノズルの目づまりが減少します。
園芸作業の水まき・洗車等に最適です。ふくれパンクに強い耐圧タイプです。
用途散水ホース。
材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体水
外径(mm)20
内径(mm)15
こんなお得な商品も!
ホース 灌水用
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ
ホース内径(Φmm)12
ホース外径(Φmm)18
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(kg/cm2)7
内径18mmで効率よく散水できます。べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。ホースがもつれにくい異ピッチ編みです。光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。季節を問わず柔軟性・耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水。
材質PVC:ポリエステル糸
ホース内径(Φmm)18
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)
耐熱温度(℃)60
ホース外径(Φmm)23
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。分岐させ目立ちにくく、使用できる小径のチューブです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ
ホース径(Φmm)約4
材質PVC
長さ(m)5
質量(g)325
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×350×45
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
植物への水やりに便利なホースです。ホース全体より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途灌水ホース。
材質天然ゴム
ホース径(Φmm)4
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
ホース縫い目から水がにじみだし散水します。
今まで設置しにくかった木の根元等の曲部等への設置が楽に行えます。
用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水ホース
使用流体水
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(MPa)0.69
『ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 散水・かん水ホース
- 散水・かん水チューブ
- ホースハンガー
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。