絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
147件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パスカル4-4S カクイチパスカル4-4Sカクイチ
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。 ホースの捻れがわかるホワイトライン入りです。
用途農薬散布 外注防除許容圧力(MPa)0~3.5(直管状態/23℃)使用温度範囲(℃)0~40イエロー(ホワイトライン入り)材質(ホース)軟質塩ビ樹脂(内管/外管)使用流体農薬特性耐摩耗性・耐候性、耐寒性
コンフォートHighFLEXホース (直径13mm、全長20m) 18063-20 GARDENA(ガルデナ)コンフォートHighFLEXホース (直径13mm、全長20m) 18063-20GARDENA(ガルデナ)
5,798税込6,378
1本
5日以内出荷
住宅内や庭での散水に最適。シンプルかつ多面的に使用できるコンフォート HighFLEXホース。全長20m。直径13mm。パワーグリップタイプ:この特殊なタイプは回転がスムーズで、最適な保持力が得られるためホースとコネクターをしっかり連結。UV抵抗性があり有害な毒を不使用:耐圧性と形状安定性を持つコンフォートHighFLEXホースはUV抵抗性があり、毒性のある可塑剤(フタル酸エステル)や重金属を無使用。多面的な使用:コンフォートHighFLEXホースは純正のシステム部品およびアクセサリと一緒に一体的に使用することができ、庭でシンプルかつ多面的に使用できる。
用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 UVカット ガルデナ質量(kg)2.9ブラック/オレンジホース寸法(全長)(m)20ホース径(Φmm)13耐圧(bar)30
コンフォートHighFLEXホース (直径13mm、全長15m) 18061-20 GARDENA(ガルデナ)コンフォートHighFLEXホース (直径13mm、全長15m) 18061-20GARDENA(ガルデナ)
5,898税込6,488
1本
5日以内出荷
住宅内や庭での散水に最適。シンプルかつ多面的に使用できるコンフォート HighFLEXホース。全長15m。直径13mm。パワーグリップタイプ:この特殊なタイプは回転がスムーズで、最適な保持力が得られるためホースとコネクターをしっかり連結。UV抵抗性があり有害な毒を不使用:耐圧性と形状安定性を持つコンフォートHighFLEXホースはUV抵抗性があり、毒性のある可塑剤(フタル酸エステル)や重金属を無使用。多面的な使用:コンフォートHighFLEXホースは純正のシステム部品およびアクセサリと一緒に一体的に使用することができ、庭でシンプルかつ多面的に使用できる。
用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 UVカット ガルデナ質量(kg)1.9ブラック/オレンジホース寸法(全長)(m)15ホース径(Φmm)13耐圧(bar)30
スプリンクラーホース (全長15m、グリーン) 1998-20 GARDENA(ガルデナ)スプリンクラーホース (全長15m、グリーン) 1998-20GARDENA(ガルデナ)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
細かい霧状のミストで傷つきやすい植物、花壇、境界、および細長い場所に向け。スプリンクラーホース。ホース長さ15m。
用途スプリンクラーホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき ガルデナ質量(kg)1.12グリーンホース寸法(全長)(m)15
SHプラリール用ホース 9x13 プラドラム巻 60m 三洋化成SHプラリール用ホース 9x13 プラドラム巻 60m三洋化成
9,698税込10,668
1巻
3日以内出荷
収納性を重視したスリムなリール交換用ホース。
用途リール用、家庭用給水用具、家庭用散水用具として長さ(m)60最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.80特性耐寒ブルー適合流体材質PVC、ポリエステル系仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)9構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)13ホース寸法(mm)9×13耐寒性脆化温度:-40
6mmソーカードリップライン150mmピッチ(30m巻) グローベン6mmソーカードリップライン150mmピッチ(30m巻)グローベン
10,980税込12,078
1個
当日出荷
6mmソーカードリップラインは、末端まで均等に散水できるように、内部に特殊なエミッターが等間隔で内蔵されています。 そのエミッターから少しずつ水が滴下されます。 6mmソーカードリップラインの散水距離は最大6mまで引くことが可能です。
トラスコ品番124-7023質量(g)600
自在灌水ホース セフティー3自在灌水ホースセフティー3(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ホース縫い目から水がにじみだし散水します。 今まで設置しにくかった木の根元等の曲部等への設置が楽に行えます。 用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水ホース使用流体耐熱温度(℃)0~40耐水圧(MPa)0.69
スミレイン用巻取機 住化農業資材スミレイン用巻取機住化農業資材
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スミレインの敷設と収納が簡単にできます。スミレインを移動式で使用する場合に便利です。
適合スミレイン40、50兼用
ちょっとホーススポット蛇口付SGP-111SDホワイト/マリンブ アイリスオーヤマちょっとホーススポット蛇口付SGP-111SDホワイト/マリンブアイリスオーヤマ
699税込769
1個
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】 水道の水はね防止に最適な30cm耐圧ホース付の蛇口口金です。蛇口に差し込むだけで取付けできます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
ホース長さ(cm)30トラスコ品番417-1284材質ホース:ポリ塩化ビニール(PVC)、コネクタ:AES樹脂質量(g)81適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)蛇口外径(Φmm)14~18
ライトブルーホース カクダイライトブルーホースカクダイ
23,980税込26,378
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
散水、農水用です。
材質ポリエステル繊維、PUR、黄銅長さ(m)20最高使用圧力(MPa)ホース/1.3
ポーラスパイプ カクダイポーラスパイプカクダイ
36,980税込40,678
1巻
4日以内出荷
ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。低水圧、少水量で潅水ができます。
仕様最適散水量/毎分300cc(1m当り)材質再生ゴム、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.2内径×外径(Φmm)15×21適合流体水(上水道水)最大延長(m)一系統/30埋設深さ(mm)GLより100以内
リサールホース スリム カクダイリサールホース スリムカクダイ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
材質PVC内径(Φmm)11内径×外径(Φmm)11×16最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)16
スプレーホース イチネンTASCOスプレーホースイチネンTASCO
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
TA352WL用アクセサリー
長さ(m)5
【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S) カクイチ【オーダー】indus パスカル4-4S (耐圧ホース インダス パスカル4-4S)カクイチ
2,043税込2,247
1本
3日以内出荷
高弾性樹脂の使用により、耐摩耗性・耐候性、耐寒性に優れています。ホースの捻じれがわかるホワイトライン入り
用途農薬散布。害虫防除材質内外管:軟質塩ビ樹脂長さ(m)5~100(5M単位)使用温度範囲(℃)-0~40呼称(mm)13サービス分類オーダー・加工
PRO P315D T カクイチPRO P315D Tカクイチ
19,980税込21,978
1巻
10日以内出荷
黒の単管が藻の発生を防ぐ、農業用ホース。
用途簡易配管、灌漑、排水用としてご利用いただけます。材質軟質塩化ビニール樹脂使用温度範囲(℃)0~35
ドリップチューブ定流量型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ドリップチューブ定流量型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
49,980税込54,978
1巻
翌日出荷
耐紫外線・液肥などに優れています。直接根郡域に水が供給されるため蒸発損失が少なく、効率的な潅水が可能。目詰まりを防止するセルフクリーニング構造です。50cmピッチで散水します。※Φ2mmの穴が開いています。
用途散水システム用のホースとして
ドリップチューブ定流量型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ドリップチューブ定流量型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
59,980税込65,978
1巻
12日以内出荷
耐紫外線・液肥などに優れています。直接根郡域に水が供給されるため蒸発損失が少なく、効率的な潅水が可能。目詰まりを防止するセルフクリーニング構造です。30cmピッチで散水します。※Φ2mmの穴が開いています。
用途散水システム用のホースとして
クロートホース TOYOX(トヨックス)クロートホースTOYOX(トヨックス)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
ねじれにくく取り扱いがラクラクです。ベタつきにくい構造です。柔らかく、使いやすいホースです。手元止水ノズルが使用可能な耐圧仕様です。
トラスコ品番195-2829材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸長さ(m)25使用温度範囲(℃)0~60°使用圧力(MPa)0~0.7許容曲げ半径(mm)150以上外径(mm)33内径(mm)25
散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース 岩崎製作所散水/消防用 1.3MPa 軽量ホース岩崎製作所
6,398税込7,038
1本
当日出荷
安価で高性能の散水/消防ホース『ゴルフ』のしなやかさを維持しながら軽量化されたホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので、外れることはありません。
トラスコ品番429-0754長さ(m)10呼び径50A使用圧力(MPa)1.3
ガーデンツイスター タカギガーデンツイスタータカギ
23,980税込26,378
1巻(50m)
翌々日出荷
ねじれを防ぐスパイラル構造のホースです。さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸散水用。トラスコ品番818-7387長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60寸法(幅W×高さH)(mm)410×285外径(Φmm)23耐圧(MPa)0.7内径(mm)18
レガシーガーデンホース POPEレガシーガーデンホースPOPE
5,288税込5,817
1個
5日以内出荷
頑丈なガーデンホースです。長期にわたる耐久性を実現する非常に丈夫な外装でUV加工済みです。
用途ホースの両端には12mm ホース用接続パーツ付き。付属品12mmユニバーサルタップアダプター幅(mm)12ホース長さ(m)15
ピナクルガーデンホース POPEピナクルガーデンホースPOPE
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
プレミアム高耐久ガーデンホースは長期使用にも耐えうる耐久性を持った非常に丈夫な外装でUV加工済み。
用途ホースの両端には12mm ホース用接続パーツ付き。付属品12mmユニバーサルタップアダプター幅(mm)12長さ(m)20ホース長さ(m)20
プレミアムホースリール POPEプレミアムホースリールPOPE
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
プレミアムホースリールは、、ホースのねじれを防ぎ簡単に巻き取ることができます。組み立てが簡単で、快適なグリップハンドルを備えた頑丈なフレームと、手間のかからない巻き取りのための角度付きホースコネクター付きです。
用途12mmのガーデンホースを35mまで収納可能。工具不要で組み立て簡単。快適なグリップハンドルを備えた頑丈なフレームです。持ち運び可能なコンパクトなデザインと頑丈な構造。オーストラリアの条件化にも耐えられるようUV加工済みです。
スモールガーデンホースリールセット POPEスモールガーデンホースリールセットPOPE
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
バルコニー、中庭、テラスガーデンに最適なサイズのホールリールセットです。 ホース径8mmの細めの仕様で長さは10mです。水量調節可能なノズルと1.5m タップツーリールホースが付属しており、すぐに使用できます。組み立ての煩わしさはありません。
用途軽量で持ち運び可能。屋内と屋外の両方での使用に対応しています。壁に取り付けて簡単に保管できます(付属品は含まれません)。オーストラリアの条件に合わせてUV処理されています。付属品1.5m タップツーリール ホース幅(mm)8長さ(m)10最高使用圧力700kpaホース長さ(m)10
グレーコンプリートリールセット POPEグレーコンプリートリールセットPOPE
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
コンプリートリールは、リール/中耐久ホース/マルチパターンハンドスプレー/タップツーリール/継手がセットになっていますのでお手元に届いたらすぐに使えます。
用途自立式でも壁掛け式としても使用可能。快適なグリップハンドルを備えた頑丈なフレームです。持ち運び可能なコンパクトなデザインと頑丈な構造。オーストラリアの条件化にも耐えられるようUV加工済みです。幅(mm)12長さ(m)15ホース長さ(m)15
自動巻きホースリール POPE自動巻きホースリールPOPE
16,980税込18,678
1個
欠品中
この自動巻きリールは、新しく改良された巻き戻しシステムを備えており、ホースを簡単に巻き戻すだけでなく、希望の長さにロックすることもできます。本体は壁や柱などにも取付可能です。ジョイント部分が180度回転するので庭に簡単に水やりできます。
用途巻き戻し速度は安全に使用できるように制御されています。すぐに使用できるように組み立てられた状態でお届けします。製品には強化ガーデンホース、ホースエンド、ハンドスプレー、コネクタ、ブラケット、ネジなどが含まれています。持ち運びが簡単なキャリーハンドル付き。UV加工済。
パワーホース 15x20 15mカット 三洋化成パワーホース 15x20 15mカット三洋化成(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
長年の信頼と実績を誇る耐寒ホースの代表格 ねじれ・折れグセがつきにくい 最高使用圧力:環境温度23℃時/0.20MPa
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として。材質PVCグリーン長さ(m)15(カット)構造単層管チューブ最高使用圧力(MPa)環境温度23℃時/0.20適合流体サイズ(mm)15×20
ソーカーホース 長さ15m 1969-20 GARDENA(ガルデナ)ソーカーホース 長さ15m 1969-20GARDENA(ガルデナ)
5,498税込6,048
1本
5日以内出荷
花壇や植物に正確に散水するソーカーホース低水圧にも対応するので、最大70%の節水が可能節水型灌漑システム流量と水圧はハンドバルブで容易に調整可ホースを短くカット、もしくは連結して最大30mの長さまで延長が可能取付具付きなのですぐに使える
用途散水のホースとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ホース/節水/最大/散水用ホース/取付具/散水/セットアップ/花壇/延長/水圧/ソークホース/要件/植物/環境/最適材質プラスチック質量(kg)1.5ホース長さ(m)15保証期間最大5年
ウルトラタフアルミホースローラー オーミヤウルトラタフアルミホースローラーオーミヤ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
アルミの中でも錆びにくい耐蝕アルミA5052を採用し、屋外での使用や保管にも耐えます。 幅広いサイズのホースに対応できる、ホーススリット60mmを採用しています。 ローラー上部のベアリングには、摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所にも採用される高性能ベアリングを採用しています。 二人がかりの作業が一人でできる。
用途農作業、防除、散水質量(kg)1.3材質(本体)アルミニウム寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×44.5
テラススパイラルホース (7.5m一体型ホース ブラケット・散水ソフトスプレーノズル付) 18411-20 GARDENA(ガルデナ)テラススパイラルホース (7.5m一体型ホース ブラケット・散水ソフトスプレーノズル付) 18411-20GARDENA(ガルデナ)
6,398税込7,038
1セット
6日以内出荷
小さい庭やバルコニーに最適:長さが7.5 mのテラススパイラルホースは、小さい庭やバルコニー、テラスに特に適しています。ホースは使った後、元の形に戻ります。骨の折れる巻き取りや、ほどく作業はもう不要です。一体型のブラケット:保管に便利なホースブラケットが付属しています。純正システムの一部:システム製品では、蛇口やホースに対してあらゆるアクセサリをすばやく簡単に水漏れなく連結できます。
用途ガーデンホース、散水ホース。庭や芝生、花壇などの散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。セット内容テラススパイラルホース×1、散水ノズル(#18310)×1、止水コネクター×1、ホースコネクター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1材質プラスチック、PVC質量(g)820長さ(m)7.5保証期間最大5年
プレミアム SuperFLEXホース (直径13 mm、全長30m) 18096-20 GARDENA(ガルデナ)プレミアム SuperFLEXホース (直径13 mm、全長30m) 18096-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
10日以内出荷
パワーグリップタイプ:ホースとコネクターをしっかり連結。複数の溝が歯車のように噛み合いホースの滑りを防止。UV対応:有毒な可塑剤(フタル酸エステル)や重金属は不使用。耐久性:最大35バールまで耐圧。高品質なPVCスパイラルメッシュ素材。ねじれにくい形状安定性。
用途ガーデンホース、散水ホース。庭や芝生、花壇などの散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。材質PVCスパイラルメッシュ質量(kg)4.345長さ(m)30ホース径(Φmm)13保証期間最大30
コンフォートHighFLEXホース (直径13mm、全長30m) 18066-20 GARDENA(ガルデナ)コンフォートHighFLEXホース (直径13mm、全長30m) 18066-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
6日以内出荷
住宅内や庭での散水に最適。シンプルかつ多面的に使用できるコンフォート HighFLEXホース。全長20m。直径13mm。パワーグリップタイプ:この特殊なタイプは回転がスムーズで、最適な保持力が得られるためホースとコネクターをしっかり連結。UV抵抗性があり有害な毒を不使用:耐圧性と形状安定性を持つコンフォートHighFLEXホースはUV抵抗性があり、毒性のある可塑剤(フタル酸エステル)や重金属を無使用。多面的な使用:コンフォートHighFLEXホースは純正のシステム部品およびアクセサリと一緒に一体的に使用することができ、庭でシンプルかつ多面的に使用できる。
用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 UVカット ガルデナ質量(kg)3.9ブラック/オレンジホース寸法(全長)(m)30ホース径(Φmm)13耐圧(bar)30
コンフォートFLEXホース (直径19mm、全長25m) 18053-20 GARDENA(ガルデナ)コンフォートFLEXホース (直径19mm、全長25m) 18053-20GARDENA(ガルデナ)
8,598税込9,458
1本
10日以内出荷
住宅内や庭での散水に最適。シンプルかつ多面的に使用できるコンフォート FLEXホース。全長25m。直径19mm。パワーグリップタイプ:この特殊なタイプは回転がスムーズで、最適な保持力が得られるためホースとコネクターをしっかり連結。UV抵抗性があり有害な毒を不使用:耐圧性と形状安定性を持つコンフォートFLEXホースはUV抵抗性があり、毒性のある可塑剤(フタル酸エステル)や重金属を無使用。多面的な使用:コンフォートFLEXホースは純正のシステム部品およびアクセサリと一緒に一体的に使用することができ、庭でシンプルかつ多面的に使用できる。
用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 UVカット ガルデナ質量(kg)4.14ブラック/オレンジホース寸法(全長)(m)25ホース径(Φmm)19耐圧(bar)25
コンフォートFLEXホース (直径13mm、全長20m) 18033-20 GARDENA(ガルデナ)コンフォートFLEXホース (直径13mm、全長20m) 18033-20GARDENA(ガルデナ)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷
住宅内や庭での散水に最適。シンプルかつ多面的に使用できるコンフォート FLEXホース。全長20m。直径13mm。パワーグリップタイプ:この特殊なタイプは回転がスムーズで、最適な保持力が得られるためホースとコネクターをしっかり連結。UV抵抗性があり有害な毒を不使用:耐圧性と形状安定性を持つコンフォートFLEXホースはUV抵抗性があり、毒性のある可塑剤(フタル酸エステル)や重金属を無使用。多面的な使用:コンフォートFLEXホースは純正のシステム部品およびアクセサリと一緒に一体的に使用することができ、庭でシンプルかつ多面的に使用できる。
用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 UVカット ガルデナ質量(kg)2.7ブラック/オレンジホース寸法(全長)(m)20ホース径(Φmm)13耐圧(bar)25
クラッシックホース (直径19mm、全長20m) 18022-20 GARDENA(ガルデナ)クラッシックホース (直径19mm、全長20m) 18022-20GARDENA(ガルデナ)
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
丈夫で使用用途が汎用的なClassicホース。直径19mm。全長20m。UV耐性:有毒な可塑剤(フタル酸エステル)や重金属は不使用。耐久性:高品質なPVC交差織り素材採用。最大22バールまで耐圧。
用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 ガルデナ質量(kg)4.1グレー/ターコイズブルーホース寸法(全長)(m)20ホース径(Φmm)19耐圧(bar)22
クラッシックホース (直径13mm、全長20m ノズル・コネクター付きセット) 18008-20 GARDENA(ガルデナ)クラッシックホース (直径13mm、全長20m ノズル・コネクター付きセット) 18008-20GARDENA(ガルデナ)
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
丈夫で使用用途が汎用的なClassicホース。直径13mm。全長20m。UV耐性:有毒な可塑剤(フタル酸エステル)や重金属は不使用。耐久性:高品質なPVC交差織り素材採用。最大22バールまで耐圧。ホースセット付属品:ホースの他に、GARDENAオリジナル散水システムの部品(水栓コネクター、ホースコネクター、止水コネクター)および散水スプレーノズルが付属。
用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 ガルデナ付属品GARDENAオリジナル散水システムの部品(水栓コネクター、ホースコネクター、止水コネクター)および散水スプレーノズル質量(kg)2.87グレー/ターコイズブルーホース寸法(全長)(m)20ホース径(Φmm)13耐圧(bar)22
スプリンクラーホース (全長7.5m、グリーン) 1995-20 GARDENA(ガルデナ)スプリンクラーホース (全長7.5m、グリーン) 1995-20GARDENA(ガルデナ)
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷
細かい噴霧の散水用スプリンクラーホース。細かい霧状のミストで傷つきやすい植物、花壇、境界、および細長い場所に向け。ホース長さ7.5m。
用途スプリンクラーホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき ガルデナ質量(kg)0.775グリーンホース寸法(全長)(m)7.5
スプリンクラーホース (全長15m、オレンジ) 996-20 GARDENA(ガルデナ)スプリンクラーホース (全長15m、オレンジ) 996-20GARDENA(ガルデナ)
6,998税込7,698
1本
6日以内出荷
細かい霧状のミストで傷つきやすい植物、花壇、境界、および細長い場所に向け。スプリンクラーホース。ホース長さ15m。
用途スプリンクラーホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき ガルデナ質量(kg)1.12オレンジホース寸法(全長)(m)15
ツインネット カットホース 三洋化成ツインネット カットホース三洋化成
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
潅水ホース グリーンライフ潅水ホースグリーンライフ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
花壇・畑の水やりにお好みの長さに切断可能!地面に埋めて給水にも!
長さ(m)10質量(kg)1.7材質ホース:再生ゴム、ニップル・カップリング:ABS樹脂ブラックホース内径(Φmm)12適合ホース外径(Φmm)18耐圧(MPa)0.75

ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります

散水・かん水ホース