絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
147件中 121147
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
潅水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)潅水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
17,980税込19,778
1巻(100m)
14日以内出荷
ホースはやわらかな根元散水のため、土を流しにくく、他の敷地が隣接しているなど(屋上緑化や公共施設)の理由で、飛散を避けたい場合に有効です。
用途散水孔間隔が狭いため、散水ムラが少ないです。特殊フィルター内蔵で、目詰まりしにくい構造です。リールにホース押さえ12個付。100m巻。
軟質ポリエチレンパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)軟質ポリエチレンパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
18,980税込20,878
1巻(100m)
欠品中
緑化散水システムをつなぐ軟質パイプです。散水穴なし。16mm
材質軟質ポリエチレン長さ(m)100
軟質ポリエチレンパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)軟質ポリエチレンパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
49,980税込54,978
1巻(120m)
14日以内出荷
緑化散水システムをつなぐ軟質パイプです。
耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具無し) カクイチ耐圧ホース インダス パスカル4-4S (両端ISO金具無し)カクイチ
14,980税込16,478
1本(100m)
3日以内出荷
高弾性樹脂の使用により耐摩耗性、耐候性、 耐寒性に優れております。
用途農薬散布、害虫防除内径×外径(Φmm)7.5×13.3許容曲げ半径(mm)75許容圧力(MPa)0~3.5仕様耐圧性・耐久性・耐摩耗材質(内管・外管)軟質塩ビ樹脂質量(kg)12.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~40内径(Φmm)7.5外径(Φmm)13.3特性耐圧、耐候、耐寒
移動式ドリップチューブセット グローベン移動式ドリップチューブセットグローベン
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
市販のホースに接続して使用できます。 ドリップチューブの延長も追加部材で簡単にできます。
用途小・中・大規模の散水用にトラスコ品番809-2624セット内容16mmドリップチューブ(300mmピッチ)/30m巻、16mmチューブホルダー/30個、チューブコネクター/1個、16mmワンタッチエンド/1個材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)30000質量(kg)3吐出口【チューブ】300ピッチ
ガーデン耐圧 15X20 50巻 タカギガーデン耐圧 15X20 50巻タカギ
9,898税込10,888
1個
当日出荷
特性耐圧トラスコ品番818-7403内径(Φmm)15外径(Φmm)20
パッカー式吊り具(ミストエースS用) 住化農業資材パッカー式吊り具(ミストエースS用)住化農業資材(4件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷
パイプに簡単取り付けOK!
用途ミストエースS54・72をハウスサイドに設置する
キリコR用中間継手(H、KH型兼用) MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコR用中間継手(H、KH型兼用)MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
6,798税込7,478
1パック(10個)
7日以内出荷
キリコどうしを途中でつなぐための継手です。
キリコR用入口継手(H、KH型兼用) MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコR用入口継手(H、KH型兼用)MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
6,798税込7,478
1パック(10個)
9日以内出荷
キリコと塩ビ管や塩ビ継手をつなぐための継手です。
キリコA用入口継手(マルチ型兼用) MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコA用入口継手(マルチ型兼用)MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
4,998税込5,498
1パック(10個)
11日以内出荷
キリコと塩ビ管や塩ビ継手をつなぐための継手です。
専用サンフラットホース サンホープ専用サンフラットホースサンホープ
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
耐久性に優れた肉厚のホース。ホース用継手のユニカップラー付。
仕様ユニオン継手付ホース寸法(mm)25
ホースガイドローラー タカギホースガイドローラータカギ(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
花壇の角などでのホースの引っ掛かりを解消できます。
用途屋外用材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、ABS樹脂トラスコ品番818-7345高さ(mm)265質量(g)144
ガーデン耐圧 12X17 50巻 タカギガーデン耐圧 12X17 50巻タカギ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
特性耐圧トラスコ品番818-7402内径(Φmm)12外径(Φmm)17
マイカラー 日之出化成マイカラー日之出化成
13,980税込15,378
1巻(50m)
4日以内出荷
二重構造で内面は白色、外面はパステルブルー色の、新感覚のホースです。
長さ(m)50ブルー仕様ドラム(巻き方)内径(Φmm)15内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20
トップ 日之出化成トップ日之出化成
529税込582
1巻(3m)ほか
4日以内出荷
明るいグリーンで耐寒性や柔軟性にすぐれた実用的なホースです。
グリーン仕様カット(巻き方)内径(Φmm)15内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20
耐圧・防藻リール取替用ホース 日之出化成耐圧・防藻リール取替用ホース日之出化成
8,298税込9,128
1巻(60m)
4日以内出荷
折れにくく取り扱いやすい防藻ホースです。
長さ(m)60ブルー仕様ドラム(巻き方)内径(Φmm)12内径×外径(Φmm)12×17外径(Φmm)17
耐圧いといり君 日之出化成耐圧いといり君日之出化成
2,698税込2,968
1巻(10m)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
半透明グリーンで散水、洗車など幅広くご利用いただいている耐圧エコノミーホースです。
グリーン
耐圧スーパーブレード 日之出化成耐圧スーパーブレード日之出化成
16,980税込18,678
1巻(30m)
4日以内出荷
圧力に対する信頼性が高く、耐寒性もそなえています。散水ノズルで先端一時止水が可能なタフなホースです。
長さ(m)30グリーン仕様ドラム(巻き方)
キリコ空ボビン(R、H、KH用) MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコ空ボビン(R、H、KH用)MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
39,980税込43,978
1パック(10セット)
9日以内出荷
キリコ巻取用の空ボビンです。
キリコKH取付具(28-34Φ) MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコKH取付具(28-34Φ)MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
24,980税込27,478
1パック(100個)
9日以内出荷
キリコKH取付具(19-25Φ) MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコKH取付具(19-25Φ)MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
22,980税込25,278
1パック(100個)
9日以内出荷
キリコKH固定具 MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコKH固定具MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
22,980税込25,278
1パック(100個)
9日以内出荷
パイプにキリコKH型を取り付けるには、ワンタッチで取り付けられるS型とL型の専用固定具があります。 L型は補強パイプなどがある場合に、パイプとチューブを離して使用できるタイプです。 キリコKH型取付具と一緒にご使用ください。また、パイプがΦ36以上の場合には、市販のユニバーサルジョイントと併用するU型もあります。
キリコA押さえ MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコA押さえMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
5,398税込5,938
1パック(30個)
9日以内出荷
押えの両端を固定することにより、散水方向をしっかりと固定し、ねじれのトラブルを防止します。
キリコR用継手リング MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコR用継手リングMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
12,980税込14,278
1パック(100個)
9日以内出荷
キリコA用継手リング MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコA用継手リングMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
11,980税込13,178
1パック(100個)
9日以内出荷
キリコA用中間継手(マルチ型兼用) MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)キリコA用中間継手(マルチ型兼用)MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
4,998税込5,498
1パック(10個)
9日以内出荷
キリコどうしを途中でつなぐための継手です。
キャブタイヤコード(潅水用) カクダイキャブタイヤコード(潅水用)カクダイ
819税込901
1個
4日以内出荷
コードはVCTF2芯 50~100mの延長はVCTF2芯3.5sqをご使用ください 504-023に使用されている水力発電機のコード延長にはご使用できません

ホース/チューブ』には他にこんなカテゴリがあります

散水・かん水ホース