7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA124KS-32A スプリンクラー エスコ 動画あり
散水距離、散水幅を調整できます
材質ダイカストメタル 全長(mm)524 接続ねじ3/4"NHメス アズワン品番64-2195-28 散水範囲(m2)約372
1個
8,560 税込9,416
翌日出荷

仕様手洗管、補助給水管の有無にかかわらず、ほとんどのメーカーのロータンクへ取付できます。 材質POM、黄銅 ねじ径G1/2”
1個
6,430 税込7,073
翌日出荷

仕様車輪付 エスコ品番EA124KS-8 材質本体:ダイカストメタルチップ・接続部:真鍮 寸法(mm)200×200×85 接続ねじ3/4”NHメス 仕上金属仕上 関連資料(0.21MB) 散水範囲(m2)195
1個
3,780 税込4,158
翌日出荷

1個
5,730 税込6,303
当日出荷

散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-36 全長(mm)875~1130 接続ねじ3/4”NHメス 散水範囲(m2)(最大)約790
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

散水径・角度調整ができます。
エスコ品番EA124KS-35 全長(mm)1420 接続ねじ3/4”NHメス 関連資料仕様(0.35MB) 取扱説明書(日本語)(0.21MB) 散水範囲(m2)(最大)約540
1個
11,300 税込12,430
翌々日出荷

盤をいろいろなパターンに調節できます。
エスコ品番EA124KS-3 寸法(mm)305(W)×270(D)×150(H) 角度(°)30~360(散布) 接続ねじ3/4inch-11.5(ASH) 関連資料(0.21MB)
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

『スプリンクラー』には他にこんなカテゴリがあります