特価
本日1月28日(水)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SD-PCの特徴★。散水範囲が扇形です。限られた範囲を散水するのに最適です。双口ノズルです。飛距離と流量があります。
用途扇形(パートサークル)散水タイプです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。
材質ポリアセタール
ノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5
散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0
適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50
関連資料(0.14MB)
仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化
散水方式扇円
必要なポイントに的確なかん水が可能なドリッパーです。ポリエチレンパイプに3mmパンチによる穴あけを行い取付ます。花卉・野菜・果樹・果樹・施設園芸などの省力節水型の部分かんがいに最適です。プランター・ポット・ハンギングのかん水に。
用途耐久性・耐薬品性・耐候性のある強化樹脂製。定流量型。ラビリンスによる目詰まり防止機能
材質強化樹脂
関連資料(0.05MB)
ドリップチューブの終端を封止する部材です。チューブ外径16mm用のタケノコです。
型式TIF-F-11-16mm
規格16mm
関連資料(0.08MB)
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
プログラム入力することで色々なかん水サイクルを実現できる汎用性のある低価格なかん水コントローラーです。低価格を実現、経済性を追及した高機能かん水コントローラー。効率、効果的な散水、かん水の自動制御に。簡単操作、高機能内臓の100V商用電源タイプ。
用途プログラムは6本まで設定可能。電磁弁数は標準で4ch、最大で24chまで4ch単位で増設可能(専用カートリッジ使用)。かん水は曜日指定/間隔日指定/偶数・奇数日指定から選択。かん水時間は1分から9時間59分59秒まで。かん水開始時刻はプログラム1本当り8つまで。手動かん水も可能。停電保護機能。主バルブ・ポンプ連動可能、各種センサー取付け可能。
仕様設定可能プログラム数:6本
型式ES-WGC2 4ch (ES-WGC-4-E)
取付方式壁面にネジ止め
電源(V)AC100
出力AC24V 1A
関連資料(0.08MB)
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
ドリップチューブを地面に固定するのに使います。チューブ外径16mm用です。
型式TIF-F-15 16mm用
規格16mm用
関連資料(0.03MB)
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
ドリップチューブをストレートにつなぐ継手で、両端はタケノコです。
型式TIF-F-05 16mm
口径取付:16mm
関連資料(0.25MB)
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
パイプラインの水圧を利用して開閉動作を緩やかに行うバルブです。高信頼性・高耐久性のバルブです。低い圧力損失で大流量に対応します。流量制御ハンドルにより流量調整ができます。電気信号により電磁弁が動作してバルブを開閉します。
用途2方ソレノイド(電磁弁)により電気信号に応じてバルブの開閉を行います。コントロールバルブ200 シリーズは、パイプラインの水圧を利用して開閉動作を緩やかに行うバルブです。駆動部は弁体とダイアフラムが一体になり、汎用性に優れています。小刻みな連続動作も可能です。
材質樹脂
形状グローブ型
取付方式メスネジ
適合圧力(MPa)0.07~1.0
口径取付:AC24V
関連資料(0.14MB)
電磁弁電圧(V)DC12、AC/DC24
スプリンクラー427・423等を取付可能な樹脂製H型ベースです。
型式SP-A-48 ワンタッチオス付
タイプワンタッチオス付
ねじスプリンクラー側:1/2”メスネジ
ホース継手ワンタッチ継手
関連資料(0.02MB)
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
1個
¥209
税込¥230
5日以内出荷
逆吊用のウェイトスタビライザー付チューブです。
型式MS-A-17-30
長さ(cm)30
関連資料(0.1MB)
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。低圧(1.5MPa)から使用できます。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園など仰角の低いことが必要な散水に最適です。
材質ポリアセタール
取付方式オスネジ
散水範囲(m)直径:14.0~23.0
適合圧力(MPa)0.15~0.40
口径取付:1/2”
関連資料(0.21MB)
仰角(°)12(スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化)
散水方式全円
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SD-PCの特徴★。散水範囲が扇形です。限られた範囲を散水するのに最適です。双口ノズルです。飛距離と流量があります。
用途扇形(パートサークル)散水タイプです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。
材質ポリアセタール
ノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5
散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0
適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50
関連資料(0.16MB)
仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化
散水方式全円
ウォーターマスター用の増設カートリッジです。制御する電磁弁の数を増やす時に使います。ウォーターマスター本体にカートリッジを差し込むだけで増設が可能になります。
用途・ES-SLM2はウォーターマスタースマート(ES-WGC-S)用です。カートリッジ1個で2ch増設ができます。 カートリッジは最大2個まで増やせます。・ES-SLM4はウォーターマスター(ES-WGC)用です。カートリッジ1個で4ch増設ができます。 カートリッジは最大3個まで増やせます。・カートリッジは差し込むだけで自動的に認識されます。
仕様増設数:4ch
型式ES-SLM4
出力電圧(V)AC24
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
チーズ形状2分岐のドリップチューブと配管を接続する継手です。配管側は、3/4メスネジ(TIF-F-08F)か3/4オスネジ(TIF-F-08M)です。ドリップチューブ側は外径16mmのタケノコです。
型式TIF-F-08M 16mm×3/4M
口径取付:16mm×3/4M
関連資料(0.16MB)
1個
¥409
税込¥450
5日以内出荷
双口ノズルで広い範囲を均等に散水します。ギヤータイプではありませんから構造が簡単、注油が不要、メンテナンスの必要もありません。耐蝕性・耐摩耗性に優れた非鉄金属を使用しており、軽くて、しかも丈夫に設計されています。風の影響を受け難く、飛散距離が大きく、むらのない均一な散水を行えます。圧力損失が少なく、低圧でも作動し、充分な性能を発揮できます。果樹園・そ菜畑・牧草地及びゴルフ場・公園等の芝生の潅水と施肥、家畜の糞尿散布、学校、鉱さい等の粉塵飛散防止、融雪等に最適です。
用途双口ノズルで広い範囲を均等に散水し、スプリンクラー間隔を大きくとれるよう特別設計された大型スプリンクラーです。
材質アルミ合金
取付方式メスネジ
適合圧力(MPa)0.35
口径取付:1・1/2”
関連資料(0.16MB)
仰角(°)23
散水方式全円・扇型兼用
扇形のパートかん水、他マイクロとの組合せで効率かん水を実現します。ハウスや野菜に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途ハウス内の両サイド、庭園、芝生の境界に使用します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
関連資料(0.03MB)
散水方式半円
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。
材質ポリアセタール
散水範囲(m)直径:15~20
適合圧力(MPa)0.20~0.40
関連資料(0.11MB)
仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化
散水方式全円
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。
材質ポリアセタール
散水範囲(m)直径:14~18
適合圧力(MPa)0.20~0.40
関連資料(0.11MB)
仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化
散水方式全円
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。散水距離が長く均等率が高いので、設置台数を減らすことができ経済的です。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★6024SDの特徴★。低仰角(12°)で樹下散水に最適です。ノズルは単口です。
用途低仰角(12°)です。樹下かん水、ぶどう園、梨園などに仰角の低いことが必要な散水に最適です。
材質ポリアセタール
型式3.2mm(緑)1/2"オス
規格3.2mm(緑)1/2"オス
ノズル口径(Φmm)3.2
散水範囲(m)直径:15~20
高さ(cm)最大水流:103
適合圧力(MPa)0.20~0.40
関連資料(0.11MB)
仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化
散水量(L/分)11.1~14.0
散水方式全円
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SDの特徴★。全円タイプです。ノズルは双口。飛距離と流量があります。
用途汎用スプリンクラーです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。
材質ポリアセタール
型式4.5mm(茶)×2.5mm
規格4.5mm(茶)×2.5mm
ノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5
散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0
適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50
関連資料(0.16MB)
仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化
散水量(L/分)双口:29.8~38.6
散水方式全円
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
スクリーンの内側にあるブラシをハンドルで回転、ブラシがスクリーンに付着したゴミを取り除いてコックから排出。小さなゴミ、砂、小石、小貝の除去に効果的。洗浄中も通水を止めずにフィルターの連続使用が可能。ブラシによる圧力損失は全くなし。インジケータが洗浄タイミングを指示(寒冷地仕様もあります)
用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。内蔵されたブラシで手軽に内部洗浄ができます。
付属品2”ソケット
材質ナイロン、NBR
取付方式オスネジ
使用圧力(MPa)0.8
口径取付:2”(50A)
流量範囲(m3/h)25
関連資料(0.08MB)
ドリップチューブを配管に接続する継手です。配管側は3/4オスネジまたは1/2オスネジで、ドリップチューブ側は外径16mm用のタケノコです。
型式TIF-F-06 16mm×3/4"M
口径取付:16mm×3/4"M
関連資料(0.03MB)
1個
¥289
税込¥318
5日以内出荷
ポリエチレンパイプと4/7PVC チューブまたはクリックTIF の間に入れて、着脱を容易するコネクタです。プラグとして使うこともできます。
型式MS-A-47C2
関連資料(0.05MB)
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
小散水量・低仰角のターボハンマー型スプリンクラーです。樹脂製。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。
用途細かい粒子で優れた散水分布が得られ、均等係数Cu値も90%以上と天然の降雨に匹敵します。材質は高機能樹脂とステンレスで耐候性・耐食性に優れています。一回転30秒以内の高回転で、最低使用温度は-3℃で凍霜害・防除システムにも適しています。作物・表土を痛めない小雨量型(2.5~4mm/H)なので蔬菜・花卉・果樹・育苗などの潅水から公園・緑地の潅水まで幅広くご使用できます。
材質樹脂
取付方式メスネジ
散水範囲(m)直径:8.5~15.0
適合圧力(MPa)0.1~0.3
口径取付:1/2”
関連資料(0.04MB)
仰角(°)4
散水方式全円
地表、樹上他自由設置で効果的かん水が可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途広範囲を効率良く散水します。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
関連資料(0.06MB)
散水方式全円
2分岐(角度60°)ドリップチューブと配管を接続する継手です。配管側は3/4オスネジ、ドリップチューブ側は外径16mm用のタケノコです。
型式TIF-F-10 16mm×3/4"M
口径取付:16mm×3/4"M
関連資料(0.16MB)
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
ドリップチューブを90°の角度で配管に接続する継手です。配管側は3/4オスネジ、ドリップチューブ側は外径16mmのタケノコです。
型式TIF-F-14 16mm×3/4"M
口径取付:16mm×3/4"M
関連資料(0.16MB)
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
ニューカップラーメスとホース用継手の組合わせです。クイックソケットの立上り部が付いてます。材質はアルミ合金です。
型式50A NC-12
タイプ1”メスネジ
呼び径50A
関連資料(0.04MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
広範囲のかん水、凍霜害防止にも有効です。苗木や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途広範囲散水可能型で優れた散水分布が得られます。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
関連資料(0.05MB)
散水方式全円
低コストで効果の高いシステムが可能です。果樹や野菜用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途自然雨に匹敵するやさしいかん水。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
関連資料(0.03MB)
散水方式全円
クリックTIF から3/5PVC チューブを介し作物へのかん水を行うための部材です。本部材を土壌へ挿入してチューブを固定します。
型式CTIF-A-04 (3/5チューブ用)
規格3/5チューブ用
関連資料(0.05MB)
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
90%以上の高い均等係数を実現します。ハウス・育苗用に。露地栽培・軟弱野菜・施設園芸などの節水かんがいに最適です。
用途微細水滴で高い散水分布が得られます。散水直径と散水量は、組み合わせるノズルによって決まります。
関連資料(0.06MB)
散水方式全円
3分岐ドリップチューブと配管を接続する継手です。配管側は3/4オスネジ、ドリップチューブ側は外径16mm用のタケノコです。
型式TIF-F-09 16mm×3/4"M
口径取付:16mm×3/4"M
関連資料(0.17MB)
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
フィルタエレメントはSUS製と樹脂製のスクリーンタイプから用途に合わせて選定。本体先端の小型コックを開けて、フィルター内部に蓄積したろ過物をワンタッチで外部に排出。シンプルな構造と機能的lなデザイン。エレメントの洗浄や点検が簡単。高容量で低圧力損失。薬剤・液肥にも使用可能。
用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。用途にあわせた多種のエレメントを用意しています。
材質ポリアセタール樹脂、NBR
取付方式オスネジ
適合圧力(MPa)0.8
口径取付:3/4”(20A)
流量範囲(m3/h)3
関連資料(0.06MB)
スクリーンの内側にあるサクションノズルをハンドルで回転、ノズルがスクリーンに付着したゴミを吸引してコックから排出。藻、ぬめり、アオコ除去の決定版。特に小さなゴミに有効。洗浄中も通水を止めずにフィルターの連続使用が可能。インジケータが洗浄タイミングを指示(寒冷地仕様もあります)
用途農業・環境・工業と様々な分野に対応できる高機能樹脂製のフィルターです。水圧を利用し汚れを吸引・排出する画期的なフィルターです。
付属品2”ソケット
材質ポリプロピレン、NBR
取付方式オスネジ
使用圧力(MPa)0.8
口径取付:2”(50A)
流量範囲(m3/h)25
関連資料(0.09MB)
小口径ノズル用に特殊プラスチックハンマーを備えています。樹脂製スプリンクラーです。主に、そ菜、果樹、育苗、防霜、公園、緑地帯で使用できます。全円、扇形兼用のため、道路、建物等の隣接地、角部にも最適です。水束を調整可能なブレーカ、散水距離、高度を調整するデフレクタ付です。
用途芝生・庭園・公園から花卉・蔬菜の散水、さらに果樹の散水・防除まで強化樹脂製万能スプリンクラーとしてご利用ください。
材質樹脂
取付方式オスネジ
ノズル単口ノズル
適合圧力(MPa)0.2~0.4
口径取付:1/2”
仰角(°)25
散水方式全円・扇形兼用
ニューカップラーメスとホース用継手の組合わせです。メスネジの立上り部が付いてます。材質はアルミ合金です。
関連資料(0.08MB)
四分岐アダプターのセットです。四分岐アダプター×1個、流量制御ペグ×4本、3/5PVCチューブ(約60cm×4本)のセットです。
型式CTIF-A-08-N
関連資料(0.06MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ
『散水・かん水資材』には他にこんなカテゴリがあります
- ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
- ホースリール
- 散水ノズル
- ホース/チューブ
- 水栓
- スプリンクラー
- 液肥混入器/フィルター/補修部品
- 散水・かん水タイマー
- ガーデンクーラー
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。