絞り込み
ブランド
  • RAINBIRD
  • モノタロウ(2)
  • タカギ(16)
  • カクダイ(14)
  • ネタフィム(12)
  • GAONA(ガオナ)(8)
  • GARDENA(ガルデナ)(7)
  • セフティー3(5)
  • サンホープ(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • 北菱電興(2)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • グリーンライフ(1)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
  • グローベン(1)
  • 住化農業資材(1)
  • イーエス・ウォーターネット(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁DVFシリーズ(24V) RAINBIRD電磁弁DVFシリーズ(24V)RAINBIRD
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 操作しやすい流量調整機能付き(DVFモデルのみ) 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番100DVF高さ(cm)14.2最高耐熱温度(℃)52、水温:43コイル抵抗(Ω)ソレノイドコイル:38取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)25取扱説明書(0.92MB)動作圧(bar)1.0~10.4
ルートウォータリングシステム RAINBIRDルートウォータリングシステムRAINBIRD
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
Rain Birdのルートウォータリングシステム(RWS)は、圧縮された土壌をバイパスして重要な水分、酸素、栄養分を直接木や低木の根系に届けることができます。 特許取得済みのバスケットウィーブカニスターにより、RWSは最大36インチ(91.4cm)の深さまで地中に設置できます。RWS-Mは18インチ(45.7cm)、RWS-Sは10インチ(25.4cm)の深さまで設置が可能です。RWSは、バブラーヘッドやドリップエミッターなどの水分供給装置と一緒に使用することを想定しています。 RWSは、深い根の成長と樹木の発育を通じて、樹木や低木の保護、効率的な散水、美しい景観を促進します。
用途樹木への散水流量(L/min)0.95
レインセンサー RAINBIRDレインセンサーRAINBIRD
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
Rain Bird RSDシリーズレインセンサーは、雨が降るとスプリンクラーシステムを自動的に停止するため、家にいるときも離れていても心配する必要はありません。 RSDシリーズレインセンサーは、ほとんどの灌漑システムコントローラに簡単に接続できます。 ダイヤルをひねるだけで素早く簡単に設定を調整することができます。
用途散水制御電子機器長さ(cm)16.5型番RSD-BEX機能降雨量設定:5~20mm高さ(cm)15.7取扱説明書(0.2MB)
Bluetooth対応型 乾電池式 コントローラー RAINBIRDBluetooth対応型 乾電池式 コントローラーRAINBIRD
73,980税込81,378
1台
欠品中
TBOS-B&TBOS-BT-LT 9Vバッテリーコントローラーは、無料のRainBirdモバイルアプリを介してスマートフォンで散水プログラムを設定することができます。 Bluetooth機能によりバルブボックスの蓋を開閉する動作を無くし、AC電源がない場所でも散水をコントロールすることができます。 9Vアルカリ電池2本で最低2年間、9Vアルカリ電池1本で最低1年間動作します。 IP68規格に準拠した防塵・防滴仕様のため、バルブボックス内に設置しても長寿命を維持することができます。 電池が切れたり交換したりしてもスケジュールを安全に保存できる不揮発性(100年)プログラムメモリー ステーション数、1ch、2chは在庫対象品。4ch、6chにつきましてはお問合せ下さい。 耐候性、耐黄変性、耐老化性に優れたプラスチック製コントローラーケース。 電池収納部分は二重密閉構造で、ほこりや汚れ、水をシャットアウトします。
用途散水制御コントローラー幅(cm)9.5使用電源アルカリ乾電池9V×1個(1年間)設定時間1~720min高さ(cm)13動作回数散水:1~8取扱説明書(1.66MB)奥行き(cm)5.3
バルブボックス GVB-10RND RAINBIRDバルブボックス GVB-10RNDRAINBIRD
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
取り外し可能部分を切り取ることにより、配管の配置が簡単になり、設置時間が短縮されます。口径50mmの配管を収容できる取り外し可能部分が4箇所あります。 取り外し部分が除去された後も強度を保つよう、波状の側面デザインです。 蓋のエッジは、芝刈り機による蓋の損傷を防止します。 ボックス内にゴミが入らないように、蓋にボルトホールのノックアウトがあります。
用途収納ボックス仕様取り外し可能部分:口径50mm×4箇所型番VB-10RND高さ(cm)25.4
バルブボックス GVB-STD RAINBIRDバルブボックス GVB-STDRAINBIRD
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
取り外し可能部分を切り取ることにより、配管の配置が簡単になり、設置時間が短縮されます。中央に2つの大きな取り外し部分があり、口径80mmの配管を収容でき、口径50mmの配管を収容できる取り外し可能部分が11箇所あります。 取り外し部分が除去された後も強度を保つよう、波状の側面デザインです。 蓋のエッジは、芝刈り機による蓋の損傷を防止します。 ボックス内にゴミが入らないように、蓋にボルトホールのノックアウトがあります。
用途収納ボックス仕様取り外し可能部分:13箇所(口径80mm×2箇所、口径50mm×11箇所)幅(cm)42.2長さ(cm)55.4型番VB-STD高さ(cm)30.5
TBOSコイル RAINBIRDTBOSコイルRAINBIRD
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
TBOS、TBOS-II、TBOS-BT、ESP-9V、WPX シリーズの電池式散水制御機器に対応した交換用ラッチングソレノイドコイル。 Rain Bird DV、DVF、ASVF、PGA、PEB、PESB、GB、EFB-CP、BPE、BPES シリーズの電磁弁に適合します。 9Vラッチングソレノイドコイルは、電磁弁と乾電池式コントローラーを接続します。 TBOS、ESP-9V、WPX シリーズの電池式散水制御システムで操作する電磁弁には、必ず9Vラッチングソレノイドコイルが必要です。
用途散水制御電子機器型番TBOSPSOL
EFBコイル RAINBIRDEFBコイルRAINBIRD
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
Rain Bird PEB、PGA、EFB-CP、BPE/BPES & GBシリーズのすべての電磁弁に適合します。 ソレノイドコイル、プランジャー/スプリングアセンブリー、アダプターアセンブリーが含まれています。
用途散水制御電子機器型番SOLASSG4
電磁弁DVF+TBOSシリーズ(9V) RAINBIRD電磁弁DVF+TBOSシリーズ(9V)RAINBIRD
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 操作しやすい流量調整機能付き(DVFモデルのみ) プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番100DVF+TBOS高さ(cm)11.4最高耐熱温度(℃)52、水温:43取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)25取扱説明書(0.92MB)動作圧(bar)1.0~10.4
電磁弁DV+TBOSシリーズ(9V) RAINBIRD電磁弁DV+TBOSシリーズ(9V)RAINBIRD
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番75DV+TBOS高さ(cm)11.4最高耐熱温度(℃)52、水温:43取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)20取扱説明書(0.92MB)動作圧(bar)1.0~10.4
電磁弁DVシリーズ(24V) RAINBIRD電磁弁DVシリーズ(24V)RAINBIRD
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
ダイヤフラム、ソレノイドと2重フィルターが備わっていることにより、堆積物による耐性が非常にあり、壊れにくく信頼性があります。 AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。 ニトリルゴム製、200メッシュ(90ミクロン)のフィルターを圧力ばねを備えたバランス型ダイヤフラム。 プランジャーと200メッシュソレノイドフィルターを備えた、低消費電力ソレノイドコイルで制御します。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 一次側に200メッシュフィルターを取り付けた場合、低流量およびランドスケープドリップアプリケーションで動作します。 2線制御システムには推奨されていません。
用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24幅(cm)8.4長さ(cm)11.1型番75DV高さ(cm)11.4最高耐熱温度(℃)52、水温:43コイル抵抗(Ω)ソレノイドコイル:38取付口BSP メスねじ×メスねじ接続口径(Φmm)20取扱説明書(0.92MB)動作圧(bar)1.0~10.4
電磁弁PEB+TBOSシリーズ(9V) RAINBIRD電磁弁PEB+TBOSシリーズ(9V)RAINBIRD
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
耐水圧13.80barsで、長寿命かつ重作業にも耐えうるガラス強化樹脂製。 DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。 ステンレス製のネジと本体が一体化することにより、内部部品を損傷することなく、ボンネットの着脱が簡単に出来ます。 一体型ソレノイド(電磁弁)設計で分解が簡単です。作業時の部品紛失を防ぎます。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出字のエアーを防ぎます。 低流量動作可能(1.2L/m)。低流量またはXerigation®;アプリケーションを使用する場合には、Rain Bird Yフィルターを一次側に設置してください。 ウォーターハンマーを防止するためにバルブ閉塞度を遅くしています。また、電磁弁の損害を防止するためにダイヤフラムの水の流入を遅くしています。
用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9水量(L/min)低水量:1.2最高耐熱温度(℃)66取付口BSP メスねじ×メスねじ取扱説明書(0.6MB)動作圧(bar)1.4~13.8
電磁弁PEBシリーズ(24V) RAINBIRD電磁弁PEBシリーズ(24V)RAINBIRD
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
耐水圧13.80barsで、長寿命かつ重作業にも耐えうるガラス強化樹脂製。 AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。 ステンレス製のネジと本体が一体化することにより、内部部品を損傷することなく、ボンネットの着脱が簡単に出来ます。 一体型ソレノイド(電磁弁)設計で分解が簡単です。作業時の部品紛失を防ぎます。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 低流量動作可能(1.2L/m)。低流量またはXerigation®;アプリケーションを使用する場合には、Rain Bird Yフィルターを一次側に設置してください。 ウォーターハンマーを防止するためにバルブ閉塞度を遅くしています。また、電磁弁の損害を防止するためにダイヤフラムの水の流入を遅くしています。
用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24水量(L/min)低水量:1.2消費電力(VA)ソレノイドコイル:5.5VA最高耐熱温度(℃)66取付口BSP メスねじ×メスねじ取扱説明書(0.6MB)動作圧(bar)1.4~13.8
散水・かん水タイマー