94件中 8194
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁PEBシリーズ(24V) RAINBIRD電磁弁PEBシリーズ(24V)RAINBIRD
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
耐水圧13.80barsで、長寿命かつ重作業にも耐えうるガラス強化樹脂製。 AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。 ステンレス製のネジと本体が一体化することにより、内部部品を損傷することなく、ボンネットの着脱が簡単に出来ます。 一体型ソレノイド(電磁弁)設計で分解が簡単です。作業時の部品紛失を防ぎます。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 低流量動作可能(1.2L/m)。低流量またはXerigation®;アプリケーションを使用する場合には、Rain Bird Yフィルターを一次側に設置してください。 ウォーターハンマーを防止するためにバルブ閉塞度を遅くしています。また、電磁弁の損害を防止するためにダイヤフラムの水の流入を遅くしています。
用途散水制御バルブコイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24水量(L/min)低水量:1.2消費電力(VA)ソレノイドコイル:5.5VA最高耐熱温度(℃)66取付口BSP メスねじ×メスねじ取扱説明書(0.6MB)動作圧(bar)1.4~13.8
灌水コントローラー NMCジュニアプロ ネタフィム灌水コントローラー NMCジュニアプロネタフィム
539,800税込593,780
1個
5日以内出荷
研究施設にも対応できる、簡単操作で本格的なコントローラー(多機能灌水制御装置)です。EC(電気伝導度)/pHの制御・温度/湿度管理や、フィルター洗浄プログラム・細霧による冷房加湿を管理できます。 各系統ごとに多数の灌水プログラム設定が可能です。 動作履歴の保存・グラフ表示・日本語表示が可能です。 SDカードで簡単にアップグレードができます。 防水(IP56準拠)・メモリーカード付きです。 PCとの接続(オプション)、NMCエアーに接続可能です。
用途灌水用資材
2”マニュアルミニ ネタフィム2”マニュアルミニネタフィム
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
マニュアルタイプのスクリーンフィルターです。
用途灌水用資材最大流量15t/時最大圧力(bar)8
ソレノイド付きバルブ ネタフィムソレノイド付きバルブネタフィム
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
ソレノイド(電磁石)がセットで付いたバルブです。電力によって弁を開閉し、水流を統制します。
用途灌水用資材タイプ24V通常閉寸法(inch)1 1/2”FモデルDC動作圧(bar)0.5~10
アクアタイム ネタフィムアクアタイムネタフィム
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
「DCラッチ式」タイプの電磁弁を最大9個まで開閉できる灌水コントローラーです。
用途灌水用資材モデルDC9
アクアプロコントローラー ネタフィムアクアプロコントローラーネタフィム
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
灌水資材「アクアプロ」のコントローラーです。アクアネットDC(1 1/2”・2”)専用アタッチメント付きです。
用途灌水用資材適合アクアネットDC(1 1/2”・2”)
これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 雨センサーつき GA-QE007 GAONA(ガオナ)これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 雨センサーつき GA-QE007GAONA(ガオナ)
48,980税込53,878
1セット
6日以内出荷
蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと雨センサーのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。 雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅使用温度範囲(℃)6~40使用圧力(MPa)0.1~0.5
自動かん水タイマー(乾電池式) イーエス・ウォーターネット自動かん水タイマー(乾電池式)イーエス・ウォーターネット
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
ボタン操作で簡単にかん水条件を設定。 プログラムにより内蔵電磁弁を開閉。 プログラム本数:1。 かん水開始時刻は4つまで。 かん水時間は1分~11時間59分。 かん水実行日:曜日指定、3/6/12時間毎、1~30日毎。 かん水一時停止機能あり。 手動かん水可能。
用途ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸等に最適!材質樹脂取付方式メスネジ電源角型9Vアルカリ乾電池適合圧力(MPa)0.1~0.7防水仕様IP-68バルブ1(電磁弁内蔵)
エコソーラーコントローラー(6系統用) グローベンエコソーラーコントローラー(6系統用)グローベン
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
省電力設計です。 バッテリーを搭載していないので、交換の必要がありません。 バックアップバッテリーは不要です。 晴天時は約30分/日程度で充電が完了します。 大型ダイヤルとボタンで簡単操作です。
トラスコ品番827-8779質量(kg)1.2
凍結センサー SANEI(旧:三栄水栓製作所)凍結センサーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
気温が低下して凍結の恐れがあるときに散水を停止する事ができます。
用途三栄水栓製の自動散水コントローラー(ECXH10-59-ZA)用
DC1SG用ソレノイド80cmケーブル付 サンホープDC1SG用ソレノイド80cmケーブル付サンホープ
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
DC1SG用の部品。
適合DC1SG-20、DC1SG-25、DC1SG-40、DC1SG-50
電磁弁ボックス(丸型) カクダイ電磁弁ボックス(丸型)カクダイ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
パルプボックスとしても使用できます。
用途504-031-13~25電磁弁用材質FRP
水力発電自動弁用ボックス カクダイ水力発電自動弁用ボックスカクダイ
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
用途504-023水力発電ユニット、504-031-40・50電磁弁用材質FRP
3チャンネル水力発電用スタンド カクダイ3チャンネル水力発電用スタンドカクダイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
材質ステンレス
散水・かん水タイマー