ムラ無く均一散水出来るため、芝生地では健全な芝生の生育を維持でき作業時間の短縮にもなります。
既存の多様角より40%以上ムラ無く散水を行うことが出来ます。
ユニークな散水パターンで高い均一範囲で風に強い特性があります。
低仰角と大きな水の粒子で、ミストや空中蒸発を抑え適量の水を適所へ供給することができます。また、スプレーヘッド周辺のドライスポットを無くし、優しく密着した散水ができる。
0°~ 360°まで角度調節が可能
HE-VANノズル、MPRノズル、Uシリーズノズルを同じ系統に設置しても適正な降水量になります。
散水角度設定がずれないよう、触覚的なリリックがあります。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水
角度調整範囲散水:0~360°
取扱説明書(0.32MB)
動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)
13mm(1/2”)ねじ込みアダプター
1800シリーズスクリングフィルターとPCSシリーズスクリーンでゴミ詰まりを防止
用途1800ノズルへの直接取り付け
口径(Φmm)13
型番PA-8S
取付口NPT メスねじ
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。
各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。
低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。
高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。
手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。
Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。
5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。
四角い散水を行うことができる。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水
取扱説明書(0.12MB)
動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。
各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。
低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。
高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。
手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。
Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。
5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。
360°全円(フルサークル)を散水することが可能。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水
角度(°)散水:360
取扱説明書(0.12MB)
動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
散水範囲と散水距離を工具なしで調節できます。
各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。
低流量の為、表面流出や浸食などを抑えます。
高圧散水時でもミスト状や霧状にならず、有効的に散水出来ます。
手動フラッシュ機能で細かい砂やゴミを瞬時にクリーニングでき、長時間信頼ある散水が行えます。
Rain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターのほとんどのモデルに対応しています。
5000シリーズローターと組み合わせることで、2.4~10.7mの均一な散水量を実現できる。
45°~270°で散水範囲を調節することが可能。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水
角度調整範囲散水:45~270°
取扱説明書(0.12MB)
動作圧(bar)2.1~3.8(最適圧力:3.1)
特別な工具を使用せずにセンターカラーをひねるだけで、散水範囲を変更できるため、異形の場所への散水にも適しています。
各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。
12、15、18-VANは、Rain Bird MPRノズルで散水量を一致させています。
10、12、15、18-VANは0°~360°、4、6、8-VANは0°~330°の範囲で、簡単に散水範囲を調整できます。
テクスチャのあるベースとカラーで握りやすく、濡れても滑りにくいデザインです。
左端に感触で確認出来る印がついているため、左右がすぐに確認できます。
ステンレス製の調整ネジで流量を調整できます。
青いフィルタースクリーン(0.5mm×0.5mm)が付属し、正確な散水半径調整を維持し、目詰まりを防止します。
すべてのRain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターに対応しています。
用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水
取扱説明書(0.32MB)
動作圧(bar)1.0~2.1(最適圧力:2.1)
『スプリンクラー』には他にこんなカテゴリがあります
- スプリンクラー本体
- ハンガースプレー(逆さ吊りタイプ)
- ドリッパー
- 散水器具用チューブ
- 配管部材・パイプ用継手
散水・かん水資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。