絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • サンホープ(172)
  • カクダイ(39)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(34)
  • RAINBIRD(28)
  • ネタフィム(23)
  • GARDENA(ガルデナ)(21)
  • セフティー3(11)
  • タカギ(10)
  • マサル工業(8)
  • 報商製作所(8)
  • エスコ(7)
  • ケルヒャー(3)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • POPE(3)
  • 中部ビニール工業(2)
  • 工進(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • コンパル(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブッシング サンホープブッシングサンホープ(12件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
配管の径を小さくする継手。樹脂製。
ポリエチレンパイプ サンホープポリエチレンパイプサンホープ(17件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
スプリンクラー 散水用 金属製 モノタロウスプリンクラー 散水用 金属製モノタロウ(35件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)取付ねじR1/2材質亜鉛スチール質量(g)206首振角度(°)25ノズル口径(Φmm)4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アップサイドダウン 取付部無し サンホープアップサイドダウン 取付部無しサンホープ(12件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットと併用。接続のための取り付け部無し。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用
クイックコネクター サンホープクイックコネクターサンホープ(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ポリエチレンパイプ配管の時に使用。チューブコネクターD2262と併用し、チューブの着脱可能。
仕様D2262との接続×ポリパイ材質ポリアセタール
オスアダプター サンホープオスアダプターサンホープ(5件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用継手。片側オスネジ。
ソケット サンホープソケットサンホープ(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
資材と資材の接合部品。
メスアダプター サンホープメスアダプターサンホープ(9件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。片側メスネジ。
スプリンクラー セフティー3スプリンクラーセフティー3(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
カップリング サンホープカップリングサンホープ(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ同士を接続する樹脂製継手。
スプリンクラー 散水用 置き型 モノタロウスプリンクラー 散水用 置き型モノタロウ(34件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約4材質ABS/PP質量(g)108寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラグ サンホーププラグサンホープ(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 メスネジに接続できるプラグ。配管のエンド等に。
メタルノズル マサル工業メタルノズルマサル工業(12件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質快削黄銅RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2
ポリ式ハンガースプレーセット サンホープポリ式ハンガースプレーセットサンホープ(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から5日以内出荷
全てのハウスで活躍する頭上配管型かん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブ使用。
フラッシングバルブ 低圧用 サンホープフラッシングバルブ 低圧用サンホープ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
低圧用フラッシングバルブ(自動排水弁)。
規格3/4"オス最高使用圧力(MPa)1.0作動圧力範囲(MPa)0.07
スプリンクラー 散水用 差込型 モノタロウスプリンクラー 散水用 差込型モノタロウ(32件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
用途散水作業に。散水範囲(m)最長直径約10適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ABS/PP質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34首振角度(°)約30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
プラグ サンホーププラグサンホープ(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
クイックコネクター(D100)用の止水プラグ。
用途D-100用止水プラグ仕様D-100用止水プラグ
穴あけパンチ サンホープ穴あけパンチサンホープ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ドリッパーや4mmバーブ用の穴あけパンチです。
用途ポリパイプの穴あけ用に。
マイクロスプリンクラー チャレンジャー サンホープマイクロスプリンクラー チャレンジャーサンホープ(7件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
多目的低圧スプリンクラー。
用途ポータブルセットのスプリンクラーとして使用。仕様全円、1/2"オスネジ使用圧力(MPa)0.2
メタルスプリンクラー セフティー3メタルスプリンクラーセフティー3(32件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり散水範囲(m)距離:約20質量(g)395角度(°)散水:30~360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58適合ホース内径(Φmm)12~15
チューブコネクター サンホープチューブコネクターサンホープ(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
D100と接続したり、ポリエチレンパイプに直接挿してチューブを取り出すためのコネクター。ハンガースプレーセットやサンライザーセット等に。
逆吊アクアスマート(フローレギュレーター付) サンホープ逆吊アクアスマート(フローレギュレーター付)サンホープ(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から5日以内出荷
やや大粒の雨のような水滴を降らせます。 定流量タイプのスプリンクラー。傾斜のある場所に。
用途長いハウスや果樹園等タイプ定流量使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ7方向下向き専用
90°立上りチーズ サンホープ90°立上りチーズサンホープ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプ用の樹脂製継手。1箇所メスネジ。
分岐チーズ サンホープ分岐チーズサンホープ(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。
ビッグスイベル Aネジタイプ1/2M サンホープビッグスイベル Aネジタイプ1/2Mサンホープ(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
小雨のように小さな水滴を降らせます。 風の影響を受けにくい。 立上使用専用スプリンクラー。Aネジ付。サンライザーセットやポータブルセットに使用。
用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、露地栽培のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向上向き専用
圧力補正・水ダレ防止付き(ニップル) ネタフィム圧力補正・水ダレ防止付き(ニップル)ネタフィム(3件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
圧力補正・水だれ防止機構付きのウッドペッカータイプのドリッパーです。ニップルタイプのため、「ウッドペッカー・ドリッパー用4枝マニフォールド」や「フラットマニフォード2枝」等と接続してご利用ください。
用途灌水用資材タイプPCJ-LCNL圧力停止:0.12bar水圧適合:0.7~4.0bar吐出量(L/H)8
ストッパー低圧用 サンホープストッパー低圧用サンホープ(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
スプリンクラーに取り付けて、前ダレ・後ダレを防止する部品。マイクロスプリンクラーと併用。
仕様前ダレ、後ダレ防止作動圧力範囲(MPa)(開)0.2、(閉)0.1
エンドプラグ サンホープエンドプラグサンホープ(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
硬質点滴チューブ用のエンドプラグ。
PCプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCプラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
アンチインセクト Aネジタイプ1/2M サンホープアンチインセクト Aネジタイプ1/2Mサンホープ(3件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から5日以内出荷
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 ゴミ、昆虫等の侵入を防ぐ構造。 サンライザーセットやポータブルセット等に使うスプリンクラー。内部に虫やゴミが入りにくい構造。13mmオスネジのきってあるAネジ付。
用途水稲育苗、イチゴ育苗、軟弱野菜、花卉のかん水、しいたけの散水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ7.2方向上向き専用
アングルアロードリッパー ネタフィムアングルアロードリッパーネタフィム(3件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
3x5マイクロチューブをつなげ、ポット内に差し込むことで潅水できます。水が出る場所はアロードリッパーの先端ではなく、マイクロチューブを差し込 んだところからです。
用途灌水用資材水圧適合:1bar吐出量(L/H)2.3
スプレーペン サンホープスプレーペンサンホープ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ドリップかん水とスプレーノズルの利点を兼ね備えたかん水資材。
散水量(L/時)0.5(0.07MPa時)使用圧力(MPa)0.05適合チューブLT5535
塩ビ式ハンガースプレーセット サンホープ塩ビ式ハンガースプレーセットサンホープ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
全てのハウスで活躍する頭上配管型のかん水資材。サンホープのオリジナルセット。4mmブルーチューブを使用
スプリンクラー カクダイスプリンクラーカクダイ(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様パートサークル、仰角調節機能つきトラスコ品番227-2806質量(g)75取付ねじR1/2ノズル口径(Φmm)4
メタルスプリンクラー 3方向 セフティー3メタルスプリンクラー 3方向セフティー3(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
欠品中
広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり散水範囲(m)距離:約12質量(g)182角度(°)散水:360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102適合ホース内径(Φmm)12~15
アップサイドダウン Cネジタイプ サンホープアップサイドダウン Cネジタイプサンホープ(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から4日以内出荷
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。 逆吊り専用スプリンクラー。ハンガースプレーセットに使われるスプリンクラー。Cネジ付。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ8方向下向き専用
エルボ サンホープエルボサンホープ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリエチレンパイプ同士を接続する樹脂製継手。
これエエやん ブッシング 変換アダプター GAONA(ガオナ)これエエやん ブッシング 変換アダプターGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ネジサイズを変換するブッシングです。 平行ネジのサイズ変換できます。 カップリング付き水栓などの先端に取付けることができます。
材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6ねじの呼び内ネジ:13(G1/2)、外ネジ:20(G3/4)
チューブ付マルチアダプター サンホープチューブ付マルチアダプターサンホープ(1件のレビュー)
639税込703
1個
欠品中
スーパーティフシリーズに接続して使用。
フラッシングバルブ マサル工業フラッシングバルブマサル工業(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
かん水パイプ内の残留水排出弁に。 オスネジ20Φ
用途かん水パイプ内の残留水排出弁に。 オスネジ20Φ材質本体:PP寸法L(mm)34寸法H(mm)34寸法W(mm)66.5RoHS指令(10物質対応)対応
スプリンクラー