曜日別特売

かんたんミストシャワー ホースセット

かんたんミストシャワー ホースセット - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんミストシャワー ホースセット - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんミストシャワー ホースセット - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんミストシャワー ホースセット - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんミストシャワー ホースセット - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんミストシャワー ホースセット - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんミストシャワー ホースセット - アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんミストシャワー ホースセット - アーテック[学校教材・教育玩具]

蛇口にさすだけで噴霧!暑さ対策に!水道水だけで手軽にミスト!
蛇口にさすだけで10カ所のノズルから噴霧するミストシャワーのホースセットです。地面から2~3mが設置に適した高さです。一般的な丸型の蛇口にご使用ください。

セット内容かんたんミストシャワー×1、耐圧ホース×1、ホースジョイント×1材質かんたんミストシャワー:PVC、ABS/耐圧ホース:軟質PVC、ポリエステル糸/ホースジョイント:AES樹脂、ABS樹脂、ポリアセタール寸法かんたんミストシャワー:Φ6mm×全長約10m、ホース:Φ19mm(内径Φ15mm)×全長5m、ジョイント:35×70×35mm内容量1セット
注意
※ホースセットは、かんたんミストシャワーに耐圧ホースとホースジョイントが付いた商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7623158727750
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする