10ページ目: スプリンクラー

383件中 361383
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウンスプレーCタイプ サンホープダウンスプレーCタイプサンホープ
469税込516
1個
9日以内出荷
もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。
用途樹下かん水、根元かん水等(ノズルチップ)橙使用圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1.5散水範囲(m)Φ1.8散水量(L/分)2方向上向き専用
プラスフォッガー用ノズル サンホーププラスフォッガー用ノズルサンホープ
389税込428
1個
5日以内出荷
プラスフォッガー(DN740)用のノズル。
仕様ハウジング付適合DN740(ノズル)青使用圧力(MPa)0.4散水範囲(m)Φ0.4~0.5散水量(L/分)0.117
立上りチーズ サンホープ立上りチーズサンホープ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
レバーロック継手。30mmホースセットに使用される。
規格30mmホース用立付3/4メス
CLレバーロック継手 スタート サンホープCLレバーロック継手 スタートサンホープ
979税込1,077
1個
5日以内出荷
CLレバーロック継手。30mmホースセットのスタートとして使用。
規格オス×1-1/4"オス
CLレバーロック継手 サンホープCLレバーロック継手サンホープ
829税込912
1個
5日以内出荷
30mmホース用のCLレバーロック継手。
規格30mmホース用オス
CLレバーロック継手 サンホープCLレバーロック継手サンホープ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
30mmホース用のCLレバーロック継手。
規格メス×1-1/4"オスネジ
AKスプリンクラーシリーズ サンホープAKスプリンクラーシリーズサンホープ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
露地のかん水に。
仕様全円/パート、1/2"オスネジ使用圧力(MPa)0.2
ポリアングルバルブ サンホープポリアングルバルブサンホープ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ポリエチレンパイプに接続できるアングルバルブ。片方はオスネジ。
規格PP4033 1-1/4"M×Φ40
フリーハンガー マサル工業フリーハンガーマサル工業
629税込692
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
頭上かん水パイプの吊り下げ高さを調整します。
用途頭上かん水パイプの吊り下げ高さを調整します。高さ(m)0.7~1.5取付間隔(cm)90~100材質吊り棒:鉄、調整金具:ステンレス、座板:ポリエチレン寸法W(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応
低角度スプリンクラー カクダイ低角度スプリンクラーカクダイ
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
全回転・部分回転兼用。拡散ピン付き
材質黄銅取付ねじR1/2仰角(°)7
低角度スプリンクラー カクダイ低角度スプリンクラーカクダイ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
全回転
材質黄銅取付ねじR1/2仰角(°)7
スプリンクラー カクダイスプリンクラーカクダイ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
双孔式、全回転
材質黄銅取付ねじR1仰角(°)25
ポップアップスプリンクラー カクダイポップアップスプリンクラーカクダイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ミストスプリンクラー カクダイミストスプリンクラーカクダイ
829税込912
1個
当日出荷
取付ねじR1/2
取出しキャップ カクダイ取出しキャップカクダイ
199税込219
1個
当日出荷
温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
用途5774、5775などの取付用材質PVC取付ねじM6×1.0
4分岐ドリップ カクダイ4分岐ドリップカクダイ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
ウォータースプレイパイプに取付けて植木鉢やプランターに潅水。スパイクからの滴下で水やり。4L/時の定流量タイプ
材質PP、PVCホース長さ(mm)500
2分岐ドリップ カクダイ2分岐ドリップカクダイ
689税込758
1個
3日以内出荷
ウォータースプレイパイプに取付けて植木鉢やプランターに潅水。スパイクからの滴下で水やり。4L/時の定流量タイプ
材質PP、PVCホース長さ(mm)500
自動散水スプリンクラーセット グローベン自動散水スプリンクラーセットグローベン
159,800税込175,780
1セット
10日以内出荷
自動で散水できるコントローラーとスプリンクラーのセットです。電池式なので取り付け場所に困りません。誰でも操作可能な簡単操作のコントローラーです。埋設型のスプリンクラーで散水時以外は目立ちません。スプリンクラーの角度調整は50°~360°の範囲内で可能です。
用途芝生の水撒きや50~100m2程度の植栽エリアへの散水に。仕様組立式、スプリンクラー2本セット曜日指定可能、1日9回散水可能、散水時間1分~4時間、レインセンサー取付可能(オプション)トラスコ品番457-4150セット内容プロSコントローラー(電池式)×1台、I-20ギアドライブヘッド×2本、フレックスジョイント×2本、ギアドライブ用レンチ×1本、ギアドライブ用カラー×1個、電磁弁ユニット(減圧弁無・1系統用)×1セット接続口径20A質量(kg)12電源9Vアルカリ電池(約1年毎の交換)(電池別売)適合面積(m2)(最大)100使用圧力範囲(kPa)300~400
スプリンクラー カクダイスプリンクラーカクダイ
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節はできません)。
ノズル口径(Φmm)3.9取付ねじR1/2質量(g)270仕様フルサークル、仰角25°トラスコ品番227-2814材質黄銅
ロータリースプリンクラー エスコロータリースプリンクラーエスコ(1件のレビュー)
5,730税込6,303
1個
翌日出荷
盤をいろいろなパターンに調節できます。
エスコ品番EA124KS-3寸法(mm)305(W)×270(D)×150(H)角度(°)30~360(散布)接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)関連資料(0.21MB)
ユニカップリングタイプ25mmホースセット サンホープユニカップリングタイプ25mmホースセットサンホープ
96,980税込106,678
1個
5日以内出荷
継手がユニカップリングタイプの25mmホースセット。
用途露地の散水や防塵などに。セット内容ライザー、三脚、立上りチーズ、エンドキャップ、SU25、サンフラット25種別1インチハンディホースセット ユニオン式
取出しソケット カクダイ取出しソケットカクダイ
199税込219
1個
3日以内出荷
用途0573Bなどの取付用材質ポリ塩化ビニル取付穴M6×1.0アズワン品番64-9673-71
取出しキャップ カクダイ取出しキャップカクダイ
219税込241
1個
4日以内出荷
用途5774、5775などの取付用材質ポリ塩化ビニル取付穴M6×1.0アズワン品番64-9673-70
スプリンクラー