「幅(mm)」から絞り込む
100(1)
500(1)
1000(4)
1050(1)
2000(4)
2100(1)
約15年の耐久性です。織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。150mm毎にラインが入ってるため真っすぐ握りやすくカットするときに便利です。
用途通路や庭の草よけ対策として。防草シートとして。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.5~0.55
色両面ブラック
使用目的除草
幅(m)1
耐候年数(年)15
様々な用途に使用できる、防草シート用のテープです。手でカットが可能です。
用途ピンの打ち込み後の補強に。防草シートをつなぎ合わせる際に。防草シートの破損補修に。
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
色黒
引張強度(N/mm)250/50
粘着力(N/mm)15/25
200mm毎にラインが入っているため、真っすぐ張りやすくカットするときに便利です。
織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。
扱いやすい短いタイプの防草シートです。
用途通路や庭の草よけ対策として。
防草シートとして。
使用目的草よけ対策、防草シート
色両面ブラック
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.18~0.2
耐候年数(年)約3~5
通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.15~0.2
長さ(m)100
引張強度縦900N/5cm、横800N/5cm
引裂強度縦300N、横250N
耐候年数(年)1
東レ製ポリエステル長繊維不織布アクスター[[R上]]を使用した防草シートです。強度、耐候性、耐久性を兼ね備えています。非常に高い繊維密度のため雑草の芽の貫通を許さず、遮光性により雑草の光合成を阻止します。
用途防草用、土木法面施工、砂利下補強対策用に。
材質ポリエステル100%
色黒
長さ(m)25
通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。しなやかさと強い強度を保持した性能を有します。遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.4~0.5
色黒
引張強度縦1150N/5cm、横1000N/5cm
引裂強度縦400N、横300N
耐候年数(年)5
200mm毎にラインが入っているため、真っすぐ張りやすくカットするときに便利です。
織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。
扱いやすい短いタイプの防草シートです。
用途通路や庭の草よけ対策として。防草シートとして。
仕様ライン:20cm間隔
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.18~0.2
色表面黒、裏面黒
引張強度縦387N/5cm、横436N/5cm
使用目的草よけ対策、防草シート
引裂強度縦102N/5cm、横99N/5cm
耐候年数(年)約3
通気性、透水性を兼ね備えたポリプロピレン(PP)クロスです。遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.15~0.2
長さ(m)50
引張強度縦900N/5cm、横800N/5cm
引裂強度縦300N、横250N
耐候年数(年)1
ネット・シート・マルチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。