絞り込み
ブランド
  • エキシマ
  • モノタロウ(2)
  • SARAYA(サラヤ)(49)
  • オオサキメディカル(31)
  • ナビス(アズワン)(28)
  • アズワン(27)
  • 三和製作所(25)
  • クリーンケミカル(25)
  • コクゴ(23)
  • ヒルソン・デック(23)
  • フリッツメディコ(22)
  • エスコ(21)
  • ハクゾウメディカル(20)
  • 松吉医科器械(20)
  • アルボース(16)
  • 大一産業(16)
  • ライオンハイジーン(15)
  • ユーアイ化成(14)
  • メディコムジャパン(13)
  • アムテック(13)
  • 片桐医科工業(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
靴用オゾン殺菌庫エキシマ EFシリーズ エキシマ靴用オゾン殺菌庫エキシマ EFシリーズエキシマ
549,800税込604,780
1台
11日以内出荷
長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。
用途靴のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。8足から24足まで全5機種。寸法H(mm)本体:1800寸法D(mm)本体:600関連資料(2.93MB)
長靴用オゾン殺菌庫エキシマ ESDシリーズ エキシマ長靴用オゾン殺菌庫エキシマ ESDシリーズエキシマ
1,498,000税込1,647,800
1台
11日以内出荷
長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。
用途長靴差込型のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。12足から40足まで全6機種。1足1室で個別管理。寸法H(mm)本体:1950寸法D(mm)本体:550関連資料(2.93MB)
衣服用オゾン殺菌庫エキシマ ECシリーズ エキシマ衣服用オゾン殺菌庫エキシマ ECシリーズエキシマ
519,800税込571,780
1台
11日以内出荷
長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。
用途衣服のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。8着から24着まで全5機種。寸法H(mm)本体:1800寸法D(mm)本体:600関連資料(2.93MB)
長靴用オゾン殺菌庫エキシマ ESシリーズ エキシマ長靴用オゾン殺菌庫エキシマ ESシリーズエキシマ
1,298,000税込1,427,800
1台
11日以内出荷
長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。
用途長靴のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。12足から40足まで全6機種。長靴の出し入れ箇所は1足1室。寸法H(mm)本体:1850寸法D(mm)本体:480関連資料(2.93MB)
調理器具用オゾン殺菌庫エキシマ ERシリーズ エキシマ調理器具用オゾン殺菌庫エキシマ ERシリーズエキシマ
739,800税込813,780
1台
11日以内出荷
長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。
用途調理器具の殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。寸法H(mm)本体:1800関連資料(2.93MB)
オゾン分解装置 インラインタイプ エキシマオゾン分解装置 インラインタイプエキシマ
529,800税込582,780
1式
欠品中
排気ダクト配管の途中でオゾン排気ガスを分解します。 局所排気設備が無い環境でもオゾンを無害化します。 非金属系触媒による高濃度オゾンガス分解 排気風量調整ダンパー カスタム対応 上流装置との運転、信号、外部制御接続 カスタム対応 オゾン分解フィルター目詰まり検知センサー カスタム対応 作業環境オゾン漏洩検知センサー カスタム対応 稼働時間 安全管理タイマー カスタム対応 局所オゾン排気ファン搭載 カスタム対応 長寿命設計
仕様●排出オゾン濃度:0.1ppm以下(※メーカー工場測定条件)●触媒寿命定期交換期間:1年●外形寸法:W360×H240×D220mm●重量:4.8kg●ダクト接続径標準:Φ50 IN/OUTアズワン品番67-8101-92
消毒・除菌・洗剤